絞り込み
ブランド
  • Fluke
  • HIOKI(日置電機)(27)
  • フルーク(FLUKE)(26)
  • A-Gas Japan(8)
  • マルチ計測器(7)
  • testo(テストー)(7)
  • 共立電気計器(6)
  • 三和電気計器(5)
  • カイセ(4)
  • カスタム(3)
  • マザーツール(2)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
  • 横河計測(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • デンゲン(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • Flir(フリアーシステムズ)(1)
  • GMC-I PROSYS(1)
  • マリンテック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランプメーター FlukeクランプメーターFluke
49,980税込54,978
1台
当日出荷
世界初のCAT III 1500Vに準拠した真の実効値クランプメーター薄型ジョーi2500-10またはi2500-18(標準付属)のフレキシブル電流プローブに対応突入電流測定は従来の100ms実効直に加えてピーク値もデュアル表示屋外作業に対応したIP54定格
用途CAT III 1500V クランプメーター付属品TL1500DC、i2500-18、磁石ストラップ、ケーストラスコ品番594-4399幅(mm)84高さ(mm)281奥行(mm)49交流電圧(V)6001000抵抗(Ω)600.0、6000、60.00k直流電圧(V)0.5、600.0、1500交流電流(A)999.9直流電流(A)999.9測定電流(交流/直流/交直両用)交直両用RoHS指令(10物質対応)対応
FLUKE 323 FlukeFLUKE 323Fluke
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
仕様真のRMSあり長さ(mm)207幅(mm)75寸法(mm)207×75×34高さ(mm)34質量(g)265電圧(V)【安全カテゴリ】300,600電源バッテリ精度【最高交流電圧】±(2%rdg+5ディジット)【最高交流電圧】±(1.5%rdg+5桁)【直流電圧】±(1%rdg+5ディジット)クランプAC電流測定用クランプメータ測定機能AC電流,AC電圧,導通,DC電圧,抵抗使用電池単四電池ディスプレイLCD抵抗測定400Ω直流電圧測定600Vdc交流電圧測定600Vac交流電流測定400Aac導体サイズ(mm)30測定分解能【AC電流】100mA【DC電圧】100mV【抵抗】100mΩモデル323安全カテゴリCATIII,CATIV最大動作温度(℃)50最小動作温度(℃)-10

クランプメーター』には他にこんなカテゴリがあります

交直両用クランプメータ