交直両用クランプメータ :「電池 単4」の検索結果

特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型・高性能型クランプテスタです。反応速度も早く(0.5秒)安定した測定が可能です。オートパワーオフなど機能も多く搭載
仕様●周波数(A):20Hz~10kHz、精度±(0.1%rdg+1dgt)●周波数(V):1Hz~1MHz、精度±(0.1%rdg+1dgt)●測定範囲/交流電圧(V):400/600、精度±(1%rdg+2dgt)●測定範囲/交流電流(A):40/400、精度±(1.9%rdg+5dgt)●測定範囲/直流電圧(V):400/600、精度±(1.5%rdg+5dgt) 電源(V)1.5単4電池×2 抵抗(Ω)400、精度±(1%rdg+2dgt) 機能データホールド、オートレンジ、オートパワーオフ クランプ径(Φmm)25 使用環境0~40℃ 80%RH以下 導通テストブザー音(≦40Ω)
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷

大電流用フレキシブルクランプメータ。測定しずらい場所でも測定可能。バックライト機能
電源単4電池×2 機能データホールド、MAX/MIN値表示 測定範囲(A)30/300/3000、精度±3%rdg±5dgt クランプ径(Φmm)18 サンプリング2回/秒 使用環境0~40℃、80%RH以下(結露なきこと) クランプ寸法(mm)Φ18×458
1台
44,980 税込49,478
5日以内出荷

実効値型のフレキシブルクランプメータ。測定しずらい場所でも測定可能。バックライト機能
電源単4電池×2 機能データホールド、MAX/MIN値表示 測定範囲(A)4/40/400、精度±3%rdg±5dgt クランプ径(Φmm)8 サンプリング2回/秒 使用環境0~40℃、80%RH以下(結露なきこと) クランプ寸法(mm)Φ8×203
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷

実効値タイプのクランプメータ。ポケット型で携帯に便利
電源単4電池×2 機能検電機能(AC80~600V) データホールド、ローパスフィルター機能付 測定範囲(A)40/400(オートレンジ) 精度±2%rdg±5dgt クランプ径(Φmm)Φ23 サンプリング2回/秒 使用環境0~40℃、80%RH以下(結露なきこと)
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷

ローコストタイプのクランプメータ
仕様●測定範囲/交流電圧(V):400V/600V(オートレンジ)、精度±1.2%rdg±3dgt●測定範囲/交流電流(A):40A/400A(オートレンジ)、 精度±1.9%rdg±3dgt●測定範囲/直流電圧(V):400V/600V(オートレンジ)、精度±1%rdg±3dgt●測定範囲/抵抗(Ω):400Ω、精度±1%+2dgt 電源単4電池×2 クランプ径(Φmm)Φ25.4 サンプリング2回/秒 使用環境0~40℃、80%RH以下(結露なきこと) 導通テストブザー音(<25Ω)
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

直流電圧 400V/600V。交流電圧 400V/600V、交流電流 40A/400A。クランプ径 25mm。データホールド、周波数測定。オートパワーオフ、オートレンジ機能。分解能 0.01A、0.1V。小型高精能型クランプテスタです。実効値タイプ(TRUE RMS)。反応速度も早く(0.5秒)安定した測定が可能です。オートパワーオフなど多機能型テスタです
仕様●周波数(A):20Hz~10kHz 精度±(0.1%rdg+1dgt)●周波数(V):10Hz~1MHz 精度±(0.1%rdg+1dgt)●測定範囲/交流電圧(V):400V/600V 精度±(1.5%rdg+5dgt)●測定範囲/交流電流(A):40A/400A 精度±(1.9%rdg+5dgt)●測定範囲/直流電圧(V):400V/600V 精度±(1%rdg+2dgt) 電源(V)1.5単4電池×2 抵抗(Ω)400Ω 精度±(1%rdg+2dgt) 機能オートレンジ、オートパワーオフ クランプ径(Φmm)25 使用環境0~40℃ 80%RH以下 導通テストブザー音(≦40Ω)
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷

小型・高性能型クランプテスタです。AC/DC電流が測定できます(CENTER-201)。反応速度も早く(0.5秒)安定した測定が可能です。オートパワーオフなど機能も多く搭載
仕様●周波数(A):20Hz~10kHz、精度±(0.1%rdg+1dgt)●周波数(V):1Hz~1MHz、精度±(0.1%rdg+1dgt)●測定範囲/交流電圧(V):400/600、精度±(1%rdg+2dgt)●測定範囲/交流電流(A):40/400、精度±(1.9%rdg+5dgt)●測定範囲/直流電圧(V):400/600、精度±(1.5%rdg+5dgt)●測定範囲/直流電流(A):40~400、精度±(2.5%rdg+5dgt) 電源(V)1.5単4電池×2 抵抗(Ω)400、精度±(1%rdg+2dgt) 機能データホールド、ゼロ調整機能、オートレンジ、オートパワーオフ クランプ径(Φmm)30 使用環境0~40℃ 80%RH以下 導通テストブザー音(≦40Ω)
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

実効値タイプのクランプメータ。高速応答型
仕様●測定範囲/交流電圧(V):600V、精度±1.2%rdg±5dgt、分解能0.1V●測定範囲/交流電流(A):60A/600A、精度±1.9%rdg±5dgt、分解能0.01A/0.1A●測定範囲/周波数(Hz):660/6.6k/30k/100kHz、精度±0.2%rdg±1dgt●測定範囲/直流電圧(V):600V、精度±1%rdg±2dgt、分解能0.1V●測定範囲/抵抗(Ω):660Ω、精度±1%rdg±2dgt、分解能0.1Ω 電源単4電池×2 その他の機能データホールド、MAX/MIN値表示、バックライト クランプ径(Φmm)Φ23 サンプリング3回/秒 使用環境0~50℃、80%RH以下 導通テストブザー音(<40Ω)
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷

『クランプメーター』には他にこんなカテゴリがあります