8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様(単相極性テスト)90V~690V 50/60Hz、(相回転テスト)100~400V 50/60Hz、(アコースティック音)AC50V以上・DC120V以上で発生 寸法(mm)199×62×40 電圧(V)AC/DC:6~600 抵抗(kΩ)30~100( ±1%rdg+5digit) 動作環境-10~50℃/湿度75%以下 安全規格CATⅣ600V、CATⅢ1000V 確度電圧:±(1.5%rdg+3digit)、交流電流:±(3%rdg+3digit) 導通テスト30Ω以下 保管温度(℃)-15~60℃
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷

寸法(mm)250×95×40 タイプ真の実効値 表示4000カウント 機能ホールド、 最大・最小値・平均値 レンジ交流電圧:4/40/400/600V、直流電流:400μA(テストリード)・400A(クランプ) 、抵抗: 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ、静電容量:51.2n/512n/5.12μ/51.2μ/100μF 動作環境0~50℃/湿度80%以下 ダイオード2.5V 安全規格CATⅣ600V、CATⅢ1000V 確度直流電圧:±(0.8%rdg+3digit)、交流電圧:±(1.0%rdg+3digit)、直流電流:±(1.5%rdg+5digit)/クランプ:±(2.0%rdg+5digit)・±(1.5%rdg+5digit)/クランプ:±(2.0%rdg+5digit)、抵抗:±(1.5%rdg+3digit)、静電容量最高:±(1.5%rdg+5digit) 導通テスト30Ω以下 電圧レンジ(V)直流:4/40/400/600 保管温度(℃)-10~60
1個ほか
31,980 税込35,178
翌日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法(mm)250×95×40 タイプ真の実効値 温度(℃)-20~500 表示4000カウント 機能ホールド、 最大・最小値・平均値 レンジ交流電圧:4/40/400/600V、直流電流:400μA(テストリード) ・400A(クランプ) 、抵抗: 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ、静電容量:51.2n/512n/5.12μ/51.2μ/100μF 動作環境0~50℃/湿度80%以下 ダイオード2.5V 安全規格CATⅣ600V、CATⅢ1000V 確度直流電圧:±(0.8%rdg+3digit)、交流電圧:±(1.0%rdg+3digit)、直流電流:±(1.5%rdg+5digit)/クランプ:±(2.0%rdg+5digit)・±(1.5%rdg+5digit)/クランプ:±(2.0%rdg+5digit)、抵抗:±(1.5%rdg+3digit)、静電容量最高:±(1.5%rdg+5digit) 導通テスト30Ω以下 電圧レンジ(V)直流:4/40/400/600 保管温度(℃)-10~60
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

仕様(単相極性テスト)90V~690V 50/60Hz、(相回転テスト)100~400V 50/60Hz、(アコースティック音)AC50V以上・DC120V以上で発生 寸法(mm)199×62×40 電圧(V)AC/DC:6~600 抵抗(kΩ)30~100( ±1%rdg+5digit) 動作環境-10~50℃/湿度75%以下 安全規格CATⅣ600V、CATⅢ1000V 確度電圧:±(1.5%rdg+3digit)、交流電流:±(3%rdg+3digit) 導通テスト30Ω以下 保管温度(℃)-15~60℃
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷

仕様位相:±5%+5digi(t 10A以上) 寸法(mm)250×95×40 タイプ真の実効値 温度(℃)-20~500 表示6000カウント 機能ホールド、 最大・最小値・平均値 レンジ交流電圧:600mV/6/60/600V、直流電流:600μA(テストリード)・600A(クランプ)、抵抗:60/600/6k/60k/600k/6M/60MΩ、静電容量:6n/60n/600n/6μ/60μ/600μ/6m/60mF 動作環境0~50℃/湿度80%以下 ダイオード2.5V 安全規格CATⅣ600V、CATⅢ1000V 確度直流電圧:±(0.8%rdg+3digit)、交流電圧:±(1.0%rdg+3digit)、直流電流:±(1.5%rdg+5digit)/クランプ:±(2.0%rdg+5digit)・±(1.5%rdg+5digit)/クランプ:±(2.0%rdg+5digit)、抵抗:±(1.5%rdg+3digit)、静電容量最高:±(1.5%rdg+5digit) 導通テスト30Ω以下 電圧レンジ(V)直流:0.6/6/60/600 保管温度(℃)-10~60
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷

testo(テストー)クランプセンサ
仕様Authorizations、T V:CE:CSA 外形寸法(mm)210×100×42 保護等級IP40 バッテリー単四乾電池×3 保証期間2年 安全規格CATⅣ600V 保管温度(℃)-15~60 動作温度範囲(℃)0~50
1個
22,980 税込25,278
16日以内出荷

testo(テストー)クランプメーター
垂直開閉式ジョータイプです。 突入電流測定に適しています。 最大/最小/平均値表示機能付きです。 温度測定可能です。 Bluetooth機能付きです。
用途電気保全設備 温度(℃)-20~500 バッテリー単四×3
1セット
89,980 税込98,978
40日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

testo(テストー)フォークテスター
ボタン操作なしで電圧・電流・相回転・抵抗・導通を自動機能切替します。 LEDライト付きです。 相回転確認機能付きです。 アコースティック音はAC50V以上、DC120V以上で発生します。
用途電気保全設備
1セット
73,980 税込81,378
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『クランプメーター』には他にこんなカテゴリがあります