交直両用クランプメータ :「校正証明書」の検索結果

特価
本日10月13日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251017
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大測定導体径(Φmm)」から絞り込む
35(2)
36(1)
電気設備や自動車の保守・点検に最適な万能クランプメーター。導通試験、ダイオードテスト、静電容量測定も可能。最大/最小値測定、ピークホールド、偏差値測定。ほこりや水滴から本体内部を守る防塵防滴構造
仕様導通試験、ダイオードテスト、静電容量 付属品100-57テストリード、1012キャリングケース、電池(9V 6F22)1本、取扱説明書 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×60×34.5 表示4000カウントLCD、最大表示9999 周波数(交流電流)1Hz~1kHz、(交流電圧)1Hz~49.99kHz 機能ピークホールド、最大/最小値、偏差測定、パワーオンイニシャライズ(直流電流測定時)、ディスプレイホールド、オートパワーオフ サンプリング3回/秒 レンジ切替オートレンジ デューティー比(交流電圧)10%~90% 被測定導体径最大Φ35mm
1台ほか
52,980 税込58,278
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MAX1000Aで余裕の判定。分かりやすい日本語表記。バッテリー電圧・スターター電流・オルタネーター発電量の測定、水温センサー・導通・ダイオード・ノイズ防止用コンデンサー・抵抗のチェック等様々な測定に対応
仕様導通試験、ダイオードテスト、静電容量、パワーオンイニシャライズ(直流電流測定時) 付属品100-57テストリード、1012キャリングケース、電池(9V 6F22) 1本、取扱説明書 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×60×34.5 消費電力約90mW 表示4000カウント 文字高(mm)12 周波数(交流電流)1Hz~1kHz、(交流電圧)1Hz~49.99kHz 機能最大/最小値、偏差測定、ピークホールド、オートパワーオフ、ディスプレイホールド 電池寿命(時間)連続25以上 デューティー比(交流電圧)10%~90% 被測定導体径Φ35mm
1台ほか
53,980 税込59,378
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

15の機能を備えた充実のミニクランプ。10項目の測定+5項目の機能を備え、あらゆる測定ニーズに応えます。狭い場所や込み入った配線もクランプしやすい、口ばし型小型ヘッド(Φ27mm)。ファンクションスイッチとトリガーにゴム構造を採用し、滑りにくく安定した測定をサポート。側面にテストリードホルダーを装備し、狭い場所での測定や、テスターを置けない場所での測定に便利
仕様導通試験、ダイオードテスト、静電容量 付属品100-63テストリード、1015キャリングケース、電池(1.5V R03)2本、取扱説明書 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×58×27 表示4000カウントLCD、最大4050 文字高(mm)12 周波数(交流電流)5Hz~1kHz、(交流電圧)5Hz~49.99kHz サンプリング3回/秒 レンジ切替オートレンジ デューティー比(レンジ)5.0%~95.0%
1台ほか
33,980 税込37,378
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電流/電圧2重表示のAC/DCクランプ。自動車や機械のメンテナンスに最適。2つの電気要素を同時に測定してLCD上に2重表示。オシロスコープや記録計に接続できる出力端子付き(SK-7722のみ)。ほこりや水滴から本体内部を守る防塵某的構造
付属品100-57テストリード、1007キャリングケース、電池(9V 6F22)1本 、取扱説明書 温度(℃)-30~150 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×64×33 表示4000カウント2重液晶、最大表示9999 周波数(交流電流・電圧)10.0Hz~4000Hz サンプリング15回/秒(1ch) ※但し測定時の通常モードは3.75回/秒(1ch) レンジ切替オートレンジ パルス幅(交流電流・電圧)1.0mS~999.9mS デューティー比(交流電流・電圧)0.0%~99.9% 被測定導体径最大Φ36mm
1台ほか
54,980 税込60,478
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『クランプメーター』には他にこんなカテゴリがあります