交直両用クランプメータ :「測定 テストリード」の検索結果
「最大測定導体径(Φmm)」から絞り込む
35(2)
36(1)
15の機能を備えた充実のミニクランプ。10項目の測定+5項目の機能を備え、あらゆる測定ニーズに応えます。狭い場所や込み入った配線もクランプしやすい、口ばし型小型ヘッド(Φ27mm)。ファンクションスイッチとトリガーにゴム構造を採用し、滑りにくく安定した測定をサポート。側面にテストリードホルダーを装備し、狭い場所での測定や、テスターを置けない場所での測定に便利
仕様導通試験、ダイオードテスト、静電容量
付属品100-63テストリード、1015キャリングケース、電池(1.5V R03)2本、取扱説明書
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×58×27
表示4000カウントLCD、最大4050
文字高(mm)12
周波数(交流電流)5Hz~1kHz、(交流電圧)5Hz~49.99kHz
サンプリング3回/秒
レンジ切替オートレンジ
デューティー比(レンジ)5.0%~95.0%
電気設備や自動車の保守・点検に最適な万能クランプメーター。導通試験、ダイオードテスト、静電容量測定も可能。最大/最小値測定、ピークホールド、偏差値測定。ほこりや水滴から本体内部を守る防塵防滴構造
仕様導通試験、ダイオードテスト、静電容量
付属品100-57テストリード、1012キャリングケース、電池(9V 6F22)1本、取扱説明書
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×60×34.5
表示4000カウントLCD、最大表示9999
周波数(交流電流)1Hz~1kHz、(交流電圧)1Hz~49.99kHz
機能ピークホールド、最大/最小値、偏差測定、パワーオンイニシャライズ(直流電流測定時)、ディスプレイホールド、オートパワーオフ
サンプリング3回/秒
レンジ切替オートレンジ
デューティー比(交流電圧)10%~90%
被測定導体径最大Φ35mm
電流/電圧2重表示のAC/DCクランプ。自動車や機械のメンテナンスに最適。2つの電気要素を同時に測定してLCD上に2重表示。オシロスコープや記録計に接続できる出力端子付き(SK-7722のみ)。ほこりや水滴から本体内部を守る防塵某的構造
付属品100-57テストリード、1007キャリングケース、電池(9V 6F22)1本 、取扱説明書
温度(℃)-30~150
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×64×33
表示4000カウント2重液晶、最大表示9999
周波数(交流電流・電圧)10.0Hz~4000Hz
サンプリング15回/秒(1ch) ※但し測定時の通常モードは3.75回/秒(1ch)
レンジ切替オートレンジ
パルス幅(交流電流・電圧)1.0mS~999.9mS
デューティー比(交流電流・電圧)0.0%~99.9%
被測定導体径最大Φ36mm
MAX1000Aで余裕の判定。分かりやすい日本語表記。バッテリー電圧・スターター電流・オルタネーター発電量の測定、水温センサー・導通・ダイオード・ノイズ防止用コンデンサー・抵抗のチェック等様々な測定に対応
仕様導通試験、ダイオードテスト、静電容量、パワーオンイニシャライズ(直流電流測定時)
付属品100-57テストリード、1012キャリングケース、電池(9V 6F22) 1本、取扱説明書
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×60×34.5
消費電力約90mW
表示4000カウント
文字高(mm)12
周波数(交流電流)1Hz~1kHz、(交流電圧)1Hz~49.99kHz
機能最大/最小値、偏差測定、ピークホールド、オートパワーオフ、ディスプレイホールド
電池寿命(時間)連続25以上
デューティー比(交流電圧)10%~90%
被測定導体径Φ35mm
『クランプメーター』には他にこんなカテゴリがあります
- 交直両用クランプメータ
- 交流専用クランプメータ
- 直流専用クランプメータ
- クランプメーターその他関連用品
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。