交直両用クランプメータ :「自動車 記録」の検索結果
「最大測定導体径(Φmm)」から絞り込む
36(1)
電流/電圧2重表示のAC/DCクランプ。自動車や機械のメンテナンスに最適。2つの電気要素を同時に測定してLCD上に2重表示。オシロスコープや記録計に接続できる出力端子付き(SK-7722のみ)。ほこりや水滴から本体内部を守る防塵某的構造
付属品100-57テストリード、1007キャリングケース、電池(9V 6F22)1本 、取扱説明書
温度(℃)-30~150
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×64×33
表示4000カウント2重液晶、最大表示9999
周波数(交流電流・電圧)10.0Hz~4000Hz
サンプリング15回/秒(1ch) ※但し測定時の通常モードは3.75回/秒(1ch)
レンジ切替オートレンジ
パルス幅(交流電流・電圧)1.0mS~999.9mS
デューティー比(交流電流・電圧)0.0%~99.9%
被測定導体径最大Φ36mm
『クランプメーター』には他にこんなカテゴリがあります
- 交直両用クランプメータ
- 交流専用クランプメータ
- 直流専用クランプメータ
- クランプメーターその他関連用品
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。