「最大測定導体径(Φmm)」から絞り込む
AC/DCフレキシブル電流プローブマルチ計測器92日以内出荷
外部からの電源供給により長時間の計測・記録が可能
AC電流とDC電流を同時に検出
AC大電流の中の微少DC電流を検出可能
内径200mmのフレキシブルセンサー
幅広い測定レンジ(AC/DC 1000Aまで)、クランプしづらい場所でも使える優れた使用性
交流電流は真の実効値検波を採用
付属品収納ケース内径(Φmm)(CT)200電源(V)DC12機能実効値測定(RMS)測定レンジ(交流電流/直流電流)10A/100A/1000A確度(交流電流)3A/30A/300Aレンジ:±3.0%rdg±10dgt、2500Aレンジ:300~2000A ±3.0%rdg±10dgt・2000A~2500A ±10.0%rdg±10dgt、(直流電流確度)3A/30A/300Aレンジ:±3.0%rdg±10dgt、2500Aレンジ:300~2000A ±3.0%rdg±10dgt・2000A~2500A ±10.0%rdg±10dgt
フレキシブルAC/DC電流計マルチ計測器4日以内出荷
世界初! 直流電流計測可能なフレキシブル電流計。
自由に曲げられるフレキシブルセンサー
ワイドな測定範囲 AC/DC 0.001A~2500A
クランプしにくい場所でも使える優れた使用性大口径CT(内径200mm)
付属品電池、キャリングケース内径(Φmm)(CT)200分解能(最小)0.001A機能データホールド、オートパワーオフ、ワンプッシュ0調整、実効値測定(RMS)測定レンジACDC 3A/30A/300A/2500A確度(交流電流)3A/30A/300Aレンジ:±3.0%rdg±10dgt、2500Aレンジ:300~2000A ±3.0%rdg±10dgt・2000A~2500A ±10.0%rdg±10dgt、(直流電流確度)3A/30A/300Aレンジ:±3.0%rdg±10dgt、2500Aレンジ:300~2000A ±3.0%rdg±10dgt・2000A~2500A ±10.0%rdg±10dgt
『クランプメーター』には他にこんなカテゴリがあります
直流電源装置プリンス電機税込¥14,278¥12,980
無充電表示器長谷川電機工業税込¥52,778~¥47,980~
電圧テスターヴィッテ税込¥1,208¥1,098
マルチDC電源FNIRSI税込¥14,278¥12,980
接地抵抗計はくでん税込¥46,178¥41,980