絞り込み
ブランド
  • フルーク(FLUKE)(5)
  • 三和電気計器(2)
  • HIOKI(日置電機)(2)
  • マルチ計測器(2)
  • エスコ(1)
  • ナリカ(1)
最大測定導体径(Φmm)
  • 30
  • 13.4(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 18(3)
  • 20(2)
  • 23(4)
  • 24(7)
  • 25(4)
  • 27(2)
  • 33(14)
  • 40(17)
  • 42(3)
  • 46(4)
  • 55(6)
  • 58(2)
  • 130(1)
  • 150(2)
  • 170(1)
  • -(2)
校正証明書
  • 付き(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大測定導体径(Φmm)から絞り込む
18(3)
23(4)
24(7)
25(4)
30
33(14)
40(17)
42(3)
46(4)
55(6)
最大測定導体径(Φmm)をもっと見る
クランプオンパワーロガー HIOKI(日置電機)クランプオンパワーロガーHIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
279,800税込307,780
1台
7日以内出荷から10日以内出荷
現場でわかる「デマンド、時系列グラフ表示」 単相から三相4線、400Vラインまで対応。 広がる用途、漏れ電流測定も可能。 SDメモリカードに長期保存可能。
測定項目電圧/実効値、基本波値、波形ピーク(絶対値)、基本波位相角、周波数(U1)電流/実効値、基本波値、波形ピーク(絶対値)、基本波位相角電力/有効・無効・皮相電力量(消費、回生)、無効電力量(遅れ、進み)デマンド/有効電力値(消費・回生)、無効電力値(遅れ・進み)、有効電力量(消費・回生)、無効電力量(遅れ・進み)、力率値、パルス値表示(更新レート)約0.5秒(SDカード・内部アクセス、LAN・USB通信時を除く)ただし、電力量関係は約1秒インターフェース【SDメモリカード】設定データ、測定データ、画面データ、波形データ【LANインターフェース】10BASE-T/100BASE-TX IEEE802.3準拠、HTTPサーバ機能【USBインターフェース】USB Ver2.0、Windows8(32/64bit)/7(32/64bit)/Vista(32bit)/XP・コンピュータと接続時、SDメモリカードと内部メモリをリムーバブルディスクと認識【LAN/USB共通】通信アプリケーションソフトによる設定・データダウンロードインターバル(保存)1/2/5/10/15/30秒、1/2/5/10/15/20/30/60分電圧レンジ(V)AC400(有効測定範囲:90.0~520.0)RoHS指令(10物質対応)対応記録メディアSDカード、内部メモリ(容量約320KB)保存データ種類平均値のみ/平均・最大・最小、画像コピー、波形保存電流レンジAC500mA~5kAまで(使用するセンサにより測定範囲が異なる)、AC50mA~5A(漏れ電流のみ)
クランプセンサ 三和電気計器クランプセンサ三和電気計器
18,980税込20,878
1個
当日出荷
出力電圧はフルスケールAC/DC600mV デジタルマルチメータで測定値を読み替え可能 オートパワーオフ(約20分)機能付き ボタン式DCAゼロ調整
適合機種PC7000,PC710,PC700,PC720M,PC773,RD701,RD700,CD772.CD771,CD771,PC20,CD732種別クランプセンサ全長(m)約1.5アナログ出力ACA 60A:10mV/A ACA 600A:1mV/A DCA 60A:10mV/A DCA 600A:1mV/A使用温湿度範囲5 ℃ ~ 40 ℃ 湿度は下記(結露のないこと)5 ℃ ~ 31 ℃で80 % RH(最大)、31 ℃以上40 ℃では80 %RH から50 % RH へ直線的に減少使用環境23 ± 5 ℃、80 % RH 以下(結露のないこと)直流電流60/600アズワン品番65-0524-88RoHS指令(10物質対応)対応関連資料単品カタログ(0.75MB)
マルチ クランプZCT漏れ電流・電流 マルチ計測器マルチ クランプZCT漏れ電流・電流マルチ計測器
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から62日以内出荷
AC/DCクランプマルチメーター C-13 ナリカAC/DCクランプマルチメーター C-13ナリカ
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷
非接触検電、K熱電対での温度測定ができる、多機能なAC/DCクランプマルチメーターです。
付属品テストリード1組、熱電対センサ、変換ソケット型式C-13寸法(mm)65×38×200表示4000カウント電源(個)単4乾電池2(別売)測定モード40.00/400.0(ACA/DCA)(A)、400mV/4.000/40.00/600V(ACV)、(抵抗)400.0Ω/4.000kΩ/40.00kΩ/400.0kΩ/4.000MΩ/40.00MΩ静電容量40.00nF/400.0nF/4.000μF/40.00μF/400.0μF/4.000mF導体径(mm)最大測定:30
クランプメータ AC400A 真の実効値 FLUKE-323 フルーク(FLUKE)クランプメータ AC400A 真の実効値 FLUKE-323フルーク(FLUKE)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
真の実効値クランプ・メーター
仕様【測定カテゴリ】CATIII600V、CATIV300V導体径(mm)最大30
ミニクランプメーター エスコミニクランプメーターエスコ
22,700税込24,970
1個
翌日出荷
付属品ソフトケース寸法(mm)44×20.5×146(H)表示3.5桁、最大表示「1999」、単位記号付測定範囲(A)0~20/200アズワン品番64-7909-60最小分解能0.01A
クランプ・メータ フルーク(FLUKE)クランプ・メータフルーク(FLUKE)
44,980税込49,478
1セット
20日以内出荷
真の実効値測定と最適化されたエルゴノミックを実現した320シリーズクランプメーターは、商用電気機器および家電向けの一般的なトラブルシューティングに最適です。Fluke323モデルは、堅固なケーブル収納部における400Aまでの電流測定に最適です。
交流専用クランプメータ 三和電気計器交流専用クランプメータ三和電気計器(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷から13日以内出荷
最大660.0Aまで測定可能 真の実効値測定可能(AC) 突入電流の測定が可能 MAX・MINホールド機能 液晶部はバックライト搭載
用途動力や設備機器のメンテナンス付属品テストリード:TL-23a(全長約1.1m/ピン先18mm)、携帯ケース:C-DCM660、取扱説明書種別クランプメータ周波数(Hz)(電流)660/6.6k/30k(電圧)660/6.6k/66k/100k直流電圧(V)600使用環境5 ℃~ 40 ℃( 結露のないこと)5 ℃~ 31 ℃まで 80 % RH 以下31 ℃~ 40 ℃まで 80 % RH から 50 % RH に直線的に減少許容差保証温湿度範囲23±5…℃、80…%RH 以下 結露のないこと安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V導通チェック30Ω以下でブザー音 開放電圧約1.2VRoHS指令(10物質対応)対応関連資料単品カタログ(0.31MB)
クランプオンリークセンサ HIOKI(日置電機)クランプオンリークセンサHIOKI(日置電機)
32,980税込36,278
1個
18日以内出荷から21日以内出荷
3355I0rリーク入テスタのオプションです。
AC999A クランプメーター【国内正規品】 FLUKE-305/APAC フルーク(FLUKE)AC999A クランプメーター【国内正規品】 FLUKE-305/APACフルーク(FLUKE)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
最大試験電圧1000OV (Fluke1555)
用途小型で軽量な平均値応答の交流電流クランプ・メーター仕様【測定カテゴリ】CATIV300V、CATIII600V付属品ソフト・ケース、単4電池×2、TL75テスト・リード寸法(mm)207×75×34交流電圧(V)600交流電流(A)999.9抵抗400.0Ω、4000Ω保証期間2年防塵防水性能IP30電圧レンジ(V)70~270導体径(mm)最大30基本確度【交流電圧】±(1.5%+5カウント):45Hz~400Hz
AC600A クランプメーター【国内正規品】 FLUKE-303/APAC フルーク(FLUKE)AC600A クランプメーター【国内正規品】 FLUKE-303/APACフルーク(FLUKE)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
(1000V~)での電圧設定が可能
用途小型で軽量な平均値応答の交流電流クランプ・メーター仕様【測定カテゴリ】CATIV300V、CATIII600V付属品ソフト・ケース、単4電池×2、TL75テスト・リード寸法(mm)207×78×34交流電圧(V)600交流電流(A)600抵抗400.0Ω、4000Ω保証期間2年防塵防水性能IP30導体径(mm)最大30基本確度【交流電圧】±(1.5%+5カウント):45Hz~400Hz
クランプメータ AC400A FLUKE-302+ フルーク(FLUKE)クランプメータ AC400A FLUKE-302+フルーク(FLUKE)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
小型で軽量な平均値応答の交流電流クランプ・メーター
仕様【測定カテゴリ】CATIV300V、CATIII600V定格30Vrms/60VDC、15Aプラグ4バナナ・プラグ(直角入力)、(2)4バナナ・プラグ・オス、ニッケル・メッキ導体径(mm)最大30
AC/DCミニクランプメーター マルチ計測器AC/DCミニクランプメーターマルチ計測器
59,980税込65,978
1セット
15日以内出荷
AC/DCミニクランプメータで初めてMAX/MINホールド機能付、DC電流レンジでのワンプッシュ0調 ミニタイプで電流・電圧・抵抗測定可能な多機能型 IEC1010-1・EMC準拠品
付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、テストリード×1、取扱説明書×1内径(Φmm)30(CT)直流電圧(V)600機能データホールド、最大値/最小値ホールド測定レンジ交流電流:AC 600A/1000A、直流電流:DC 600A/1000A、交流電圧:AC 600V、直流電圧:DC 600V、抵抗:600Ω直流電流(A)600/1000CT窓径Φ30mm安全規格IEC1010-1 CATⅡ600 V準拠確度【交流電流確度】600Aレンジ:±1.5%rdg±8dgt、1000Aレンジ:±3.0rdg±8dgt最小分解能0.1A

クランプメーター』には他にこんなカテゴリがあります

交流専用クランプメータ