絞り込み
最大測定導体径(Φmm)
  • 40
  • 13.4(1)
  • 15(1)
  • 18(3)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 23(4)
  • 24(7)
  • 25(4)
  • 26(1)
  • 27(2)
  • 30(11)
  • 33(13)
  • 42(2)
  • 46(3)
  • 55(6)
  • 58(2)
  • 150(2)
  • 170(1)
  • -(2)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • マルチ計測器(11)
  • 共立電気計器(3)
  • HIOKI(日置電機)(1)
  • フルーク(FLUKE)(1)
  • 横河計測(1)
校正証明書
  • 付き(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大測定導体径(Φmm)から絞り込む
18(3)
23(4)
24(7)
25(4)
30(11)
33(13)
40
46(3)
55(6)
-(2)
最大測定導体径(Φmm)をもっと見る
クランプメーター 大口径 モノタロウクランプメーター 大口径モノタロウ(51件のレビュー)
7,198税込7,918
1台
当日出荷
オートパワーオフ機能付-電源の切り忘れを防ぎます。最終動作後、10分で電源が切れます。交流電源が、10mA~300Aまで測定可能。最小分解能10mA(0.01A)-高級タイプと比較しても劣りません。交流・直流電圧/抵抗計(Ω)も測定できます。オートレンジ-入力に応じて自動的に適切なレンジを選択します。携帯ケース付
用途電気器具、機器などの故障診断のリペアマンの方、電気工事、自動車設備、電話工事などに。専門学校の教材にもクランプ機能とテスター機能が付いてるので最適です。付属品テスト用電池、取扱説明書、テストリード棒、ソフトケース直流電圧(V)0~500(5レンジオート)表示最大表示3200カウント・液晶表示・単位記号付分解能交流電流:0.01A交流電圧:0.001V直流電圧:0.1mV抵抗:0.1Ω確度交流電流:±2%rdg±8dgt交流電圧:±2.3%rdg±6dgt直流電圧:±1.3%rdg±3dgt抵抗:±2%rdg±5dgt関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)許容入力交流電流:最大350A(10秒間)交流電圧/直流電圧:最大600Vrms抵抗:250Vrms(10秒間)取扱説明書(0.8MB)
クランプセンサ 負荷電流検出型(5010/5020用) 共立電気計器クランプセンサ 負荷電流検出型(5010/5020用)共立電気計器
12,980税込14,278
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
DINプラグ採用
コード長さ(m)約2使用温湿度範囲0~40℃、相対湿度85%以下(結露無きこと)確度±2%rdg±0.3mV(50/60Hz)、±3%rdg±0.5mV(40Hz~1kHz)RoHS指令(10物質対応)対応
ミニクランプメータ マルチ計測器ミニクランプメータマルチ計測器(5件のレビュー)
7,998税込8,798
1台ほか
当日出荷から17日以内出荷
ミニタイプで電流・電圧・抵抗測定の多機能型 いままでにない超ロープライス IEC-1010-1・EMCD準拠品
付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、テストリード×1、取扱説明書×1内径(Φmm)40(CT)直流電圧(V)300m~500(5レンジオート)機能OL表示、データホールドその他の機能OL表示、データホールドサンプルレート(回/s)2電池寿命(連続時間)約50CT窓径Φ40mm安全規格IEC1010-1 CATⅡ600 V準拠最小分解能0.01A
高精度クランプ式漏れ電流計 マルチ計測器高精度クランプ式漏れ電流計マルチ計測器
35,980税込39,578
1個
当日出荷
セミオートレンジ・オートパワーオフ機能付です。
用途電気工事・保守・メンテナンス。電流・漏れ電流測定。トラスコ品番321-4273最大表示3200カウント検波方式平均値整流(MEAN)リーク電流(mA)30
漏れ電流測定用クランプメータ 共立電気計器漏れ電流測定用クランプメータ共立電気計器
39,980税込43,978
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
高性能シールドコアの採用により外部磁界の影響が極めて少ない設計 AC4/40mA/100Aの3レンジ切換ピークホールド機能付
用途高感度タイプにより最小分解能0.001mAから測定が可能付属品携帯用ケース(9052)、単4乾電池R03×2個、取扱説明書適合規格IEC 61010-1(JIS C 1010-1)CAT Ⅲ 300V 汚染度2、IEC 61010-2-032(JIS C 1010-2-32)分解能0.001mA(最小)連続使用時間(時間)約40(オートパワーオフ約10分)周波数範囲(Hz)20~1K応答時間(秒)約2使用電池単4形乾電池R03(1.5V)×2外部磁界の影響100AΦ15mm(導体径)の接近状態で約2mA被測定導体径最大Φ40mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)185×81×32確度交流電流(50/60Hz):±1% rdg±5dgt(4/40mA)、±1%rdg±5dgt(0~80A)、±5% rdg(80.1~100A)・交流電流(WIDE):±2.5% rdg±10dgt(4/40mA)(20Hz~1kHz)、±2.5% rdg±10dgt(0~80A)(40Hz~1kHz)、±10% rdg(80.1~100A)(40Hz~1kHz)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC3700/1分間
クランプテスタ 横河計測クランプテスタ横河計測
47,980税込52,778
1個ほか
当日出荷から100日以内出荷
豊富なバリエーションで選べるクランプテスター
Bluetooth搭載 漏れ電流・負荷電流測定用クランプメータ 共立電気計器Bluetooth搭載 漏れ電流・負荷電流測定用クランプメータ共立電気計器
43,980税込48,378
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
漏れ電流測定値を現場でスマートフォンやタブレットに保存! 外部磁界の影響が極めて少ない設計 高調波の影響を除去ができる周波数切換機能付 AC40/400mA/400Aの3レンジ切換 データホールド機能付 ピークホールド機能付 ひずみ波やサイリスタ波形に強い真の実効値指示 最小分解能0.01mA
付属品9097(携帯用ケース)、単4形乾電池R03×2、取扱説明書適合規格IEC 61010-1 (JIS C 1010-1) CAT III 300V 汚染度2/IEC 61010-2-032 (JIS C 1010-2-32)連続使用時間(時間)約24(オートパワーオフ約10分)周波数範囲(Hz)20~1k(40~1k:400A)インターフェース通信:Bluetooth(R)4.0 LE (Bluetooth(R)SMART)搭載/Android(TM)5.0以上、iOS 10.0以上応答時間(秒)約2使用電池単4形乾電池R03(1.5V)×2外部磁界の影響100AΦ15mm(導体径)の接近状態で10mA以下被測定導体径最大Φ40mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)185×81×32確度交流電流(50/60Hz):±1%rdg±5dgt(0~300A)/±2%rdg(300~400A)、交流電流(WIDE):±2.5%rdg±10dgt(20Hz~1kHz)(0~100A)/±2.5%rdg±10dgt(40Hz~1kHz)(100~300A)/±5%rdg(40Hz~1kHz)(300~400A)インターフェイス通信:Bluetooth(R)4.0 LE (Bluetooth(R)SMART)搭載/Android(TM)5.0以上、iOS 10.0以上RoHS指令(10物質対応)対応
高調波クランプテスター マルチ計測器高調波クランプテスターマルチ計測器
99,980税込109,978
1台
34日以内出荷
通産省「高調波抑制対策ガイドライン策定について」に最適 クランプするだけで簡単に25次迄の高調波測定が可能 真の実効値(RMS)での電流・漏れ電流計測
仕様(高調波電流)各レンジ:基本波~25次高調波、(高調波電圧)各レンジ:基本波~25次高調波付属品電池、キャリングケース、テストリード内径(Φmm)(CT)分解能(最小)0.1mA機能データホールド、オートパワーオフ、実効値測定(RMS)確度(交流電流)400mA/4A/40A ±1.0%rdg±8dgt・300A ±1.0%rdg±1%F.S
アナログ・クランプメーター マルチ計測器アナログ・クランプメーターマルチ計測器
28,980税込31,878
1個
当日出荷
多機能搭載低価格クランプ・メータ IEC61010-1,CAT III600V準拠
付属品ハードケース、テストリードトラスコ品番838-4969寸法(mm)69(W)×210(H)×34(D)mm測定範囲交流電流:0~6/15/60/150/600A交流電圧:0~300/600V直流電圧:0~60V抵抗:0~1KΩ/100KΩ温度:専用プローブにより-50℃~200℃CT窓径40mm許容誤差電流・電圧:フルスケールの±3.0%以下抵抗:目盛長の±3.0%以下
高低圧クランプ・メーターHC5000KNPLUS マルチ計測器高低圧クランプ・メーターHC5000KNPLUSマルチ計測器
43,980税込48,378
1個
44日以内出荷
1mA~500Aまで計測可能な高低圧クランプリーカーです。交流電流測定用です。
トラスコ品番268-5693幅(mm)76高さ(mm)328奥行(mm)42電源(V)単3乾電池2本(付属)電源単3乾電池2本(付属)交流電流(A)20 / 200 / 500検波方式平均値整流(MEAN)最大測定導体径(Φmm)40内径(mm)【CTセンサ】40
クランプCTAC電流用 マルチ計測器クランプCTAC電流用マルチ計測器
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷から77日以内出荷
デジタル・クランプメーター マルチ計測器デジタル・クランプメーターマルチ計測器
6,998税込7,698
1台
当日出荷
CT部が薄く測定しやすいです。
トラスコ品番321-4290質量(g)100電源ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属)交流電圧(V)500抵抗(Ω)3000直流電圧(V)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×24×193交流電流(A)300最大表示3200カウント検波方式平均値整流(MEAN)最大測定導体径(Φmm)40
ミニクランプリーカ マルチ計測器ミニクランプリーカマルチ計測器
35,980税込39,578
1台ほか
4日以内出荷から15日以内出荷
外部磁界の影響を殆ど受けない高精度で本格的ミニサイズ漏電計 オートパワーオフ機能 幅広い計測(0.01mA~300A)も可能
仕様許容誤差±1.2%rdg±5dgt最小表示値10μAレンジ切替2レンジオートCT窓径Φ40mm電源LR-44(連続約100時間) オートパワーオフ機能付寸法・重量64(W)×162(H)×23(D)mm 約120g測定範囲0~30mA・300mA/30A・300A付属品ソフトケース
クランプオンリークセンサ HIOKI(日置電機)クランプオンリークセンサHIOKI(日置電機)
44,980税込49,478
1個
18日以内出荷から21日以内出荷
3355I0rリーク入テスタのオプションです。
ユニバーサルクランプメーター マルチ計測器ユニバーサルクランプメーターマルチ計測器
73,980税込81,378
1セット
85日以内出荷
ユニバーサルクランプメータと漏れ電流測定機能がドッキング CT内径40mmで0.01mA~300Aまで広範囲に計測
付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1内径(Φmm)40(クランプCT)、20(接触型CT)機能データホールド、オートパワーオフサンプルレート(回/s)2測定レンジクランプCT:AC 30mA/300mA/30A/300A、接触型CT:AC 300ACT窓径クランプCT:Φ40mm、接触型CT:Φ20mm確度【交流電流確度】30mA/300mAレンジ:±1.2%rdg±5dgt、30A/300Aレンジ:(0~200A)±1.2%rdg±5dgt、(200~250A)±3.0%rdg±5dgt、(250~300A)±5.0%rdg±5dgt●接触型CT:(1線/2線)±5%、(3線)概略値最小分解能0.01mA
接地抵抗クランプメーター フルーク(FLUKE)接地抵抗クランプメーターフルーク(FLUKE)
279,800税込307,780
1セット
55日以内出荷
クランプ式小型漏電表示器60H マルチ計測器クランプ式小型漏電表示器60Hマルチ計測器
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
分電盤等の各回路に取付け、15mA以上の漏電を検出、LED表示・保持
仕様精度測定レンジに対し±5%電源LR-44又はSR-44×2ヶ寸法・重量64(W)×117(H)×23(D)mm 約120gオプション10台収納トランクケース \18,000測定機能交流漏れ電流(クランプ式)測定範囲15mA動作時間20ms動作表示測定レンジの電流を越えた時、LED点滅測定期間約1ヶ月(LR-44使用・不動作時)トラスコ品番838-4968
クランプ式小型漏電表示器50H マルチ計測器クランプ式小型漏電表示器50Hマルチ計測器
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
分電盤等の各回路に取付け、15mA以上の漏電を検出、LED表示・保持
仕様精度測定レンジに対し±5%電源LR-44又はSR-44×2ヶ寸法・重量64(W)×117(H)×23(D)mm 約120gオプション10台収納トランクケース \18,000測定機能交流漏れ電流(クランプ式)測定範囲15mA動作時間20ms動作表示測定レンジの電流を越えた時、LED点滅測定期間約1ヶ月(LR-44使用・不動作時)トラスコ品番838-4967

クランプメーター』には他にこんなカテゴリがあります

交流専用クランプメータ