「最大測定導体径(Φmm)」から絞り込む
18(3)
23(4)
24(7)
25(4)
30(13)
33(14)
40(18)
42
46(4)
55(6)
最大測定導体径(Φmm)をもっと見る
挟みやすい両開き式クランプ。3200カウントバーグラフ付き。AC/DC電圧計、導通ブザー付き。データホールド機能付き
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:交流電流(300/600A)、直流電圧(300m/3/30/300/750V)・交流電圧(3/30/300/750V)、抵抗(300Ω)●ACA:300~600A●ACV:3~750V●DCV:300m~750V●Ω:300Ω●導通チェック:20Ω以下で発音●電源:1.5V(LR-44)×2
最大測定導体径(Φmm)42
アズワン品番64-3729-20
校正証明書一般校正
1個
¥25,980
税込¥28,578
22日以内出荷
軽量設計のAC1000A測定タイプ・ロゴスキーコイル(空芯)を採用しとても軽量/Φ42mmの大口径/大型液晶採用
用途電気工事・設備メンテナンス
付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、携帯ケース(C-DCL1000)、取扱説明書
種別クランプメータ
直流電圧(V)400m/4/40/400/600
使用環境5 ℃~ 40 ℃( 結露のないこと)5 ℃~ 31 ℃まで 80 % RH 以下31 ℃~ 40 ℃まで 80 % RH から 50 % RH に直線的に減少
ダイオードテスト開放電圧:約1.6V
許容差保証温湿度範囲-20℃~ 60℃ 70%RH以下
安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600V
導通チェック0~65Ω(±55Ω)でブザー音 開放電圧:約0.4V
RoHS指令(10物質対応)対応
高機能でコンパクト設計、しかもワイドレンジを実現。バランスコイル付きの円形クランプヘッド採用により、ヘッド内の導体位置の影響を低減。より正確な測定を保障します。電流以外にも幅広い測定レンジを実現。電源およびレンジ切換えはロータリー式の簡単操作
仕様導通試験、ダイオードテスト
付属品100-57テストリード、983キャリングケース、電池(1.5V LR44)2個内蔵
表示2000カウントLCD、最大表示1999
機能ディスプレイホールド、オートパワーオフ
サンプリング3回/秒
レンジ切替オートレンジ(交流電流は2レンジオート)
直流電圧(レンジ)200mV、2V、20V、200V、600V
被測定導体径最大Φ42mm
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
・軽量設計の多機能大電流タイプ
・AC1200Aまでの真の実行値対応
・ロゴスキーコイル(空芯)を採用しとても軽量。
・Φ42mmの大口径、バックライト付大型液晶採用、非接触検電器搭載
・オートパワーオフ (約 3~7 分)
・低インプットインピーダンス型V/Ω自動判別機能搭載
用途ブザー音と液晶表示 感度約20V以上50/60Hz
付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、携帯ケース(C-DCL1000)、取扱説明書
種別クランプメータ
周波数(Hz)9.999/99.99/9.999k/30k
直流電圧(V)6/60/600
使用環境5 ℃~ 40 ℃( 結露のないこと)5 ℃~ 31 ℃まで 80 % RH 以下31 ℃~ 40 ℃まで 80 % RH から 50 % RH に直線的に減少
ダイオードテスト開放電圧:約1.6V
許容差保証温湿度範囲23 ℃±5 ℃、80 %RH以下結露のないこと
安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600V
コンデンサ容量(F)100n/1000n/10μ/100μ/2000μ
導通チェック0~155Ω(±145Ω)でブザー発音 開放電圧:約0.4V
RoHS指令(10物質対応)対応
『クランプメーター』には他にこんなカテゴリがあります
- 交直両用クランプメータ
- 交流専用クランプメータ
- 直流専用クランプメータ
- クランプメーターその他関連用品
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。