11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大測定導体径(Φmm)」から絞り込む
15(1)
30(2)
33(3)
40(1)
46(3)
55(2)
ACクランプメーター HIOKI(日置電機) 動画あり
基本波成分に近い指示値の平均値整流型 -25℃~65℃と広い使用温度範囲 CT6280を接続することで太い配線やダブル配線、4199Aの大電流測定に対応 1mの落下に耐えるドロッププルーフ。
付属品携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、リチウム電池CR2032×1、取扱説明書×1 直流電圧(V)419.9m~600、5レンジ(基本確度:±1%rdg.±3dgt.) 表示LCD、max 4199dgt 連続使用時間(時間)120 機能データホールド、オートパワーセーブ、ドロッププルーフ: コンクリート上1mの落下に耐える 表示更新レート400ms 防塵防水性能IP40 導通(Ω)50±40以下でブザー音 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ACクランプメータ HIOKI(日置電機) 動画あり
センサ部をスリムにリニューアル!新形状で挟みやすさ抜群。 高調波成分まで含めて指示する真の実効値型。 CT6280を接続することで太い配線やダブル配線、4199Aの大電流測定に対応。
付属品携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、コイン型リチウム電池CR2032×1、取扱説明書×1 表示LCD、max:4199dgt 連続使用時間(時間)70 機能データホールド、オートパワーセーブ、ドロッププルーフ:コンクリート上1 mの落下に耐える 表示更新レート400ms 直流電圧420m~600V、5レンジ、基本確度:±1%rdg、±3dgt 導通(Ω)50±40以下でブザー音 RoHS指令(10物質対応)対応 クレストファクタ2500カウント以下は2.5(4200カウントで1.5以下へ直線的に減少)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主幹から分岐回路まで用途に応じて選べるセンサ。負荷電流用電圧出力型。
仕様防じん防水性:規定なし コード長さ(m)3 周波数特性40Hz~5kHzで±1.0%(振幅確度からの偏差) 使用温湿度範囲0~50℃、80%rh以下(結露しないこと) 出力端子BNC端子 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ACクランプメーターセット HIOKI(日置電機) 動画あり
基本波成分に近い指示値の平均値整流型 -25℃~65℃と広い使用温度範囲 CT6280を接続することで太い配線やダブル配線、4199Aの大電流測定に対応 1mの落下に耐えるドロッププルーフ。
付属品ACフレキシブルカレントセンサCT6280×1、取扱説明書×1、携帯用ケースC0205×1、テストリードL9208×1、リチウム電池CR2032×1、ACクランプメータ3280-10F×1台(※ただし付属の携帯用ケース9398は付きません) 直流電圧(V)419.9m~600、5レンジ(基本確度:±1%rdg.±3dgt.) 表示LCD、max 4199dgt 連続使用時間(時間)120 機能データホールド、オートパワーセーブ、ドロッププルーフ: コンクリート上1mの落下に耐える 表示更新レート400ms 防塵防水性能IP40 導通(Ω)50±40以下でブザー音 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)ACクランプメータ
エコ商品
圧倒的な挟みやすさ, 狭いケーブル間へ入れやすい電流センサ 断面最小寸法11 mmの非常に細いセンサでケーブルの隙間に入れやすい設計 交流専用、2000 Aまで測定可能(オプションのP2000が必要です。本体ではDC1000 Vまでの測定が可能です。) 交流電圧の他、直流電圧:DC2000Vまで、抵抗など多彩な測定機能 ワイヤレス化に対応! スマホやタブレットに測定値を転送(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。) 測定データを無線でExcel(R) 帳票に直接転送入力(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。) GENNECT Crossで1次~30次までの高調波解析ができます。 CAT IV 600 V, CAT III 1000 V (P2000使用時 CAT IV 1000 V,CAT III 2000 V)
付属品テストリードL9300×1、携帯用ケースC0203×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×2、使用上の注意×1 寸法(幅W×奥行D)(mm)ジョー:82×11(D寸法はジョーの先端から44の範囲値) 温度(℃)【K】-40~400、確度:±0.5%rdg.±3+温度プローブ確度加算 直流電圧(V)600m~1000(P2000使用時600~2000) 機能導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別(電圧のみ)、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト、他 周波数範囲(Hz)電圧:9.999~999.9・3レンジ、電流:99.99、999.9・2レンジ、基本確度:±0.1%rdg.±0.01(at99.99) 交流/直流電圧6V~1000V、4レンジ、基本確度DC、45-66Hz:±1%rdg.±0.013(at6) 防塵防水性能IP50:抵抗測定、絶縁導体の電流測定(完全に乾いた状態)、および保管時/IP20:電圧測定および危険な活電導体の電流測定(完全に乾いた状態)(濡れた状態での測定禁止) 測定可能導体径(Φmm)55 RoHS指令(10物質対応)対応 クレストファクタ60Aレンジ:2.5(50A超えて60A以下)~2000Aレンジ:1.5(2000A以下) 静電容量(μF)1~1000、4レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±0.005(at1) 高調波の影響【Z3210装着時】電圧、電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率(アプリケーションソフト (GENNECT Cross) にて表示可能)
1台ほか
34,980 税込38,478
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クランプオンパワーロガー HIOKI(日置電機) 動画あり
現場でわかる「デマンド、時系列グラフ表示」 単相から三相4線、400Vラインまで対応。 広がる用途、漏れ電流測定も可能。 SDメモリカードに長期保存可能。
測定項目電圧/実効値、基本波値、波形ピーク(絶対値)、基本波位相角、周波数(U1)電流/実効値、基本波値、波形ピーク(絶対値)、基本波位相角電力/有効・無効・皮相電力量(消費、回生)、無効電力量(遅れ、進み)デマンド/有効電力値(消費・回生)、無効電力値(遅れ・進み)、有効電力量(消費・回生)、無効電力量(遅れ・進み)、力率値、パルス値 表示(更新レート)約0.5秒(SDカード・内部アクセス、LAN・USB通信時を除く)ただし、電力量関係は約1秒 インターフェース【SDメモリカード】設定データ、測定データ、画面データ、波形データ【LANインターフェース】10BASE-T/100BASE-TX IEEE802.3準拠、HTTPサーバ機能【USBインターフェース】USB Ver2.0、Windows8(32/64bit)/7(32/64bit)/Vista(32bit)/XP・コンピュータと接続時、SDメモリカードと内部メモリをリムーバブルディスクと認識【LAN/USB共通】通信アプリケーションソフトによる設定・データダウンロード インターバル(保存)1/2/5/10/15/30秒、1/2/5/10/15/20/30/60分 電圧レンジ(V)AC400(有効測定範囲:90.0~520.0) RoHS指令(10物質対応)対応 記録メディアSDカード、内部メモリ(容量約320KB) 保存データ種類平均値のみ/平均・最大・最小、画像コピー、波形保存 電流レンジAC500mA~5kAまで(使用するセンサにより測定範囲が異なる)、AC50mA~5A(漏れ電流のみ)
1台
279,800 税込307,780
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)ACクランプメータワイヤレスセット
エコ商品
圧倒的な挟みやすさ, 狭いケーブル間へ入れやすい電流センサ 断面最小寸法11 mmの非常に細いセンサでケーブルの隙間に入れやすい設計 交流専用、2000 Aまで測定可能(オプションのP2000が必要です。本体ではDC1000 Vまでの測定が可能です。) 交流電圧の他、直流電圧:DC2000Vまで、抵抗など多彩な測定機能 ワイヤレス化に対応! スマホやタブレットに測定値を転送(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。) 測定データを無線でExcel(R) 帳票に直接転送入力(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。) GENNECT Crossで1次~30次までの高調波解析ができます。 CAT IV 600 V, CAT III 1000 V (P2000使用時 CAT IV 1000 V,CAT III 2000 V)
付属品ワイヤレスアダプタZ3210×1、テストリードL9300×1、携帯用ケースC0203×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×2、使用上の注意×1 寸法(幅W×奥行D)(mm)ジョー:82×11(ジョーの先端から44の範囲値) 温度(℃)【K】-40.0~400.0 、 確度: ±0.5% rdg. ±3.0 +温度プローブ確度加算 直流電圧(V)600.0m~1000(P2000使用時600.0~2000) 機能導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別(電圧のみ)、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト、他 周波数範囲(Hz)電圧:9.999~999.9・3レンジ、電流:99.99、999.9・2レンジ、基本確度:±0.1%rdg.±0.01(at99.99) 交流/直流電圧6.000~1000、4レンジ、基本確度DC、45-66Hz:±1.0%rdg.±0.013(at6) 防塵防水性能IP20(完全に乾いた状態での電圧または危険な活電導体の電流測定)IP50(完全に乾いた状態での抵抗または絶縁導体の電流の測定または保管時) 測定可能導体径(Φmm)55 RoHS指令(10物質対応)対応 クレストファクタ60.00Aレンジ:2.5(50.00A超えて60.00A以下)~2000Aレンジ:1.5(2000A以下) 静電容量(μF)1.000~1000、4レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±0.005(at1)
1台ほか
39,980 税込43,978
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電流・電圧・電力・力率をスピーディーにチェック 4つのパラメータを同時に表示 電力5 W、電流60 mAから測れる電力計 60 mAの低電流で5Wから360 kWの電力まで測定可能 電流、電圧、電力の他、簡易積算電力量や相順も測定可能 スピーディーな測定をサポートする操作系 ホールドするだけで測定値をスマホに転送、スピーディーにデータ記録 GENNECT Crossで第1次~第30次の高調波解析ができます。(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時の機能です。) CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
付属品ワイヤレスアダプタZ3210×1、接続コードL9257×1、携帯用ケースC0203×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×2、使用上の注意×1 電流(A)[測定範囲]0.06~600、3レンジ、基本確度45-66Hz:±1.3%rdg.±3dgt.、(周波数特性:45~1kHz、真の実効値整流) 電圧(V)[測定範囲]80~600、単レンジ、基本確度45-66Hz:±0.7%rdg.±3dgt.、(周波数特性:45~1kHz、真の実効値整流) 寸法(幅W×奥行D)(mm)ジョー:92×18 測定項目電圧、電流、電圧/電流波形ピーク、有効/皮相/無効電力、力率、位相角、周波数、簡易単相電力量【Z3210装着時】電圧/電流高調波 機能[位相角]進み-180.0°~遅れ179.9°、[力率]-1.000~1.000[周波数]45.0Hz~999.9Hz、波高値、検相、最大/最小/平均値表示、オートホールド、電力量計比較、不平衡三相電力推定表示他 測定ライン単相、三相(平衡、波形歪み無し) 防塵防水性能IP20(完全に乾いた状態での電圧測定、ジョー閉時)、IP50(保管時) 測定可能導体径(Φmm)46 RoHS指令(10物質対応)対応 電力レンジ[単相]0.005kW~360kW基本確度:±2%rdg.±7dgt.(50/60Hz力率=1)[平衡三相3線]0.02kW~623.5kW基本確度:±3%rdg.±10dgt.(50/60Hz力率=1)[平衡三相4線]0.04kW~1080kW基本確度:±2%rdg.±3dgt.(50/60Hz力率=1) 高調波の影響【Z3210装着時】電圧、電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率
1台ほか
76,980 税込84,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3355I0rリーク入テスタのオプションです。
1個
32,980 税込36,278
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3355I0rリーク入テスタのオプションです。
1個
44,980 税込49,478
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)ACクランプパワーメータ
エコ商品
電流・電圧・電力・力率をスピーディーにチェック 4つのパラメータを同時に表示 電力5 W、電流60 mAから測れる電力計 60 mAの低電流で5Wから360 kWの電力まで測定可能 電流、電圧、電力の他、簡易積算電力量や相順も測定可能 スピーディーな測定をサポートする操作系 ホールドするだけで測定値をスマホに転送、スピーディーにデータ記録 GENNECT Crossで第1次~第30次の高調波解析ができます。(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時の機能です。) CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
付属品接続コードL9257×1、携帯用ケースC0203×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×2、使用上の注意×1 電流(A)[測定範囲]0.06~600、3レンジ、基本確度45-66Hz:±1.3%rdg.±3dgt.、(周波数特性:45~1kHz、真の実効値整流) 電圧(V)[測定範囲]80~600、単レンジ、基本確度45-66Hz:±0.7%rdg.±3dgt.、(周波数特性:45~1kHz、真の実効値整流) 寸法(幅W×奥行D)(mm)ジョー:92×18 測定項目電圧、電流、電圧/電流波形ピーク、有効/皮相/無効電力、力率、位相角、周波数、簡易単相電力量【Z3210装着時】電圧/電流高調波 機能[位相角]進み-180.0°~遅れ179.9°、[力率]-1.000~1.000[周波数]45.0Hz~999.9Hz、波高値、検相、最大/最小/平均値表示、オートホールド、電力量計比較、不平衡三相電力推定表示他 測定ライン単相、三相(平衡、波形歪み無し) 防塵防水性能IP20(完全に乾いた状態での電圧測定、ジョー閉時)、IP50(保管時) 測定可能導体径(Φmm)46 RoHS指令(10物質対応)対応 電力レンジ[単相]0.005kW~360kW基本確度:±2%rdg.±7dgt.(50/60Hz力率=1)[平衡三相3線]0.02kW~623.5kW基本確度:±3%rdg.±10dgt.(50/60Hz力率=1)[平衡三相4線]0.04kW~1080kW基本確度:±2%rdg.±3dgt.(50/60Hz力率=1) 高調波の影響【Z3210装着時】電圧、電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率
1台ほか
76,980 税込84,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『クランプメーター』には他にこんなカテゴリがあります