交流専用クランプメータ :「アンペア 測定 器」の検索結果

特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大測定導体径(Φmm)」から絞り込む
58(1)
高周波ノイズを除去する□一パスフィルター機能 INRUSHモードを使った突入電流(100ms実効値)測定 交流と直流が重畳しても測定可能なAC+DCモード 電圧や抵抗も測定できるFluke355
用途2000アンペア・クランプ・メーター 付属品ソフト・ケース、単3電池×6、TL224テスト・リード(355)、TP38テスト・プローブ(355)、AC 285わに口クリップ(355) 寸法(mm)300×98×52 応答時間温度確度:500ms 温度センサー温度確度:NTC 交流電圧4.000V/40.00V/400.0V/600V 直流電圧4.000V/40.00V/400.0V/1000V 直流電流40.00A/400.0A/2000A 抵抗400.0Ω/4.000kΩ/40.00kΩ/400.0kΩ 保証期間3年 交流電流40.00A/400.0A/1400A 防塵防水性能IP42 確度【相対湿度】5%~10%、90%~100% R.H. @23℃:±5.0%R.H.、10%~90% R.H. @23℃: ±2.5%R.H. 最大測定導体径(Φmm)58 基本確度直流電流:±(1.5%+15カウント)@40Aレンジ、±(1.5%+5カウント)@400A、2000Aレンジ、交流電圧:±(1%+10カウント)@4Vレンジ、±(1%+5カウント)@他レンジ:10HZ~100HZ、±(3%+10カウント)@4Vレンジ、±(3%+5カウント)◎他レンジ:100.1Hz~lkHz カテゴリー測定:CAT III 1000V、CAT IV 600V
1個
209,800 税込230,780
7日以内出荷

『クランプメーター』には他にこんなカテゴリがあります