交流専用クランプメータ :「安全用」の検索結果

関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大測定導体径(Φmm)」から絞り込む
18(1)
30(2)
40(1)
58(1)
フルーク(FLUKE)クランプ・メータ
小型のエルゴノミック・デザインの中に、堅牢性、信頼性、確度など信頼に値するあらゆる機能を備えています。革新的な本体設計により、ユーザーのニーズを満たすコンパクトなツールを実現最大600AまでのAC電流測定機能、大型の30mmジョー開口、CATIV300V/CATIII600V安全性評価を備え、電気関連の日常管理のニーズを満たす使いやすいツールです。
1セットほか
32,980 税込36,278
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フルーク(FLUKE)クランプ・メータ
信頼に値する高い堅牢性、信頼性、確度を発揮するすべての機能を備えており、小型で信頼できるエルゴノミック・デザインを採用しています。革新的な本体設計により、ユーザーのニーズを満たすコンパクトなツールを実現最大400AまでのAC電流測定機能、大型の30mmジョー開口、CATIV300V/CATIII600V安全性評価を備え、電気関連の日常管理のニーズを満たす使いやすいツールです。
1セットほか
32,980 税込36,278
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

密集した電線を容易にクランプできるスリムで薄い10mmのジョー AC/DC 600Aのレンジと0.01Aの高分解能 バックライト付きで、暗い場所でも明るくクリアな表示
用途コンパクトで軽量な平均値応答のAC/DC600Aレンジ交流電流クランプ・メーター ・電流・電圧・抵抗・導通・周波数・静電容量・ダイオード・テスト 仕様【測定カテゴリ】CATIII300V 付属品TL75テストリード/単4電池2本 寸法(mm)190×68×22 質量(g)154 定格30Vrms/60VDC、15A 交流電圧(V)600 周波数9.999Hz、99.99Hz、999.9Hz、9.999kHZ、99.99kHz プラグ4バナナ・プラグ(直角入力)、(2)4バナナ・プラグ・オス、ニッケル・メッキ 交流電流(A)60、600 電池単4電池2本 抵抗60.00kohm 防塵防水性能IP30 静電容量9.999uF、99.99uF、999.9uF 動作温度(℃)18~28および相対湿度0%~75%で規定 保管温度(℃)-30~60 基本確度【交流電圧】1.5%+5【交流電流】2%+10、2%+5【抵抗】1%+5【静電容量】2%+5、5%+5【周波数】0.1%+3
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

わずか154gの軽量本体 密集した電線を容易にクランプできるスリムで薄い10mmのジョー AC/DC 1000Aのレンジと0.01Aの高分解能により、正確かつ幅広い測定が可能 バックライト付きで、暗い場所でも明るくクリアな表示
用途コンパクトで軽量な平均値応答のAC/DC1000Aレンジ交流電流クランプ・メーター ・電流・電圧・抵抗・導通・周波数・静電容量・ダイオード・テスト 仕様【測定カテゴリ】CATIII300V 付属品TL75テストリード/単4電池2本 寸法(mm)190×68×22 質量(g)154 定格30Vrms/60VDC、15A 交流電圧(V)600 周波数9.999Hz、99.99Hz、999.9Hz、9.999kHZ、99.99kHz プラグ4バナナ・プラグ(直角入力)、(2)4バナナ・プラグ・オス、ニッケル・メッキ 交流電流(A)60、600、1000 電池単4電池2本 抵抗60.00kohm 防塵防水性能IP30 静電容量9.999uF、99.99uF、999.9uF 動作温度(℃)18~28および相対湿度0%~75%で規定 保管温度(℃)-30~60 基本確度【交流電圧】1.5%+5【交流電流】2%+10、2%+5、2%+5【抵抗】1%+5【静電容量】2%+5、5%+5【周波数】0.1%+3
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

AC 400A のレンジと 0.01A の高分解能を持ち、電流・電圧・抵抗・導通・周波数・静電容量・ダイオード・テストが可能
用途コンパクトで軽量な平均値応答の400Aレンジ交流電流クランプ・メーター ・電流・電圧・抵抗・導通・周波数・静電容量・ダイオード・テスト 仕様【測定カテゴリ】CATIII300V 付属品単4電池2本 寸法(mm)190×52×16 質量(g)132 周波数(Hz)45~400 交流電圧(V)600 プラグ4バナナ・プラグ 交流電流(A)40、400 電池単4電池2本 抵抗60.00kohm 防塵防水性能IP30 静電容量9.999uF、99.99uF、999.9uF 動作温度(℃)18~28および相対湿度0%~75%で規定 保管温度(℃)-30~60 基本確度【交流電圧】1.5%+5【交流電流】2%+10、2%+5【抵抗】1%+5【静電容量】2%+5、5%+5【周波数】0.1%+3
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

G端子法による絶縁抵抗測定試験
用途着脱式ジョークランプ・メーター 仕様【測定カテゴリ】CATIII600V 付属品ソフト・ケース、単3電池×2、TL75テスト・リード、TPAKマグネット・ハンガー 寸法(mm)225×65×46 交流電圧(V)600 分解能1ppm(0~200ppm)5ppm(200ppm~1000ppm) レンジ0~1000ppm 交流電流(A)200 直流電流200A 抵抗600.0Ω/6000Ω 保証期間3年 防塵防水性能IP30 確度【分解能】5%もしくは2ppmいずれか大きい値 導体径(mm)最大18 基本確度【直流電流】±(2%+5カウント)【交流電圧】±(1.5%+5カウント):45Hz~400Hz
1個
46,980 税込51,678
当日出荷

AC 400A のレンジと 0.01A の高分解能を持ち、電流・電圧・抵抗・導通・周波数・静電容量・ダイオード・テストが可能 TL75 テスト・リード同梱
用途コンパクトで軽量な平均値応答の400Aレンジ交流電流クランプ・メーター ・電流・電圧・抵抗・導通・周波数・静電容量・ダイオード・テスト 仕様【測定カテゴリ】CATIII300V 付属品TL75テストリード/単4電池2本 寸法(mm)190×52×16 質量(g)132 定格30Vrms/60VDC、3A 交流電圧(V)600 プラグ4バナナ・プラグ・オス 交流電流(A)40、400 電池単4電池2本 抵抗60.00kohm 防塵防水性能IP30 フックミニフック:2.3/マイクロフック:1/ミニピンサ-:1.5 静電容量9.999uF、99.99uF、999.9uF 動作温度(℃)18~28および相対湿度0%~75%で規定 保管温度(℃)-30~60 基本確度【交流電圧】1.5%+5【交流電流】2%+10、2%+5【抵抗】1%+5【静電容量】2%+5、5%+5【周波数】0.1%+3
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

真の実効値 突入電流測定
用途交流用電流クランプ・メーター 仕様【測定カテゴリ】CATIV300V/CATIII600V【テスト・リード】TL27、TL222、TL224、T5テスター 付属品電池 質量(g)283 先端30AWG~14AWGのケーブルに突刺し可能 最大電流(A)5 寸法(cm)18.6×7.49×3.55 交流電流(A)(レンジ)400 防塵防水性能IP30 材質(チップ)ステンレス
1個
30,980 税込34,078
24日以内出荷

(1000V~)での電圧設定が可能
用途小型で軽量な平均値応答の交流電流クランプ・メーター 仕様【測定カテゴリ】CATIV300V、CATIII600V 付属品ソフト・ケース、単4電池×2、TL75テスト・リード 寸法(mm)207×78×34 交流電圧(V)600 交流電流(A)600 抵抗400.0Ω、4000Ω 保証期間2年 防塵防水性能IP30 導体径(mm)最大30 基本確度【交流電圧】±(1.5%+5カウント):45Hz~400Hz
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

貝の実効値 2500Aまでの大電流測定 突入電流測定 i2500-10付属
用途交流用iFlexクランプ・メーター 仕様【測定カテゴリ】CATIV600V/CATIII1000V 付属品i2500-10、磁石ストラップ、電池 質量(g)283 定格30Vrms/60VDC、15A 寸法(cm)16.5×6.35×3.55 プラグ4バナナ・プラグ・オス/ニッケル・メッキ、/ベリリウム銅(オス) 交流電流(A)(レンジ)2500 防塵防水性能IP42 確度【交流電流プローブ】本体確度には含まれません 基本確度【周波数】±(0.5%+5カウント)
1個
46,980 税込51,678
24日以内出荷

最大試験電圧1000OV (Fluke1555)
用途小型で軽量な平均値応答の交流電流クランプ・メーター 仕様【測定カテゴリ】CATIV300V、CATIII600V 付属品ソフト・ケース、単4電池×2、TL75テスト・リード 寸法(mm)207×75×34 交流電圧(V)600 交流電流(A)999.9 抵抗400.0Ω、4000Ω 保証期間2年 防塵防水性能IP30 電圧レンジ(V)70~270 導体径(mm)最大30 基本確度【交流電圧】±(1.5%+5カウント):45Hz~400Hz
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

軽量でコンパクトなデザイン 広い範囲の電流測定が可能な AC 600A のレンジと 0.01A の高分解能 多様な電気設備や電子機器に対応でき、電気技術者の作業範囲が拡大できる
用途コンパクトで軽量な平均値応答の600Aレンジ交流電流クランプ・メーター ・電流・電圧・抵抗・導通・周波数・静電容量・ダイオード・テスト 仕様【測定カテゴリ】CATIII300V 付属品TL75テストリード/単4電池2本 寸法(mm)190×52×16 質量(g)132 周波数(Hz)45~400 交流電圧(V)600 最大電流(A)10 プラグ4バナナ・プラグ(直角入力) 交流電流(A)60、600 電池単4電池2本 抵抗60.00kohm 防塵防水性能IP30 静電容量9.999uF、99.99uF、999.9uF 動作温度(℃)18~28および相対湿度0%~75%で規定 保管温度(℃)-30~60 基本確度【交流電圧】1.5%+5【交流電流】2%+10、2%+5【抵抗】1%+5【静電容量】2%+5、5%+5【周波数】0.1%+3
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

コンパクトなデザインのクランプメーター AC 1000Aのレンジと0.01Aの高分解能 暗い場所でも明るくクリアな表示 真の実効値によるAC電圧電流測定が可能
用途コンパクトで軽量な真の実効値応答の1000Aレンジ交流電流クランプ・メーター ・電流・電圧・抵抗・導通・周波数・静電容量・ダイオード・テスト 仕様【測定カテゴリ】CATIII300V 付属品TL75テストリード/単4電池2本 寸法(mm)190×52×16 質量(g)132 長さ(m)【露出プローブ・チップ】4~19(調整可) 周波数(Hz)45~400 交流電圧(V)600 最大電流(A)10 交流電流(A)60、600、1000 電池単4電池2本 抵抗60.00kohm 防塵防水性能IP30 静電容量9.999uF、99.99uF、999.9uF 動作温度(℃)18~28および相対湿度0%~75%で規定 保管温度(℃)-30~60 基本確度【交流電圧】1.5%+5【交流電流】2%+10、2%+5、2%+5【抵抗】1%+5【静電容量】2%+5、5%+5【周波数】0.1%+3
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

高周波ノイズを除去する□一パスフィルター機能 INRUSHモードを使った突入電流(100ms実効値)測定 交流と直流が重畳しても測定可能なAC+DCモード 電圧や抵抗も測定できるFluke355
用途2000アンペア・クランプ・メーター 付属品ソフト・ケース、単3電池×6、TL224テスト・リード(355)、TP38テスト・プローブ(355)、AC 285わに口クリップ(355) 寸法(mm)300×98×52 応答時間温度確度:500ms 温度センサー温度確度:NTC 交流電圧4.000V/40.00V/400.0V/600V 直流電圧4.000V/40.00V/400.0V/1000V 直流電流40.00A/400.0A/2000A 抵抗400.0Ω/4.000kΩ/40.00kΩ/400.0kΩ 保証期間3年 交流電流40.00A/400.0A/1400A 防塵防水性能IP42 確度【相対湿度】5%~10%、90%~100% R.H. @23℃:±5.0%R.H.、10%~90% R.H. @23℃: ±2.5%R.H. 最大測定導体径(Φmm)58 基本確度直流電流:±(1.5%+15カウント)@40Aレンジ、±(1.5%+5カウント)@400A、2000Aレンジ、交流電圧:±(1%+10カウント)@4Vレンジ、±(1%+5カウント)@他レンジ:10HZ~100HZ、±(3%+10カウント)@4Vレンジ、±(3%+5カウント)◎他レンジ:100.1Hz~lkHz カテゴリー測定:CAT III 1000V、CAT IV 600V
1個
209,800 税込230,780
7日以内出荷

1セットほか
249,800 税込274,780
55日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『クランプメーター』には他にこんなカテゴリがあります