交流専用クランプメータ :「a1 ケース」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「最大測定導体径(Φmm)」から絞り込む
58(1)
高周波ノイズを除去する□一パスフィルター機能
INRUSHモードを使った突入電流(100ms実効値)測定
交流と直流が重畳しても測定可能なAC+DCモード
電圧や抵抗も測定できるFluke355
用途2000アンペア・クランプ・メーター
付属品ソフト・ケース、単3電池×6、TL224テスト・リード(355)、TP38テスト・プローブ(355)、AC 285わに口クリップ(355)
寸法(mm)300×98×52
応答時間温度確度:500ms
温度センサー温度確度:NTC
交流電圧4.000V/40.00V/400.0V/600V
直流電圧4.000V/40.00V/400.0V/1000V
直流電流40.00A/400.0A/2000A
抵抗400.0Ω/4.000kΩ/40.00kΩ/400.0kΩ
保証期間3年
交流電流40.00A/400.0A/1400A
防塵防水性能IP42
確度【相対湿度】5%~10%、90%~100% R.H. @23℃:±5.0%R.H.、10%~90% R.H. @23℃: ±2.5%R.H.
最大測定導体径(Φmm)58
基本確度直流電流:±(1.5%+15カウント)@40Aレンジ、±(1.5%+5カウント)@400A、2000Aレンジ、交流電圧:±(1%+10カウント)@4Vレンジ、±(1%+5カウント)@他レンジ:10HZ~100HZ、±(3%+10カウント)@4Vレンジ、±(3%+5カウント)◎他レンジ:100.1Hz~lkHz
カテゴリー測定:CAT III 1000V、CAT IV 600V
1個
¥209,800
税込¥230,780
7日以内出荷
『クランプメーター』には他にこんなカテゴリがあります
- 交直両用クランプメータ
- 交流専用クランプメータ
- 直流専用クランプメータ
- クランプメーターその他関連用品
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。