2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自在に曲げられるフレキシブルCT。外部磁界や残留電流による影響が少ない高精度のフレキシブル漏れ電流計
付属品単3アルカリ電池×6本(テスト用)・キャリングケース・取扱説明書 質量(g)本体/約350、CT/約250 内径(Φmm)CT:210 出力DC300mV 電源単3アルカリ電池×6本 ケーブル長(m)2 交流電流レンジ:1000mA/10A/100A/1000A アズワン品番64-8296-70 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)159×105×53 最小分解能0.1mA
1個
129,800 税込142,780
48日以内出荷

CT内径108×128mmの世界最大漏れ電流計 高域周波数カットフィルタースイッチ付で真の実効値表示 最大3000A長時間計測可能で記録出力付
付属品電池、キャリングケース、ベルト 出力DC300mV(各レンジのフルスケール) 機能データホールド、オートパワーオフ、フィルタスイッチ 測定レンジAC300mA/3A/30A/300A/3000A CT窓径108×128mm 確度【交流電流確度】300mA/3A/30A/300Aレンジ:±1.5%rdg±8dgt、3000Aレンジ:±2.0%rdg±8dgt 最小分解能0.1mA
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

『クランプメーター』には他にこんなカテゴリがあります