交流専用クランプメータ :「絶縁 抵抗 測定 器」の検索結果
関連キーワード
貫通式漏れ電流計測用ZCTセンサー
仕様適用電流AC0.01mA~50A公称変流比2000:1適用周波数10~500Hz推奨負担抵抗値1~200Ω装着できる電線径最大Φ20mm耐電圧AC2200V/1分間(外装ケース~出力間)絶縁抵抗DC500V/100MΩ以上(外装ケース~出力間)使用温湿度-10~60℃ 80%RH以下(但し結露なきこと)出力リード線約4m Φ4単芯シールド線 Y圧着端子寸法・重量39×41×17mm 約160g
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
『クランプメーター』には他にこんなカテゴリがあります
- 交直両用クランプメータ
- 交流専用クランプメータ
- 直流専用クランプメータ
- クランプメーターその他関連用品
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。