絞り込み
ブランド
  • マルチ計測器
  • モノタロウ(2)
  • HIOKI(日置電機)(8)
  • 共立電気計器(7)
  • エスコ(5)
  • 三和電気計器(4)
  • PMK(2)
  • A&D(1)
  • フルーク(FLUKE)(1)
  • 横河計測(1)
  • RS PRO(1)
最大測定導体径(Φmm)
  • 18(2)
  • 23(3)
  • 30(2)
  • 33(5)
  • 40(10)
  • 80(1)
  • その他(1)
校正証明書
  • 付き(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(4)
価格
  • 1,500-10,000円(5)
  • 10,000-50,000円(15)
  • 50,000-100,000円(6)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

交流専用クランプメータ :「電流 測定 器」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレキシブルクランプリーカー マルチ計測器フレキシブルクランプリーカーマルチ計測器
129,800税込142,780
1個
48日以内出荷
自在に曲げられるフレキシブルCT外部磁界や残留電流による影響が少ない高精度のフレキシブル漏れ電流計
付属品単3アルカリ電池×6本(テスト用)・キャリングケース・取扱説明書質量(g)本体/約350、CT/約250内径(Φmm)CT:210出力DC300mV電源単3アルカリ電池×6本ケーブル長(m)2交流電流レンジ:1000mA/10A/100A/1000Aアズワン品番64-8296-70本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)159×105×53最小分解能0.1mA
ミニクランプメーター(漏れ電流計測用) マルチ計測器ミニクランプメーター(漏れ電流計測用)マルチ計測器
27,980税込30,778
1台
当日出荷
超小型・軽量タイプです 計測容易なスリムなCT部です
用途電気工事・保守・メンテナンス。分電盤などでの電流測定。トラスコ品番160-4526
クランプメータ マルチ計測器クランプメータマルチ計測器(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
0.1A~300Aまで電線を切断することなく交流電流が測定できるクランプメーターです。 デジタル技術の成果により、小型、軽量化に成功した世界最小のクランプメーターです。 目のとどかない場所での測定に威力を発揮するデータホールド機能があります。
付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1内径(Φmm)23(CT)分解能(最小)0.01mA機能データホールド、オートパワーオフサンプルレート(回/s)2測定レンジAC30A/300A確度交流電流:±1.2%rdg±10dgt最小分解能0.01A
大口径クランプリーカー マルチ計測器大口径クランプリーカーマルチ計測器(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
当日出荷
CT内径108×128mmの世界最大漏れ電流計 高域周波数カットフィルタースイッチ付で真の実効値表示 最大3000A長時間計測可能で記録出力付
付属品電池、キャリングケース、ベルト出力DC300mV(各レンジのフルスケール)機能データホールド、オートパワーオフ、フィルタスイッチ測定レンジAC300mA/3A/30A/300A/3000ACT窓径108×128mm確度【交流電流確度】300mA/3A/30A/300Aレンジ:±1.5%rdg±8dgt、3000Aレンジ:±2.0%rdg±8dgt最小分解能0.1mA
AC/DCミニクランプメーター マルチ計測器AC/DCミニクランプメーターマルチ計測器
59,980税込65,978
1セット
15日以内出荷
AC/DCミニクランプメータで初めてMAX/MINホールド機能付、DC電流レンジでのワンプッシュ0調 ミニタイプで電流・電圧・抵抗測定可能な多機能型 IEC1010-1・EMC準拠品
付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、テストリード×1、取扱説明書×1内径(Φmm)30(CT)直流電圧(V)600機能データホールド、最大値/最小値ホールド測定レンジ交流電流:AC 600A/1000A、直流電流:DC 600A/1000A、交流電圧:AC 600V、直流電圧:DC 600V、抵抗:600Ω直流電流(A)600/1000CT窓径Φ30mm安全規格IEC1010-1 CATⅡ600 V準拠確度【交流電流確度】600Aレンジ:±1.5%rdg±8dgt、1000Aレンジ:±3.0rdg±8dgt最小分解能0.1A
ユニバーサルクランプメーター マルチ計測器ユニバーサルクランプメーターマルチ計測器
73,980税込81,378
1セット
85日以内出荷
ユニバーサルクランプメータと漏れ電流測定機能がドッキング CT内径40mmで0.01mA~300Aまで広範囲に計測
付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1内径(Φmm)40(クランプCT)、20(接触型CT)機能データホールド、オートパワーオフサンプルレート(回/s)2測定レンジクランプCT:AC 30mA/300mA/30A/300A、接触型CT:AC 300ACT窓径クランプCT:Φ40mm、接触型CT:Φ20mm確度【交流電流確度】30mA/300mAレンジ:±1.2%rdg±5dgt、30A/300Aレンジ:(0~200A)±1.2%rdg±5dgt、(200~250A)±3.0%rdg±5dgt、(250~300A)±5.0%rdg±5dgt●接触型CT:(1線/2線)±5%、(3線)概略値最小分解能0.01mA
M-104+ ミニクランプリーカー マルチ計測器M-104+ ミニクランプリーカーマルチ計測器(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
AC 30/300 mA、30/150 Aの2レンジマニュアル CT内径 Φ33 mm 最小分解能 0.01 mA オートパワーオフ機能付 データホールド機能付
付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1内径(Φmm)33(CT)機能データホールド、オートパワーオフサンプルレート(回/s)2測定レンジAC 30 mA/300 mA/30 A/150 A確度(交流電流)±2.0%rdg±5dgt最小分解能0.01mA
M-220+ ミニクランプメーター マルチ計測器M-220+ ミニクランプメーターマルチ計測器
12,980税込14,278
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
AC 30/300 A の2レンジオート CT内径 Φ33 mm 最小分解能0.01 A オートパワーオフ機能付 データホールド機能付
付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1内径(Φmm)33(CT)機能データホールド、オートパワーオフサンプルレート(回/s)2測定レンジAC 30 A/300 A確度(交流電流)±1.2%rdg±10dgt最小分解能0.01A
デジタルクランプメーター マルチ計測器デジタルクランプメーターマルチ計測器
41,980税込46,178
1台
取扱停止中
付属品単4マンガン電池、キャリングケース、取扱説明書内径(Φmm)(CT)74×80出力DC 100mV(各レンジのフルスケール)分解能(最小)0.01A機能データホールド・記録計出力測定レンジAC 20A/200A/1800A確度(交流電流)±2.0%rdg±5dgt
高調波クランプテスター マルチ計測器高調波クランプテスターマルチ計測器
99,980税込109,978
1台
34日以内出荷
通産省「高調波抑制対策ガイドライン策定について」に最適 クランプするだけで簡単に25次迄の高調波測定が可能 真の実効値(RMS)での電流・漏れ電流計測
仕様(高調波電流)各レンジ:基本波~25次高調波、(高調波電圧)各レンジ:基本波~25次高調波付属品電池、キャリングケース、テストリード内径(Φmm)(CT)分解能(最小)0.1mA機能データホールド、オートパワーオフ、実効値測定(RMS)確度(交流電流)400mA/4A/40A ±1.0%rdg±8dgt・300A ±1.0%rdg±1%F.S
貫通型クランプ・センサー マルチ計測器貫通型クランプ・センサーマルチ計測器
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
貫通式漏れ電流計測用ZCTセンサー
仕様適用電流AC0.01mA~50A公称変流比2000:1適用周波数10~500Hz推奨負担抵抗値1~200Ω装着できる電線径最大Φ20mm耐電圧AC2200V/1分間(外装ケース~出力間)絶縁抵抗DC500V/100MΩ以上(外装ケース~出力間)使用温湿度-10~60℃ 80%RH以下(但し結露なきこと)出力リード線約4m Φ4単芯シールド線 Y圧着端子寸法・重量39×41×17mm 約160g
クランプ式小型漏電表示器60H マルチ計測器クランプ式小型漏電表示器60Hマルチ計測器
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
分電盤等の各回路に取付け、15mA以上の漏電を検出、LED表示・保持
仕様精度測定レンジに対し±5%電源LR-44又はSR-44×2ヶ寸法・重量64(W)×117(H)×23(D)mm 約120gオプション10台収納トランクケース \18,000測定機能交流漏れ電流(クランプ式)測定範囲15mA動作時間20ms動作表示測定レンジの電流を越えた時、LED点滅測定期間約1ヶ月(LR-44使用・不動作時)トラスコ品番838-4968
クランプ式小型漏電表示器50H マルチ計測器クランプ式小型漏電表示器50Hマルチ計測器
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
分電盤等の各回路に取付け、15mA以上の漏電を検出、LED表示・保持
仕様精度測定レンジに対し±5%電源LR-44又はSR-44×2ヶ寸法・重量64(W)×117(H)×23(D)mm 約120gオプション10台収納トランクケース \18,000測定機能交流漏れ電流(クランプ式)測定範囲15mA動作時間20ms動作表示測定レンジの電流を越えた時、LED点滅測定期間約1ヶ月(LR-44使用・不動作時)トラスコ品番838-4967
クランプ式小型漏電表示器 マルチ計測器クランプ式小型漏電表示器マルチ計測器
15,980税込17,578
1個
23日以内出荷
分電盤等の各回路に取付け、15mA以上の漏電を検出、LED表示・保持
仕様精度測定レンジに対し±5%電源LR-44又はSR-44×2ヶ寸法・重量45(W)×95(H)×23(D)mm 約80gオプション10台収納トランクケース \15,000測定機能交流漏れ電流(クランプ式)測定範囲15mA動作時間20ms動作表示測定レンジの電流を越えた時、LED点滅測定期間約1ヶ月(LR-44使用・不動作時)トラスコ品番838-4966
マルチ クランプZCT漏れ電流・電流 マルチ計測器マルチ クランプZCT漏れ電流・電流マルチ計測器
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷から62日以内出荷
クランプCTAC電流用 マルチ計測器クランプCTAC電流用マルチ計測器
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷から77日以内出荷
アナログ・クランプメーター マルチ計測器アナログ・クランプメーターマルチ計測器
28,980税込31,878
1個
当日出荷
多機能搭載低価格クランプ・メータ IEC61010-1,CAT III600V準拠
付属品ハードケース、テストリードトラスコ品番838-4969寸法(mm)69(W)×210(H)×34(D)mm測定範囲交流電流:0~6/15/60/150/600A交流電圧:0~300/600V直流電圧:0~60V抵抗:0~1KΩ/100KΩ温度:専用プローブにより-50℃~200℃CT窓径40mm許容誤差電流・電圧:フルスケールの±3.0%以下抵抗:目盛長の±3.0%以下
高精度クランプ式漏れ電流計 マルチ計測器高精度クランプ式漏れ電流計マルチ計測器
35,980税込39,578
1個
当日出荷
セミオートレンジ・オートパワーオフ機能付です。
用途電気工事・保守・メンテナンス。電流・漏れ電流測定。トラスコ品番321-4273最大表示3200カウント検波方式平均値整流(MEAN)リーク電流(mA)30
デジタル・クランプメーター マルチ計測器デジタル・クランプメーターマルチ計測器
6,998税込7,698
1台
当日出荷
CT部が薄く測定しやすいです。
トラスコ品番321-4290質量(g)100電源ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属)交流電圧(V)500抵抗(Ω)3000直流電圧(V)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×24×193交流電流(A)300最大表示3200カウント検波方式平均値整流(MEAN)最大測定導体径(Φmm)40
ミニクランプメータ マルチ計測器ミニクランプメータマルチ計測器(5件のレビュー)
7,998税込8,798
1台ほか
当日出荷から17日以内出荷
ミニタイプで電流・電圧・抵抗測定の多機能型 いままでにない超ロープライス IEC-1010-1・EMCD準拠品
付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、テストリード×1、取扱説明書×1内径(Φmm)40(CT)直流電圧(V)300m~500(5レンジオート)機能OL表示、データホールドその他の機能OL表示、データホールドサンプルレート(回/s)2電池寿命(連続時間)約50CT窓径Φ40mm安全規格IEC1010-1 CATⅡ600 V準拠最小分解能0.01A
ユニバーサルクランプメータ マルチ計測器ユニバーサルクランプメータマルチ計測器
49,980税込54,978
1セット
85日以内出荷
付属品電池、ソフトケース
クランプリーカー マルチ計測器クランプリーカーマルチ計測器
58,980税込64,878
1個
4日以内出荷
CT内径74×80mmの大口径で最大1000Aまで測定可能漏れ電流に対応、最小分解能0.01mAの高精度測定約150Hz以上の高域周波数をカットするフィルタ機能表示値の最大値を保持するMAXホールド機能測定値に応じて最適なレンジを選択するオートレンジ切替読み取りやすい大画面表示
付属品電池、キャリングケース質量(g)約650内径(Φmm)CT:74×80スイッチフィルタ:約150Hz以上の高域周波数をカット電源単4アルカリ電池×3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×237×46機能オーバー表示、電池電圧低下表示、オートパワーオフ、データホールド測定レンジAC20mA/200mA/2A/20A/200A/1000A/Auto交流電流確度:±2.0%rdg±5dgtホールドMAX:表示値の最大値を保持グリーン購入法適合最小分解能0.01mA
計測器 マルチ計測器計測器マルチ計測器
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
多機能付真の実効値AC/DCクランプメータ低価格でIEC1010-1 CAT Ⅲ 600V準拠周波数測定機能ワンタッチ0調
付属品電池、キャリングケース、テストリード質量(g)約400(電池含まず)電源単4マンガン電池 × 3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×240×34機能データホールド、オートパワーオフ、電池消耗表示、ワンプッシュ0調整、実効値測定(RMS)測定レンジ交流電流:AC 40A / 400A / 2000A、直流電流:DC 40A / 400A / 2000A、交流電圧:AC 400mV / 4V / 40V / 400V / 600V、直流電圧:DC 400mV / 4V / 40V / 400V / 600V、抵抗:400Ω / 4kΩ / 40kΩ / 400kΩ / 4000kΩ / 40MΩ、導通チェック :400Ω(約 40Ω以下ブザー音)、ダイオードテスト:3V、周波数:100Hz / 1kHz / 10kHz / 100kHz / 1000kHz安全規格IEC1010-1 CAT Ⅲ 600V準拠確度【交流電流】40Aレンジ:±2.0%rdg ±8dgt・400A/2000Aレンジ:±1.5%rdg ±8dgt、【直流電流】40Aレンジ:±2.0%rdg ±8dgt・400A/2000Aレンジ:±1.5%rdg ±8dgt内径(mm)CT:Φ55使用回路電圧600 V以下最小分解能0.01 A
ミニクランプリーカ マルチ計測器ミニクランプリーカマルチ計測器
35,980税込39,578
1台ほか
4日以内出荷から15日以内出荷
外部磁界の影響を殆ど受けない高精度で本格的ミニサイズ漏電計 オートパワーオフ機能 幅広い計測(0.01mA~300A)も可能
仕様許容誤差±1.2%rdg±5dgt最小表示値10μAレンジ切替2レンジオートCT窓径Φ40mm電源LR-44(連続約100時間) オートパワーオフ機能付寸法・重量64(W)×162(H)×23(D)mm 約120g測定範囲0~30mA・300mA/30A・300A付属品ソフトケース

クランプメーター』には他にこんなカテゴリがあります

交流専用クランプメータ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら