「最大測定導体径(Φmm) 」から絞り込む
カテゴリ: 交流専用クランプメータブランド: エスコすべて解除
クランプメーター(デジタル) エスコ 翌日出荷
収納ケース付
変化する値を固定して表示できるデータホールド機能や、測定時の最大値を更新して表示できるMAXホールド機能を搭載。
電源の消耗を抑えるオートパワーオフ機能付き。
暗所の測定においても表示が確認できるバックライト機能を搭載。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様 ●表示:液晶、2000カウント●レンジ切替:マニュアル●周波数:50~60Hz●交流電流:2/20/200A●最大測定電流:199.9A●検波方式:平均値方式●サンプリング:2回/秒●オートパワーオフ:約15分(解除可能)●バックライト:約15秒●使用温湿度:0~+30℃、75%RH以下(但し結露のないこと)+30~+40℃、50%RH以下(但し結露のないこと)●保存温湿度:-10~+50℃、75%RH以下(但し結露のないこと)●校正:可●電源:単4電池×2本(付属)●クランプ内径:16mm●サイズ:60(W)×34(D)×158(H)mm●重量:170g●機能:バックライト、オートパワーオフ、データホールド、最高値表示●電池寿命:約400時間●規格準拠:IEC 61010-1 CAT.II 600VAC、IEC 61010-1 CAT.III 300VAC アズワン品番 65-2167-33
クランプメーター(デジタル・ミニ/Bluetooth搭載 エスコ 翌日出荷
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
DC/AC両用TrueRMSミニクランプ
IEC61010に準拠した安全設計
狭いところでもクランプしやすい細いコアを採用
真の実効値(True RMS)変換方式、DCA/ACA/DCA+ACAに対応、フルオートレンジ
データホールド/レンジホールド/ピークホールド機能(1ms)(サンプリング10ms、400Aレンジ固定)機能搭載で起動電流などの測定も可能※ピークホールド機能は4.0A以上、2msec 以上の幅がある波形において
オートパワーオフ(約15分)機能付(解除可能)
AC/DC/DC+AC測定可能
バックライト付
コンパクトなポケットサイズ
キャリングポーチ付
Bluetooth接続可能なDC/AC両用ミニクランプメータ
仕様 ●直流電流:60A確度:±(2.0%+5)分解能:0.01A400A確度:±(2.0%+5)分解能:0.1A●交流電流:60A確度:±(2.0%+5)分解能:0.01A400A確度:±(2.0%+5)分解能:0.1A●周波数特性:45~400Hz●表示桁数:6000●クランプ径/導体サイズ:Φ25mm/10×26mm●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:54(W)×31(D)×145(H)mm●重量:約120g(電池含む)●機能:データホールド、オートパワーオフ、バックライト付 アズワン品番 65-2167-32
リーククランプテスター(デジタル) エスコ 翌日出荷
仕様 クランプ内径:Φ24mm 付属品 携帯用ケース、ストラップ、取扱説明書、使用上の注意 寸法(mm) 37(W)×27(D)×160(H) 表示 表示更新レート: 5回/秒 フィルター性能 ON時カットオフ周波数180Hz ±30Hz (-3 dB) アズワン品番 64-7909-48
クランプメーター(デジタル) エスコ 翌日出荷
仕様 A/D変換方式:積分方式CT内径:74×80mmMAXホールド:表示値の最大値を保持フィルタスイッチ:約150Hz以上の高域周波数をカット過電圧カテゴリ:CAT III 300V交流電流確度:±2.0%rdg±5dgt 寸法(mm) 138(W)×46(D)×237(H) 使用温湿度範囲 0℃~50℃ 85%RH以下(結露なきこと) 保存温湿度範囲 -10℃~60℃ 80%RH以下(結露なきこと) アズワン品番 64-2256-13 使用回路電圧 AC600V以下の低圧回路(絶縁電線) 耐電圧(V/min) AC3700V(コア金属部-握り部) 最小分解能 0.01mA
ミニクランプメーター(デジタル) エスコ 翌日出荷
仕様 真の実効値測定可能 サイズ 63(W)×28(D)×158(H)mm 周波数 40/60/60/1000Hz 機能 導通チェック、 AC検電(非接触式)、 データホールド、 オートパワーオフ、 バックライト レンジ切替 電圧、抵抗を自動判別 直流電圧 0.5/600V
クランプメーター(デジタル) エスコ 翌日出荷
仕様 テストリード付 サイズ 95(W)×40(D)×250(H)mm 機能 導通、ダイオード、ホールド、 最大・最小値表示 静電容量 51.2n/512n/5.12μ/51.2μ/100μF
『クランプメーター』には他にこんなカテゴリがあります