交流専用クランプメータ :「タルク」の検索結果
特価
本日9月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「最大測定導体径(Φmm)」から絞り込む
26(1)
27(2)
42(1)
導体位置に影響されない正確な測定を実現。バランスコイル付きの円形クランプヘッド採用により、ヘッド内の導体位置の影響を低減。より正確な測定を保障します。小電流にも対応した幅広い測定範囲。斜めの位置で開閉するので込み入った配線も楽々クランプ
仕様導通試験、ダイオードテスト
付属品100-57テストリード、983キャリングケース、電池(1.5V LR44)2個内蔵
表示2000カウントLCD、最大表示1999
機能ディスプレイホールド、オートパワーオフ
サンプリング3回/秒
レンジ切替オートレンジ(交流電流は2レンジオート)
直流電圧(レンジ)200mV、2V、20V、200V、600V
被測定導体径最大Φ26mm
ひねりに強いミニクランプ。ひねりに強く、挟みやすいピーク(口ばし型)クランプヘッド。12分後に自動的に電源が切れるオートパワーオフ。オートレンジ採用により、わずらわしいレンジの切換えを解消。ディスプレイホールド機能。キャリングケースが付属
付属品1004キャリングケース、電池(3V CR2032)1個内蔵、取扱説明書
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×52×24
表示4000カウントLCD、最大表示4000
機能ディスプレイホールド、オートパワーオフ
サンプリング2.5回/秒
レンジ切替オートレンジ
被測定導体径最大Φ27mm
高機能でコンパクト設計、しかもワイドレンジを実現。バランスコイル付きの円形クランプヘッド採用により、ヘッド内の導体位置の影響を低減。より正確な測定を保障します。電流以外にも幅広い測定レンジを実現。電源およびレンジ切換えはロータリー式の簡単操作
仕様導通試験、ダイオードテスト
付属品100-57テストリード、983キャリングケース、電池(1.5V LR44)2個内蔵
表示2000カウントLCD、最大表示1999
機能ディスプレイホールド、オートパワーオフ
サンプリング3回/秒
レンジ切替オートレンジ(交流電流は2レンジオート)
直流電圧(レンジ)200mV、2V、20V、200V、600V
被測定導体径最大Φ42mm
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
長時間の連続使用が可能な多機能クランプ。LR44型電池2個使用のメーカー従来品に比べ、測定時間が約7倍もアップ。コンパクト設計ながら、9項目の測定+4項目の機能を1つにまとめた高い機能性を実現
仕様導通試験、ダイオードテスト、静電容量
付属品100-63テストリード、1015キャリングケース、電池(1.5V R03)2本
表示4000カウントLCD、最大表示4050
周波数(交流電流)5Hz~1kHz、(交流電圧)5Hz~49.99kHz
機能最大/最小値、偏差測定、ディスプレイホールド、オートパワーオフ
サンプリング3回/秒
レンジ切替オートレンジ
直流電圧(レンジ)400mV、4V、40V、400V、600V
デューティー比(交流電圧)5%~95%
被測定導体径最大Φ27mm
『クランプメーター』には他にこんなカテゴリがあります
- 交直両用クランプメータ
- 交流専用クランプメータ
- 直流専用クランプメータ
- クランプメーターその他関連用品
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。