交流専用クランプメータ :「1.5V電池」の検索結果

特価
本日8月24日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大測定導体径(Φmm)」から絞り込む
24(1)
26(1)
27(1)
40(1)
42(1)
バイブレーションコンパレータ(世界初)搭載の小型リーククランプ。ブザー音とバイブレーションの両方で知らせるバイブレーションコンパレータ(世界初)を搭載。騒音の中でもコンパレータ機能が役立ちます。ローパスフィルターで、150Hz以上の高周波をカット。使い易い小型リーククランプ。連続100時間使用可(アルカリ電池使用)
付属品100-63テストリード、1020キャリングケース、電池(1.5V LR03)2本 表示4000カウントLCD、最大表示4050 機能バイブレーションコンパレータ、ローパスフィルタ、ディスプレイホールド、オートパワーオフ サンプリング2回/秒 レンジ切替オートレンジ(mA/Aはスイッチ切換)
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

導体位置に影響されない正確な測定を実現。バランスコイル付きの円形クランプヘッド採用により、ヘッド内の導体位置の影響を低減。より正確な測定を保障します。小電流にも対応した幅広い測定範囲。斜めの位置で開閉するので込み入った配線も楽々クランプ
仕様導通試験、ダイオードテスト 付属品100-57テストリード、983キャリングケース、電池(1.5V LR44)2個内蔵 表示2000カウントLCD、最大表示1999 機能ディスプレイホールド、オートパワーオフ サンプリング3回/秒 レンジ切替オートレンジ(交流電流は2レンジオート) 直流電圧(レンジ)200mV、2V、20V、200V、600V 被測定導体径最大Φ26mm
1台ほか
15,980 税込17,578
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高機能でコンパクト設計、しかもワイドレンジを実現。バランスコイル付きの円形クランプヘッド採用により、ヘッド内の導体位置の影響を低減。より正確な測定を保障します。電流以外にも幅広い測定レンジを実現。電源およびレンジ切換えはロータリー式の簡単操作
仕様導通試験、ダイオードテスト 付属品100-57テストリード、983キャリングケース、電池(1.5V LR44)2個内蔵 表示2000カウントLCD、最大表示1999 機能ディスプレイホールド、オートパワーオフ サンプリング3回/秒 レンジ切替オートレンジ(交流電流は2レンジオート) 直流電圧(レンジ)200mV、2V、20V、200V、600V 被測定導体径最大Φ42mm
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

長時間の連続使用が可能な多機能クランプ。LR44型電池2個使用のメーカー従来品に比べ、測定時間が約7倍もアップ。コンパクト設計ながら、9項目の測定+4項目の機能を1つにまとめた高い機能性を実現
仕様導通試験、ダイオードテスト、静電容量 付属品100-63テストリード、1015キャリングケース、電池(1.5V R03)2本 表示4000カウントLCD、最大表示4050 周波数(交流電流)5Hz~1kHz、(交流電圧)5Hz~49.99kHz 機能最大/最小値、偏差測定、ディスプレイホールド、オートパワーオフ サンプリング3回/秒 レンジ切替オートレンジ 直流電圧(レンジ)400mV、4V、40V、400V、600V デューティー比(交流電圧)5%~95% 被測定導体径最大Φ27mm
1セットほか
42,980 税込47,278
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『クランプメーター』には他にこんなカテゴリがあります