3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大測定導体径(Φmm)」から絞り込む
24(1)
40(1)
150(1)
小型高性能漏れ電流クランプメータ。周波数特性切換スイッチ付。データホールドスイッチ付。オートパワーセーブ機能付。外部磁界の影響が極めて少ない設計
付属品9090(携帯用ケース)、ボタン電池LR-44×2、取扱説明書 適合規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2、IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32) 分解能0.01mA (最小) 連続使用時間(時間)約15(オートパワーオフ約10分) 応答時間(秒)約2 使用電池ボタン電池LR-44(1.5V)×2 被測定導体径最大Φ24mm オートパワーオフ約10分 安全規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)149×60×26 確度交流電流(50/60Hz):±3%rdg±5dgt(20mA/200mA/100A)、±5%rdg±5dgt(100.1~200A)・交流電流(WIDE):±2%rdg±4dgt(20mA/200mA/100A)(50/60Hz)、±5%rdg±6dgt(20mA/200mA/100A)(40Hz~400Hz)、±5%rdg±4dgt(100.1~200A)(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
32,980 税込36,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

共立電気計器漏れ電流測定用クランプメータ
エコ商品
高性能シールドコアの採用により外部磁界の影響が極めて少ない設計 AC4/40mA/100Aの3レンジ切換ピークホールド機能付
用途高感度タイプにより最小分解能0.001mAから測定が可能 付属品携帯用ケース(9052)、単4乾電池R03×2個、取扱説明書 適合規格IEC 61010-1(JIS C 1010-1)CAT Ⅲ 300V 汚染度2、IEC 61010-2-032(JIS C 1010-2-32) 分解能0.001mA(最小) 連続使用時間(時間)約40(オートパワーオフ約10分) 周波数範囲(Hz)20~1K 応答時間(秒)約2 使用電池単4形乾電池R03(1.5V)×2 外部磁界の影響100AΦ15mm(導体径)の接近状態で約2mA 被測定導体径最大Φ40mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)185×81×32 確度交流電流(50/60Hz):±1% rdg±5dgt(4/40mA)、±1%rdg±5dgt(0~80A)、±5% rdg(80.1~100A)・交流電流(WIDE):±2.5% rdg±10dgt(4/40mA)(20Hz~1kHz)、±2.5% rdg±10dgt(0~80A)(40Hz~1kHz)、±10% rdg(80.1~100A)(40Hz~1kHz) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC3700/1分間
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ACフレキシブルクランプ 共立電気計器 動画あり
柔軟かつ軽量なフレキシブルセンサの採用。最大AC3000A(真の実効値)まで測定可能。最大値/最小値表示機能付。暗所で見やすい白色バックライト採用。最小分解能0.01A
付属品9174(携帯用ケース)、単4形乾電池LR03×2、取扱説明書 適合規格IEC61010-1、IEC61010-2-030、CATⅢ1000V/CATⅣ600V 汚染度2、IEC61010-2-032、IEC61326-1(EMC)、IEC60529 IP40 コード長さ(m)約1.8(センサ一体型) 連続使用時間(時間)約120(LR03使用時) 使用電池単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×2 使用温湿度範囲0~50℃、80%以下(結露のないこと) 保存温湿度範囲-10~60℃、70%以下(結露のないこと) 被測定導体径最大Φ150mm オートパワーオフ約15分 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)120×70×26 確度±3%rdg±5dgt(45~500Hz)(センサ中心測定にて) RoHS指令(10物質対応)対応 クレストファクタフルスケール<1.6、ハーフスケール<3.2、有効入力波高値は各レンジの√2倍とする 誤差センサ中心測定の確度に対し最大3%加算(導体位置による) 過負荷保護AC5000A/10秒間 ケーブル径(Φmm)約8.5(センサ)
1台ほか
33,980 税込37,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『クランプメーター』には他にこんなカテゴリがあります