交流専用クランプメータ :「電流 測定 器」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DINプラグ採用
コード長さ(m)約2 使用温湿度範囲0~40℃、相対湿度85%以下(結露無きこと) 確度±2%rdg±0.3mV(50/60Hz)、±3%rdg±0.5mV(40Hz~1kHz) RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AC3000Aまでの大電流が測定可能 空芯コイル採用で、柔軟で軽量 国際安全規格IEC61010-1CATIV300V/CATIII600V対応
コード長さ(m)約3 出力インピーダンス(Ω)100以下 使用温湿度範囲-10 ~ 50℃、相対湿度85%以下(結露無きこと) 被測定導体径最大約Φ170mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)回路ボックス部:65×24×22(突起物を含まない) 出力端子MINI DIN 6PIN RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
49,980 税込54,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5A CT端子などの低い電流測定に最適なフレキシブルクランプセンサ! 口径 最大Φ75mm AC 50Aまでの電流が測定可能 空芯コイル採用で、柔軟で軽量 国際安全規格 IEC 61010-1 CAT IV 300V/CAT III 600V対応
適合機種5010、5020、6305、6315、6315WHM 使用温度範囲(℃)-10~50 適合規格IEC 61010-1、IEC 61010-2-032 CAT IV 300V / CAT III 600V 汚染度2、IEC 61326 出力電圧AC500mV/AC50A(10mV/A) コード長さ(m)約3 定格電流(A)AC50 出力インピーダンス(Ω)100以下 相対湿度85%以下(結露の無きこと) 使用環境高度2000m以下、屋内 被測定導体径最大Φ75mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)回路ボックス部 : 65×24×22 (突起物を含まない) 確度±1.0%rdg±0.5mV(45Hz~65Hz)(0~50A)、±1.5%rdg±0.5mV(40Hz~300Hz)(0~20A)、±1.5%rdg±0.5mV(300Hz~1kHz)(0~5A) 出力端子MINI DIN 6PINc 特性(位相特性)45~65Hz:±3.0°以内、40~1kHz:±4.0°以内 耐電圧(V)AC5160(実効値50/60Hz)/5秒間、回路-クランプセンサ間
1台ほか
41,980 税込46,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

共立電気計器ACクランプセンサ
RoHS
ACクランプセンサ AC100Aまでの電流-電圧変換器
RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
6,698 税込7,368
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型・超軽量なクランプメータ 最大電流AC1000A 被測定導体径Φ33mm AC/DC電圧、抵抗レンジ付の多機能設計 最小分解能0.01A
用途薄型・超軽量の為、込み入った配線での測定に便利。 付属品7107A(測定コード)、9160(携帯用ケース)、単4形乾電池R03×2、取扱説明書 適合規格IEC 61010-1 CAT.III 600V 汚染度2(AC A)、CAT.III 300V/CAT.II 600V 汚染度2(AC/DC V)、IEC 61010-031、 IEC 61010-2-032、IEC 61326(EMC) 耐電圧AC5320V/5秒間 (コアと外箱間)、AC3540V/5秒間 (電気回路と外箱間) 直流電圧(V)400m/4/40/400/600(5レンジオート) ±1% rdg±3dgt(400mレンジ除く) 連続使用時間(時間)約350(オートパワーオフ/約10分) 使用電池単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×2 直流電圧400.0mV/4.000/40.00/400.0/600V(5レンジオート)±1.0%rdg±3dgt 導通50±30Ω以下でブザー鳴動 被測定導体径最大Φ33mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×68×20 導通(Ω)50±30以下でブザー鳴動 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
9,598 税込10,558
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ACフレキシブルクランプ 共立電気計器 動画あり
柔軟かつ軽量なフレキシブルセンサの採用。最大AC3000A(真の実効値)まで測定可能。最大値/最小値表示機能付。暗所で見やすい白色バックライト採用。最小分解能0.01A
付属品9174(携帯用ケース)、単4形乾電池LR03×2、取扱説明書 適合規格IEC61010-1、IEC61010-2-030、CATⅢ1000V/CATⅣ600V 汚染度2、IEC61010-2-032、IEC61326-1(EMC)、IEC60529 IP40 コード長さ(m)約1.8(センサ一体型) 連続使用時間(時間)約120(LR03使用時) 使用電池単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×2 使用温湿度範囲0~50℃、80%以下(結露のないこと) 保存温湿度範囲-10~60℃、70%以下(結露のないこと) 被測定導体径最大Φ150mm オートパワーオフ約15分 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)120×70×26 確度±3%rdg±5dgt(45~500Hz)(センサ中心測定にて) RoHS指令(10物質対応)対応 クレストファクタフルスケール<1.6、ハーフスケール<3.2、有効入力波高値は各レンジの√2倍とする 誤差センサ中心測定の確度に対し最大3%加算(導体位置による) 過負荷保護AC5000A/10秒間 ケーブル径(Φmm)約8.5(センサ)
1台ほか
33,980 税込37,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟かつ軽量なフレキシブルセンサの採用 最大値/最小値表示機能付 暗所で見易いバックライト付 国際安全規格IEC61010-1,IEC61010-2-032 CAT IV 600V/CAT III 1000Vに準拠した安全設計 最小分解能0.001A
RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
31,980 税込35,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『クランプメーター』には他にこんなカテゴリがあります