1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大測定導体径(Φmm)」から絞り込む
40(1)
漏れ電流測定値を現場でスマートフォンやタブレットに保存! 外部磁界の影響が極めて少ない設計 高調波の影響を除去ができる周波数切換機能付 AC40/400mA/400Aの3レンジ切換 データホールド機能付 ピークホールド機能付 ひずみ波やサイリスタ波形に強い真の実効値指示 最小分解能0.01mA
付属品9097(携帯用ケース)、単4形乾電池R03×2、取扱説明書 適合規格IEC 61010-1 (JIS C 1010-1) CAT III 300V 汚染度2/IEC 61010-2-032 (JIS C 1010-2-32) 連続使用時間(時間)約24(オートパワーオフ約10分) 周波数範囲(Hz)20~1k(40~1k:400A) インターフェース通信:Bluetooth(R)4.0 LE (Bluetooth(R)SMART)搭載/Android(TM)5.0以上、iOS 10.0以上 応答時間(秒)約2 使用電池単4形乾電池R03(1.5V)×2 外部磁界の影響100AΦ15mm(導体径)の接近状態で10mA以下 被測定導体径最大Φ40mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)185×81×32 確度交流電流(50/60Hz):±1%rdg±5dgt(0~300A)/±2%rdg(300~400A)、交流電流(WIDE):±2.5%rdg±10dgt(20Hz~1kHz)(0~100A)/±2.5%rdg±10dgt(40Hz~1kHz)(100~300A)/±5%rdg(40Hz~1kHz)(300~400A) インターフェイス通信:Bluetooth(R)4.0 LE (Bluetooth(R)SMART)搭載/Android(TM)5.0以上、iOS 10.0以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
43,980 税込48,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『クランプメーター』には他にこんなカテゴリがあります