直流専用クランプメータ :「測定用品 寸法」の検索結果

特価
本日12月4日(木)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FlukeView Forms で文書化
用途ミリアンペア プロセス クランプメーター 仕様測定部:ジョー 付属品ソフトケース2726174(サービスセンター取り扱い) 寸法(mm)212×59×38 メモリーロギング:65000 読み値 直流電流クランプ:±20.99mA/±21.0mA~±99.9mA 保証期間3年(ケーブルとクランプは1年間) 防塵防水性能IP40 確度直流電圧:±(1%+5カウント)、抵抗:±(1%+5カウント)、電流周波数:±(0.5%+5カウント) 電圧レンジ(V)直流:500.0mV, 600.0,1000 導体径(mm)測定部:34 周波数レンジ電流:5.0Hz ~500.0Hz ロギング間隔:破短1秒、Fluke Connect Mobile Appから設定変更 電流レンジ直流:999.9A 突入電流100ms実効値 基本確度直流電流/クランプ:0.2%+5/1%+5
1個
89,980 税込98,978
当日出荷

回路を切らずに4-20mAを測定 専用クランプi20付属
用途直流4-20mAクランプ・メーター 仕様【測定カテゴリ】NA 付属品i20.吊り下げストラップ、電池 寸法(mm)165×63.5×35.5 防塵防水性能IP42 確度【直流電流プローブ】本体確度には含まれません 基本確度【直流電流】±(0.2%+5カウント);0.05mA~20.99mA【直流電流】±(1%+5カウント);21.0mA~99.9mA
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

2000Aまでの大電流測定 専用クランプi2000付
用途直流用電流クランプ・メーター 仕様【測定カテゴリ】CATIV600V/CATIII1000V 付属品i2000、磁石ストラップ、ケース、電池 寸法(mm)165×63.5×35.5 防塵防水性能IP42 確度【直流電流プローブ】本体確度には含まれません 基本確度【直流電流】±(2%+5カウント);1.0A-999.9A【直流電流】±(2.5%+5カウント);1000A~2000A
1個
96,980 税込106,678
24日以内出荷

狭いところでも使いやすいリモートプローブ 手元を照らせるスポットライト mA電流発生と24Vループ電源供給 電圧信号の測定発生
用途ミリアンペア プロセス クランプメーター 仕様(24Vループ電力)〇 付属品ソフトケース3351060(サービスセンター取り扱い)・テスト・リードTL75赤黒・わに口クリップAC175赤黒・ミニフックテスト・リードTL940赤黒・ストラップハンガー669967、337574(サービスセンター取り扱い) 寸法(mm)246.2×70×43.7 直流電圧(V)10 範囲(電圧)90Vac~600Vac 機能(HART抵抗)〇 電圧周波数(Hz)50/60 直流電圧30.000V 直流電流テストリード:24.00mA、クランプ:±20.99mA/±21.0mA~±99.9mA 保証期間3年(ケーブルとクランプは1年間) 動作表示2色発光(育:電圧検知、赤:活線検知) 防塵防水性能IP40 確度【発生直流電圧基本】0.2%+2、【発生直流電流基本】テストリード:0.2%+2 直流電流(mA)テストリード:24.00 基本確度【直流電圧】0.2%+2、【直流電流】テストリード:0.2%+2、クランプ:0.2%+5/1%+5
1個
179,800 税込197,780
24日以内出荷

狭いところでも使いやすいリモートプローブ 手元を照らせるスポットライト mA電流発生と24Vループ電源供給
用途ミリアンペア プロセス クランプメーター 仕様【24Vループ電力】〇【測定部】ジョー【測定部導体径】34 付属品ソフトケース3351060(サービスセンター取り扱い)・テスト・リードTL75赤黒・わに口クリップAC175赤黒・ミニフックテスト・リードTL940赤黒・ストラップハンガー669967、337574(サービスセンター取り扱い) 寸法(mm)246.2×70×43.7 機能(HART抵抗)〇 レンジ(直流電圧)500.0mV,600.0V,1500V、(直流電圧)999.9A、(電流周波数)5.0Hz~500.0Hz 電圧周波数(Hz)(レンジ)5.0~500.0 直流電流テストリード:24.00mA、クランプ:±20.99mA/±21.0mA~±99.9mA 保証期間3年(ケーブルとクランプは1年間) 防塵防水性能IP40 確度【発生直流電流基本】テストリード:0.2%+2、【直流電圧】±(1%+5カウント)、【抵抗】±(1%+5カウント)、【電圧周波数】±(0.5%+5カウント)、【電流周波数】±(0.5%+5カウント) 直流電流(mA)テストリード:24.00 ロギング(メモリー)65000読み値、(間隔)破短1秒、FlukeConnectMobileAppから設定変更 突入電流100ms実効値とピーク値 基本確度【直流電流】テストリード:0.2%+2、クランプ:0.2%+5/1%+5
1個
129,800 税込142,780
60日以内出荷

『クランプメーター』には他にこんなカテゴリがあります