クランプメーターその他関連用品 :「テスター 交流電流」の検索結果
スマートフォンやタブレットとBluetoothで接続することで簡易的に電流波形を表示することができます。
仕様【フィルタスイッチ】約150Hz以上の高域周波数をカット、【MAXホールド】表示値の最大値を保持
付属品キャリングケース
測定範囲20mA/200mA/2A/20A/200A/1000A/Auto
質量(g)約650
電源単4電池×3本(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×46×237
通信方式Bluetooth 4.2
最大開口(mm)【クランプ】74×80
測定機能漏れ電流、交流負荷電流
使用温湿度範囲0~50℃(85%RH)
確度【交流電流】±2.0%rdg±5dgt
アズワン品番64-7909-50
使用回路電圧AC600V以下
通信距離(m)最大10(屋内見通し)
最小分解能0.01mA
1台
¥66,800
税込¥73,480
翌日出荷
『クランプメーター』には他にこんなカテゴリがあります
- 交直両用クランプメータ
- 交流専用クランプメータ
- 直流専用クランプメータ
- クランプメーターその他関連用品
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。