6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大測定範囲(mm)」から絞り込む
100~200未満(2)
200~400未満(2)
校正証明書付き商品とは、出荷時に機器の校正作業を実施し校正証明書を発行するサービスです。任意の位置で0設定ができます。
器差(mm)±0.03 最小表示(mm)0.01 ベース寸法(mm)100 校正証明書一般校正
1個
21,900 税込24,090
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴や溝の深さ、段差などを簡単高精度測定できます。 超軽量コンパクトで1/1000mm精度です。 Bluetooth内蔵によりワンタッチでPC・タブレットにデータ送信できます。 SmartMeasureLite(無償版)によりPCへ簡単取込みできます。 SmartMeasure(クラウド有償版)に簡単データ移行・アップグレード可能です。 精密厚さ測定に。
1台
135,000 税込148,500
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴や溝の深さ、段差などを簡単高精度測定できます。 超軽量コンパクトで1/1000mm精度です。 Bluetooth内蔵によりワンタッチでPC・タブレットにデータ送信できます。 SmartMeasureLite(無償版)によりPCへ簡単取込みできます。 SmartMeasure(クラウド有償版)に簡単データ移行・アップグレード可能です。 精密深さ測定に。
仕様●メーカーコード:4066●測定範囲(mm):12●器差(mm):±0.006●最小表示(mm):0.001●全長(mm):107(測定子を除く)●ベース寸法(mm):75●データ出力端子:Bluetooth●ロッド径(mm):針状●保護等級:IP67●電源:CR2032●保護等級:IP67●電源:ボタン電池CR2032×1個(付属)●原産国:日本●コード番号:255-7539 アズワン品番67-5651-54
1個
135,000 税込148,500
32日以内出荷

穴や溝の深さ、段差などを簡単高精度測定できます。 超軽量でコンパクトです。 Bluetooth内蔵によりワンタッチでPC・タブレットにデータ送信できます。 SmartMeasureLite(無償版)によりPCへ簡単取込みできます。 SmartMeasure(クラウド有償版)に簡単データ移行・アップグレード可能です。 継足付きです。 精密厚さ測定に。
仕様●メーカーコード:4066●測定範囲(mm):12(最大220)●最小表示(mm):0.01●全長(mm):107(測定子を除く)●ベース寸法(mm):75●器差(mm):±0.02●電源:ボタン電池CR2032×1個(付属)●データ出力端子:Bluetooth●ロッド径(mm):Φ3.2鋼球●保護等級:IP67●電源(V):CR2032●Bluetooth内蔵●セット内容/付属品:ボタン電池CR2032×1個●原産国:日本●コード番号:255-7531 アズワン品番67-5651-59
1台
106,800 税込117,480
30日以内出荷

穴や溝の深さ、段差などを簡単高精度測定できます。 超軽量でコンパクトです。 Bluetooth内蔵によりワンタッチでPC・タブレットにデータ送信できます。 SmartMeasureLite(無償版)によりPCへ簡単取込みできます。 SmartMeasure(クラウド有償版)に簡単データ移行・アップグレード可能です。 継足付きです。 ベース巾大です。 精密厚さ測定に。
仕様●メーカーコード:4066●測定範囲(mm):12(最大220)●最小表示(mm):0.01●全長(mm):107(測定子を除く)●ベース寸法(mm):100●器差(mm):±0.02●電源:ボタン電池CR2032×1個(付属)●データ出力端子:Bluetooth●ロッド径(mm):Φ3.2鋼球●保護等級:IP67●電源(V):CR2032●Bluetooth内蔵●セット内容/付属品:ボタン電池CR2032×1個●原産国:日本●コード番号:255-7536 アズワン品番67-5651-60
1台
106,800 税込117,480
30日以内出荷

任意の位置で0設定ができます。
最小表示(mm)0.01 ベース寸法(mm)100 器差(mm)±0.03 電源LR44Hボタン電池×1個(テスト用付属)
1個
11,880 税込13,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『デプスゲージ』には他にこんなカテゴリがあります