3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大測定範囲(mm)」から絞り込む
50未満(3)
ワークの深さや段差を測定するデジタル式専用器です。 従来の標準型からプリセット機能を除いた、低価格の普及モデルです。 オプションのデジタルミニプリンタSD-763Pに接続することで、測定データのプリントアウトや統計演算処理が行なえます。
用途デプスゲージは、測定物の深さや段差の測定に。 測定範囲(mm)12 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.02 仕様針状(Φ0.3mm)測定子タイプ 全長(mm)115.7 質量(g)280 寸法L(mm)75 測定力(N)2以下 最小表示(mm)0.01 測定子形状(mm)針状 使用電池SR44(ボタン形酸化銀電池)1個 測定子部品コード:ZS-523 ベース穴径(Φmm)2.5 指示誤差(μm)±20
1個ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デジタルデプスゲージは、ワークの深さや段差の測定に利用 できます。 オプションのデジタルミニプリンタSD-763Pに接続するこ とで、測定データのプリントアウトや統計演算処理が行なえ ます。 データホールド機能付。公差判定も可能です。
1個ほか
特価
29,900 税込32,890
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

穴や溝の深さ、段差などを簡単高精度測定できます。1/1000mm精度です。Bluetooth内蔵によりワンタッチでPC・タブレットにデータ送信できます。SmartMeasureLite(無償版)によりPCへ簡単取込みできます。SmartMeasure(クラウド有償版)に簡単データ移行・アップグレード可能です。
用途精密深さ測定に。 付属品ボタン電池CR2032×1個 トラスコ品番255-7540 全長(mm)128(測定子を除く) 品番メーカーコード:ひ4066 測定範囲(mm)12(最大220) 電源(V)CR2032 器差(mm)±0.005 最小表示(mm)0.001 保護等級IP54 ベース寸法(mm)100 電源(個)ボタン電池CR2032×1(付属) ロッド径(Φmm)Φ3.2鋼球 出力端子データ:Bluetooth
1台
119,800 税込131,780
30日以内出荷

『デプスゲージ』には他にこんなカテゴリがあります