2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大測定範囲(mm)」から絞り込む
50~100未満(1)
100~200未満(2)
200~400未満(1)
この1本で、穴の深さだけでなく・フック測定・段差測定ができます。送信機はデジタル表示部に内蔵しております。
付属品USB受信機:USB-K1 電源(V)コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属) 電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属) 器差(mm)±0.02 最小表示(mm)0.01 ベース寸法(mm)80 ロッド径(Φmm)ロッド径2 / 先端径4
1本
95,980 税込105,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さい穴の深さ測定に最適です。送信機はデジタル表示部に内蔵されております。
用途精密加工による小さい穴の深さ測定が可能。底面接触可能範囲が小さい深さ測定に有効。 仕様データ出力端子あり 付属品USB受信機:USB-K1 電源(V)コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属) 電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属) 最小表示(mm)0.01 ベース寸法(mm)80 ロッド径(Φmm)1.5
1本
75,980 税込83,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『デプスゲージ』には他にこんなカテゴリがあります