デジタルロングベースデプスゲージKANON(中村製作所)5日以内出荷から14日以内出荷
間口の広い深さ測定に最適
データ出力機能付
従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03測定長(mm)150電源SR44 1個質量(g)280寸法A(mm)245寸法B(mm)150寸法C(mm)16最小表示(mm)0.01最大許容誤差(μm)EMPE:±30特性●間口の広い深さ測定に最適●外部出力機能付き
フック付きデジタルデプスゲージKANON(中村製作所)6日以内出荷から8日以内出荷
フック付デプスバーで3つの測定が可能
データ出力機能付
従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.02測定長(mm)100電源SR44 1個質量(g)170
フック付きデジタルデプスゲージKANON(中村製作所)6日以内出荷から10日以内出荷
フック付デプスバーで3つの測定(フック測定・深さ測定・段差測定)が可能
従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm)0.01電源SR44 1個寸法E(mm)1寸法B(mm)80寸法C(mm)16最小表示(mm)0.01特性●フック付デプスバーでフック・深さ・段差測定が可能●データ出力機能付
細穴用デプスゲージKANON(中村製作所)当日出荷から8日以内出荷
デプスバーが細く深い穴に最適
従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm)0.01電源SR44 1個寸法D(mm)Φ1.5寸法B(mm)80最小表示(mm)0.01特性●Φ1.5mmのデプスバーが細く深い穴に最適●外部出力機能付き
デジタル極細穴デプスゲージKANON(中村製作所)6日以内出荷から8日以内出荷
極細穴の深さ測定用デプスゲージです。
材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途プリント基板等の極細穴の深さ測定に。最小表示(mm)0.01ベース寸法(mm)50質量(g)240電源SR44 1個寸法A(mm)300最小表示量(mm)0.01寸法B(mm)100寸法C(mm)16測定長(mm)200許容誤差EMPE:±0.03ロッド径(Φmm)0.5最大許容誤差(μm)EMPE:±30特性交換スパンを取り付けることにより、間口の広いワークの測定も簡単に行えます
デジタルデプスゲージKANON(中村製作所)3日以内出荷から10日以内出荷
最小表示量(mm)0.01電源SR44 1個寸法B(mm)100寸法C(mm)16最小表示(mm)0.01許容誤差EMPE:±0.03最大許容誤差(μm)EMPE:±30特性交換スパンを取り付けることにより、間口の広いワークの測定も簡単に行えます商品タイプスパン交換型デプスゲージ
ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ の新着商品
ページ: 1/ 3
デプスゲージはくでん税込¥3,298¥2,998