ハンマーを使わず片手で素早くポンチマークが打てます。
ハンドルを左右に回すだけで打ち込み強さの強弱調整ができます。
ポンチ部は耐磨耗性に優れたSK材を使用しています。
用途工作物の面への加工位置の目印を付ける用途に。
トラスコ品番207-7544
全長(mm)55
材質/仕上SNCM+V(ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼)
質量(g)11
硬度HRC60~62
先端角(°)80
ピン径(Φmm)6
アズワン品番64-8399-81
1本
¥259
税込¥285
翌日出荷
『ポンチ』には他にこんなカテゴリがあります
- センターポンチ
- オートマチックポンチ
- ポンチ部品・オプション
定盤・ゲージ・ケガキ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。