「測定範囲(mm)」から絞り込む
丸ノコガイド定規 たためるエルアングル Nextシンワ測定翌々日出荷
ロングサイズ:3×6板の勾配切りが一発でできる。たためる+高精度:コンパクトさと高精度を両立しました。
用途勾配切りに仕様寸勾配調整範囲:左3寸勾配/右10寸勾配(返し勾配)材質本体:アルミ ガイド面:ステンレス 保護キャップ、角度指示いた:ABS樹脂 ツマミねじ:ステンレス、真鍮 ハンドル:ABS樹脂、エラストマー樹脂高さ(mm)突き当て:突き当て:15直角度(mm)1,100につき1.1以下目盛1.2mm角度調整範囲75~135°°製品質量(g)1450本体サイズ(mm)1,417×345×73(たたんだ時巾100)竿寸法(mm)1,417×100×7
丸ノコガイド定規あるアングルPlus 補助板付シンワ測定3日以内出荷
材料を傷から守り、凹凸があっても切断できる補助板付き。スライド・ストップシステム搭載で、スライダー溝付。3種類のラインナップ。
用途サイディングボードなどの切断に。仕様突き当て高さ(mm):15付属品捨て木材質本体:アルミ、ガイド面・補助板:ステンレス、保護キャップ:ABS樹脂、大型ハンドル:ABS樹脂・エラストマー樹脂
丸ノコガイド定規あるアングルPlus 左利き用シンワ測定翌々日出荷から3日以内出荷
左利き用。材料を傷から守り、凹凸があっても切断できる補助板付き。スライド・ストップシステム搭載。3種類のラインナップ。
用途サイディングボードなどの切断に。仕様突き当て高さ(mm):15付属品捨て木材質本体:アルミ、ガイド面・補助板:ステンレス、保護キャップ:ABS樹脂、大型ハンドル:ABS樹脂・エラストマー樹脂タイプ左利き用
丸ノコガイド定規 トライアングル ポリカ 15cmシンワ測定(1件のレビュー)当日出荷
両面で直角や45°の切断ができます。手で押さえる位置の裏側にスベリ止ゴムが付いているので、直角、45°が安定した切り出しができます。ポリカーボネート樹脂製なので軽くて丈夫です。重量はアルミの47%、強度はアクリルの約30倍です。樹脂製なので材料に傷を付けません。導入部が長いので電気丸ノコの切り出しが安定します。
用途電気丸ノコを角材やツーバイ材、フロア材などを直角、45°に切断する時のガイド定規に。材質本体:ポリカーボネート樹脂 、ガイド面:ステンレス寸法(mm)238×238×25質量(g)130測定範囲(cm)15
丸ノコガイド定規 エルアングル かるぴた 併用目盛シンワ測定翌々日出荷
軽量で扱いやすく持ち運びに便利です。尺相当とメートルの併用目盛です。寸勾配目盛、縦横尺ケガキガイド付です。スライダー(別売)用溝付です。
用途電気丸ノコで板材を直角に切断する時のガイド定規に。寸法測定に。材質ガイド面:ステンレス、保護キャップ:ABS樹脂材質(本体)アルミ材質(ハンドル)ABS樹脂、エラストマー樹脂勾配1~5寸直角度100mmにつき0.1mm以下
丸ノコガイド定規 たためるエルアングルNext 角度切断機能付シンワ測定当日出荷から翌々日出荷
たためる+高精度の丸ノコガイド定規です。突き当てがたためるのでコンパクトに収納できます。
たたんだ状態から開くだけで簡単に丸ノコガイド定規として使用できます。
ネジをスリットに沿って直角固定位置に固定するだけで90°になります。高精度タイプで頑強設計です。
突き当ての角度を変更することで自由な角度で切断できます。角度目盛、寸勾配目盛(返し勾配)付です。
用途電気丸ノコで板材を直角や角度をつけて切断する時のガイド定規に。他の材料から角度を写し取ってケガいたり切断材質本体:アルミ/ガイド面:ステンレス/保護キャップ・角度指示板:ABS樹脂/つまみネジ:ステンレス、真ちゅう/ハンドル:ABS樹脂、エラストマー樹脂高さ(mm)突き当て:15角度調整範囲75~135°直角度100mmにつき0.1mm以下(90°のみ)
Iクランプワンタッチ併用目盛2.4mシンワ測定4日以内出荷
材料にワンタッチで固定でき、定規を押さえなくても作業ができます。
丸ノコだけでなく、カッター定規としても便利です。
2.4mは8尺板まではさみ込めます。
固定も解除もワンタッチでできます。
材料をキズ付けずに定規をしっかり固定できます。
アルミ+ステンレスだから、軽くて丈夫です。
尺相当とメートル目盛の併用目盛です。
ガイド面両側にステンレス細板が付いています。
材質本体:アルミ ガイド面:ステンレス本体寸法(mm)2590×60×30製品質量(g)2500測定範囲(cm)240RoHS指令(10物質対応)対応
Iクランプワンタッチ併用目盛2mシンワ測定4日以内出荷
材料にワンタッチで固定でき、定規を押さえなくても作業ができます。
丸ノコだけでなく、カッター定規としても便利です。
固定も解除もワンタッチでできます。
材料をキズ付けずに定規をしっかり固定できます。
アルミ+ステンレスだから、軽くて丈夫です。
尺相当とメートル目盛の併用目盛です。
ガイド面両側にステンレス細板が付いています。
材質本体:アルミ ガイド面:ステンレス本体寸法(mm)2172×60×30製品質量(g)2000測定範囲(cm)200RoHS指令(10物質対応)対応
Iクランプワンタッチ併用目盛1mシンワ測定3日以内出荷
材料にワンタッチで固定でき、定規を押さえなくても作業ができます。
丸ノコだけでなく、カッター定規としても便利です。
固定も解除もワンタッチでできます。
材料をキズ付けずに定規をしっかり固定できます。
アルミ+ステンレスだから、軽くて丈夫です。
尺相当とメートル目盛の併用目盛です。
ガイド面両側にステンレス細板が付いています。
材質本体:アルミ ガイド面:ステンレス本体寸法(mm)1172×60×30製品質量(g)1200測定範囲(cm)100RoHS指令(10物質対応)対応
Iクランプワンタッチ併用目盛1.2mシンワ測定3日以内出荷
材料にワンタッチで固定でき、定規を押さえなくても作業ができます。
丸ノコだけでなく、カッター定規としても便利です。
固定も解除もワンタッチでできます。
材料をキズ付けずに定規をしっかり固定できます。
アルミ+ステンレスだから、軽くて丈夫です。
尺相当とメートル目盛の併用目盛です。
ガイド面両側にステンレス細板が付いています。
材質本体:アルミ ガイド面:ステンレス本体寸法(mm)1402×60×30製品質量(g)1300測定範囲(cm)120RoHS指令(10物質対応)対応
丸ノコガイド定規 たためるエルアングルシンワ測定(2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
業界初!たためる丸ノコガイド定規です。突き当てをたためるので持ち運び、保管に便利です。ネジをスリットに沿って直角固定位置に固定するだけで90°になります。別売りのスライダーを使うことで、ブレずにまっすぐ切ることが出来ます。カッターガイド定規としても使えます。
用途電機丸ノコで板材を直角に切断する時のガイド定規に。長さ測定、線引き、カッティング用に。材質本体:アルミ ガイド面:ステンレス 保護キャップ:ABS樹脂 ツマミネジ:ABS樹脂、鉄 ハンドル:ABS樹脂、エラストマー樹脂 羽子板ネジ:ステンレス、真鍮直角度(mm)300mmにつき:1以下高さ(mm)突き当て高さ:15付属品捨て木 1本RoHS指令(10物質対応)対応
丸ノコガイド定規 エルアングル Plus シフト 寸勾配切断機能付シンワ測定翌々日出荷
直角切りもできますし、可動突き当てピンを動かし、突き当て位置を変更する事で角度切りもできます。
用途材料を丸ノコで直角および微調整切りするときに使用するガイド定規材質本体・ガイド面・固定突き当てピン・可動突き当てピン・指針:ステンレス、大型ハンドル:ABS樹脂/エラストマー樹脂、角度調整ツマミ:フェノール樹脂/真鍮仕様寸勾配調整範囲:1~10寸勾配(返し勾配)直角度(mm)(100mmにつき)1以下角度調整範囲45~90°
丸ノコガイド定規 エルアングル Plus アジャストシンワ測定(3件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
切断角度を微調整することができます。スライド・ストップシステム採用でスーッとスライドし、グッと固定することができます。
ヒール形状でネジが直接地面に当たらず、電気丸ノコのコードも引っかかりません。
用途材料を丸ノコで直角切りするときに使用するガイド定規材質本体/アルミ、ガイド面/ステンレス、保護キャップ/ABS樹脂、角度調整ネジ/アルミ・ポリプロピレン樹脂、大型ハンドルABS樹脂・エラストマー樹脂付属品捨て木1本目盛併用直角度(/100mm)0.1mm以下
丸ノコガイド定規 エルアングルPlusシンワ測定(17件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
スライド・ストップシステム
通常はスベリ止ゴムが浮いているためスムーズにスライドできます。取手を押さえると、スベリ止ゴム部分が下がって材料に密着し、ガッチリ固定します。従来品の約2倍の固定力です。スベリ止ゴムはマイクロセルポリマーシートを「PORON」を使用しています。通常のゴムに比べ、高密度で繊細、かつ均一なセル康応の高機能なゴムです。高いスベリ止め性能を実現しました。
しっかり握れるハンドル
ワイドヘキサグリップ採用。230mmの大型ハンドルで押さえやすさ抜群です。高さがあり、ハンドルを握った手が下に当たらず快適です。
真っ直ぐ立つヒール形状
ガイドとハンドル取付板の高さが同じなので、立て掛けたとき、製品が斜めになりません。
軽くて丈夫な構造
ブルーエッジガイドは、従来品に比べ約1.5倍幅広で、特殊中空形状により軽さと頑丈さの両立を実現しました。従来品の約3倍の曲がりにくさです。
材質(本体)アルミ、(ガイド面)ステンレス、(保護キャップ)ABS樹脂、(大型ハンドル)ABS樹脂、エラストマー樹脂、ポリプロピレン樹脂付属品捨て木1本直角度(/100mm)0.1mm以下RoHS指令(10物質対応)対応
丸ノコガイド定規 エルアングル 取手なしシンワ測定翌々日出荷
直角切断専用定規です。ステン鋼付で丈夫です。尺相当目盛とメートル目盛の併用目盛です。
用途材料を丸ノコで直角切りするときに使用するガイド定規材質本体:アルミ、ステンレス ガイド面:ステンレス寸法(mm)500×330×20質量(g)560目盛仕様尺相当目盛(1尺6寸相当)、メートル目盛(460mm)直角精度100mmで±0.1mm以下
丸ノコガイド定規 エルアングルシンワ測定(1件のレビュー)翌々日出荷
直角切断専用定規です。ステン鋼付で丈夫です。刃先位置を決める捨て木付。尺相当目盛とメートル目盛の併用目盛です。横目盛が付いているので、ガイド定規を動かさずに次の切断場所をけがく事ができます。
用途材料を丸ノコで直角切りするときに使用するガイド定規材質本体:アルミ ガイド面:ステンレス 取手:ABS樹脂、エラストマー樹脂寸法(mm)1150×524×70質量(g)1600直角精度100mmで±0.1mm以下