18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「測定範囲(mm)」から絞り込む
丸ノコガイド定規 エルアングルPlus シンワ測定 動画あり
スライド・ストップシステム 通常はスベリ止ゴムが浮いているためスムーズにスライドできます。取手を押さえると、スベリ止ゴム部分が下がって材料に密着し、ガッチリ固定します。従来品の約2倍の固定力です。スベリ止ゴムはマイクロセルポリマーシートを「PORON」を使用しています。通常のゴムに比べ、高密度で繊細、かつ均一なセル康応の高機能なゴムです。高いスベリ止め性能を実現しました。 しっかり握れるハンドル ワイドヘキサグリップ採用。230mmの大型ハンドルで押さえやすさ抜群です。高さがあり、ハンドルを握った手が下に当たらず快適です。 真っ直ぐ立つヒール形状 ガイドとハンドル取付板の高さが同じなので、立て掛けたとき、製品が斜めになりません。 軽くて丈夫な構造 ブルーエッジガイドは、従来品に比べ約1.5倍幅広で、特殊中空形状により軽さと頑丈さの両立を実現しました。従来品の約3倍の曲がりにくさです。
材質(本体)アルミ、(ガイド面)ステンレス、(保護キャップ)ABS樹脂、(大型ハンドル)ABS樹脂、エラストマー樹脂、ポリプロピレン樹脂 付属品捨て木1本 直角度(/100mm)0.1mm以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量で扱いやすく持ち運びに便利です。尺相当とメートルの併用目盛です。寸勾配目盛、縦横尺ケガキガイド付です。スライダー(別売)用溝付です。
用途電気丸ノコで板材を直角に切断する時のガイド定規に。寸法測定に。 材質ガイド面:ステンレス、保護キャップ:ABS樹脂 材質(本体)アルミ 材質(ハンドル)ABS樹脂、エラストマー樹脂 勾配1~5寸 直角度100mmにつき0.1mm以下
1台
4,688 税込5,157
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽い素材マグネシウムを初採用。軽量なので終日携帯しても腰に負担を感じさせません。 道具袋にラクラク収まり携帯できます。 5寸材・破風板・間柱などをスムーズにカットできる最適な長さ。 200mm±0.2mm以内機械加工。1つ1つ精度を出しているので、正確。 高さ9mmの突き当てと握りやすいハンドル形状で、材料をしっかりホールド。
切断有効長さ(mm)200 仕様表90°切り・裏90°切り、裏目盛付、勾配目盛付、丸鋸ピッチ目盛100/91/90、安全ロープ取付孔
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸ノコガイド定規 たためるエルアングル シンワ測定 動画あり
業界初!たためる丸ノコガイド定規です。突き当てをたためるので持ち運び、保管に便利です。ネジをスリットに沿って直角固定位置に固定するだけで90°になります。別売りのスライダーを使うことで、ブレずにまっすぐ切ることが出来ます。カッターガイド定規としても使えます。
用途電機丸ノコで板材を直角に切断する時のガイド定規に。長さ測定、線引き、カッティング用に。 材質本体:アルミ ガイド面:ステンレス 保護キャップ:ABS樹脂 ツマミネジ:ABS樹脂、鉄 ハンドル:ABS樹脂、エラストマー樹脂 羽子板ネジ:ステンレス、真鍮 直角度(mm)300mmにつき:1以下 高さ(mm)突き当て高さ:15 付属品捨て木 1本 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸ノコガイド定規 エルアングル Plus アジャスト シンワ測定 動画あり
切断角度を微調整することができます。スライド・ストップシステム採用でスーッとスライドし、グッと固定することができます。 ヒール形状でネジが直接地面に当たらず、電気丸ノコのコードも引っかかりません。
用途材料を丸ノコで直角切りするときに使用するガイド定規 材質本体/アルミ、ガイド面/ステンレス、保護キャップ/ABS樹脂、角度調整ネジ/アルミ・ポリプロピレン樹脂、大型ハンドルABS樹脂・エラストマー樹脂 付属品捨て木1本 目盛併用 直角度(/100mm)0.1mm以下
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両面で直角や45°の切断ができます。手で押さえる位置の裏側にスベリ止ゴムが付いているので、直角、45°が安定した切り出しができます。ポリカーボネート樹脂製なので軽くて丈夫です。重量はアルミの47%、強度はアクリルの約30倍です。樹脂製なので材料に傷を付けません。導入部が長いので電気丸ノコの切り出しが安定します。
用途電気丸ノコを角材やツーバイ材、フロア材などを直角、45°に切断する時のガイド定規に。 材質本体:ポリカーボネート樹脂 、ガイド面:ステンレス 寸法(mm)238×238×25 質量(g)130 測定範囲(cm)15
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷

直角切断専用定規です。ステン鋼付で丈夫です。刃先位置を決める捨て木付。尺相当目盛とメートル目盛の併用目盛です。横目盛が付いているので、ガイド定規を動かさずに次の切断場所をけがく事ができます。
用途材料を丸ノコで直角切りするときに使用するガイド定規 材質本体:アルミ ガイド面:ステンレス 取手:ABS樹脂、エラストマー樹脂 寸法(mm)1150×524×70 質量(g)1600 直角精度100mmで±0.1mm以下
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷

丸ノコガイド定規 たためるエルアングルNext 角度切断機能付 シンワ測定 動画あり
たためる+高精度の丸ノコガイド定規です。突き当てがたためるのでコンパクトに収納できます。 たたんだ状態から開くだけで簡単に丸ノコガイド定規として使用できます。 ネジをスリットに沿って直角固定位置に固定するだけで90°になります。高精度タイプで頑強設計です。 突き当ての角度を変更することで自由な角度で切断できます。角度目盛、寸勾配目盛(返し勾配)付です。
用途電気丸ノコで板材を直角や角度をつけて切断する時のガイド定規に。他の材料から角度を写し取ってケガいたり切断 材質本体:アルミ/ガイド面:ステンレス/保護キャップ・角度指示板:ABS樹脂/つまみネジ:ステンレス、真ちゅう/ハンドル:ABS樹脂、エラストマー樹脂 高さ(mm)突き当て:15 角度調整範囲75~135° 直角度100mmにつき0.1mm以下(90°のみ)
1台
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロングサイズ:3×6板の勾配切りが一発でできる。たためる+高精度:コンパクトさと高精度を両立しました。
用途勾配切りに 仕様寸勾配調整範囲:左3寸勾配/右10寸勾配(返し勾配) 材質本体:アルミ ガイド面:ステンレス 保護キャップ、角度指示いた:ABS樹脂 ツマミねじ:ステンレス、真鍮 ハンドル:ABS樹脂、エラストマー樹脂 高さ(mm)突き当て:突き当て:15 直角度(mm)1,100につき1.1以下 目盛1.2mm 角度調整範囲75~135°° 製品質量(g)1450 本体サイズ(mm)1,417×345×73(たたんだ時巾100) 竿寸法(mm)1,417×100×7
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

左利き用。材料を傷から守り、凹凸があっても切断できる補助板付き。スライド・ストップシステム搭載。3種類のラインナップ。
用途サイディングボードなどの切断に。 仕様突き当て高さ(mm):15 付属品捨て木 材質本体:アルミ、ガイド面・補助板:ステンレス、保護キャップ:ABS樹脂、大型ハンドル:ABS樹脂・エラストマー樹脂 タイプ左利き用
1個
9,088 税込9,997
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直角切断専用定規です。ステン鋼付で丈夫です。尺相当目盛とメートル目盛の併用目盛です。
用途材料を丸ノコで直角切りするときに使用するガイド定規 材質本体:アルミ、ステンレス ガイド面:ステンレス 寸法(mm)500×330×20 質量(g)560 目盛仕様尺相当目盛(1尺6寸相当)、メートル目盛(460mm) 直角精度100mmで±0.1mm以下
1台
5,598 税込6,158
当日出荷

材料を傷から守り、凹凸があっても切断できる補助板付き。スライド・ストップシステム搭載で、スライダー溝付。3種類のラインナップ。
用途サイディングボードなどの切断に。 仕様突き当て高さ(mm):15 付属品捨て木 材質本体:アルミ、ガイド面・補助板:ステンレス、保護キャップ:ABS樹脂、大型ハンドル:ABS樹脂・エラストマー樹脂
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸ノコガイド定規 エルアングル Plus シフト 寸勾配切断機能付 シンワ測定 動画あり
直角切りもできますし、可動突き当てピンを動かし、突き当て位置を変更する事で角度切りもできます。
用途材料を丸ノコで直角および微調整切りするときに使用するガイド定規 材質本体・ガイド面・固定突き当てピン・可動突き当てピン・指針:ステンレス、大型ハンドル:ABS樹脂/エラストマー樹脂、角度調整ツマミ:フェノール樹脂/真鍮 仕様寸勾配調整範囲:1~10寸勾配(返し勾配) 直角度(mm)(100mmにつき)1以下 角度調整範囲45~90°
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通常時90度(表面)・45度(裏面)の丸鋸ガイド定規です。 カネ90度より40度傾きまでの角度調整ができます。 透明アクリル材使用なので材料が見えて安心です。 アクリル製品なので、摩擦による減りが無く、正確なカネが長持ちします。
用途丸鋸ガイド定規 材質アクリル材 トラスコ品番828-3452 質量(g)648
1本
3,898 税込4,288
3日以内出荷

材料にワンタッチで固定でき、定規を押さえなくても作業ができます。 丸ノコだけでなく、カッター定規としても便利です。 固定も解除もワンタッチでできます。 材料をキズ付けずに定規をしっかり固定できます。 アルミ+ステンレスだから、軽くて丈夫です。 尺相当とメートル目盛の併用目盛です。 ガイド面両側にステンレス細板が付いています。
材質本体:アルミ ガイド面:ステンレス 本体寸法(mm)1172×60×30 製品質量(g)1200 測定範囲(cm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

材料にワンタッチで固定でき、定規を押さえなくても作業ができます。 丸ノコだけでなく、カッター定規としても便利です。 固定も解除もワンタッチでできます。 材料をキズ付けずに定規をしっかり固定できます。 アルミ+ステンレスだから、軽くて丈夫です。 尺相当とメートル目盛の併用目盛です。 ガイド面両側にステンレス細板が付いています。
材質本体:アルミ ガイド面:ステンレス 本体寸法(mm)1402×60×30 製品質量(g)1300 測定範囲(cm)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

材料にワンタッチで固定でき、定規を押さえなくても作業ができます。 丸ノコだけでなく、カッター定規としても便利です。 固定も解除もワンタッチでできます。 材料をキズ付けずに定規をしっかり固定できます。 アルミ+ステンレスだから、軽くて丈夫です。 尺相当とメートル目盛の併用目盛です。 ガイド面両側にステンレス細板が付いています。
材質本体:アルミ ガイド面:ステンレス 本体寸法(mm)2172×60×30 製品質量(g)2000 測定範囲(cm)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

材料にワンタッチで固定でき、定規を押さえなくても作業ができます。 丸ノコだけでなく、カッター定規としても便利です。 2.4mは8尺板まではさみ込めます。 固定も解除もワンタッチでできます。 材料をキズ付けずに定規をしっかり固定できます。 アルミ+ステンレスだから、軽くて丈夫です。 尺相当とメートル目盛の併用目盛です。 ガイド面両側にステンレス細板が付いています。
材質本体:アルミ ガイド面:ステンレス 本体寸法(mm)2590×60×30 製品質量(g)2500 測定範囲(cm)240 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷