ストレート定規 :「碁盤」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クロスカットプレートは粘度インジケーター、クロスカット用ガイド、アプリケーター、接着力インジケーター(角)、ウェットゲージの用途で使用可能です。 用途 未乾燥の塗膜が埋まり戻る時間によって粘度を測定します。 カッターナイフで碁盤目の切り込みを入れ、塗料・ワニス等塗膜の耐性試験に使用可能です。 塗料・インキ・接着剤・シーリング材等コーティング材の試験用です。 サンプルの角にゲージを引くことにより、塗装されたインキ・接着剤の粘着力を測定します。 ゲージを未乾燥の塗膜上に垂直につけて、塗料が付いた位置を読み取る事で膜厚を測定します。
仕様本体セット 付属品クロスカットプレート、ガイド説明用カード、テープ(ISO 2409(2003)規格)、カッター、ケース 材質ステンレス 規格(適合)セット/ISO 2409(2003)・ASTM D3359、テープ/ISO 2409、準拠:JIS K5600-5-6 測定範囲(μm)ウェットゲージ/50~160、アプリケーター/0~180 アズワン品番4-4769-01
1セット
30,980 税込34,078
当日出荷

おすすめ人気ランキング