アイビーム型ストレートエッジ :「平面度測定」の検索結果
関連キーワード
両面研磨されていますので、方向を気にせず使用することができます。
専用ケース入りで収納に便利です。
用途エンジンヘッドの歪み測定やシリンダー・ブロック・インテークマニホールドの平面度測定に
材質S50C(焼入)
形状アイビーム型
質量(kg)2.4
硬度HRC34~38
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)600×16×36
平行度(μm)50(商品全長に対する)
熱処理焼入あり
真直度(μm)-
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
『ストレートエッジ』には他にこんなカテゴリがあります
- 平型ストレートエッジ
- アイビーム型ストレートエッジ
- I型広幅ストレートエッジ
- ナイフ型ストレートエッジ
- ベベル型ストレートエッジ
- その他ストレートエッジ
定盤・ゲージ・ケガキ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。