アイビーム型ストレートエッジ :「真直度の測定」の検索結果
平面度、真直度の測定、ヒズミチェックに使用します。SEIWは水準器を併用し工作機械芯出し、タービンの測定に使用します。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1000×60×12
精度A精度=真直度(2+L/100)μ
トラスコ品番308-4442
種別アイビーム型
質量(kg)5
1個
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
平面度、真直度の測定、ひずみチェックに使用します。研磨仕上げを施しています。平面度・真直度、平行度の検査測定用です。
材質特殊工具鋼
『ストレートエッジ』には他にこんなカテゴリがあります
- 平型ストレートエッジ
- アイビーム型ストレートエッジ
- I型広幅ストレートエッジ
- ナイフ型ストレートエッジ
- ベベル型ストレートエッジ
- その他ストレートエッジ
定盤・ゲージ・ケガキ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。