26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び寸法(mm)」から絞り込む
150(4)
200(4)
300(4)
500(8)
750(8)
1000(12)
1500(12)
2000(12)
2500(10)
3000(10)
呼び寸法(mm)をもっと見る
SK(新潟精機)普通形ストレートエッジ A級
エコ商品
測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。
用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。 焼入品です。
用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に 焼入硬度490-620 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
31日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

測定面は研磨仕上げ品です。 測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。 端面0基点です。 高精度定規として使用できます。
用途平坦度、平行度、真直度の測定、精密ケガキ用に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
36日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

測定面は研磨仕上げ品です。 測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。 高精度定規として使用できます。
用途平坦度、平行度、真直度の測定、精密ケガキ用に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
36日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 焼入品です。
用途平坦度、平行度、真直度の測定に 焼入硬度490-620 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
36日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SK(新潟精機)工形ストレートエッジ B級焼入
エコ商品
機械設置、定盤設置時の必需品です。 ベースが厚い為、安定しています。 アイビーム型に比べ、高精度です。 研磨仕上げ品です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 焼入品です。
用途平坦度、平行度、真直度の測定に 焼入硬度490-620 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289,800 税込318,780
46日以内出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SK(新潟精機)工形ストレートエッジ B級
エコ商品
機械設置、定盤設置時の必需品です。 ベースが厚い為、安定しています。 アイビーム型に比べ、高精度です。 研磨仕上げ品です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
用途平坦度、平行度、真直度の測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249,800 税込274,780
46日以内出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SK(新潟精機)工形ストレートエッジ A級焼入
エコ商品
機械設置、定盤設置時の必需品です。 ベースが厚い為、安定しています。 アイビーム型に比べ、高精度です。 研磨仕上げ品です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 焼入品です。
用途平坦度、平行度、真直度の測定に 焼入硬度490-620 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369,800 税込406,780
41日以内出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大菱計器製作所櫛形ストレートエッジ(B級
エコ商品
材料は良質の鋳鉄製で、精度面はキサゲ仕上げの基準ストレートエッジです。 工作機械の精度面の検査、摺り合わせ用に最適です。
等級B級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549,800 税込604,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大菱計器製作所櫛形ストレートエッジ(A級
エコ商品
材料は良質の鋳鉄製で、精度面はキサゲ仕上げの基準ストレートエッジです。 工作機械の精度面の検査、摺り合わせ用に最適です。
等級A級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659,800 税込725,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大菱計器製作所コウ形ストレートエッジB級焼入
エコ商品
幅を広くし、水準器等を乗せて使用出来るように製作された製品です。 基準の直定規として平行、真直の測定に最適です。 機械等の走り精度の検査、精密機械の組立、発電所のタービンの据え付け等の基準、又検査用にご使用ください。 真直度、平行度(JISの高さ不同)は直定規のJIS規格(JIS B7514 )をクリアーした製品です。
等級B級/焼入品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319,800 税込351,780
23日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大菱計器製作所コウ形ストレートエッジB級
エコ商品
幅を広くし、水準器等を乗せて使用出来るように製作された製品です。 基準の直定規として平行、真直の測定に最適です。 機械等の走り精度の検査、精密機械の組立、発電所のタービンの据え付け等の基準、又検査用にご使用ください。 真直度、平行度(JISの高さ不同)は直定規のJIS規格(JIS B7514 )をクリアーした製品です。
等級B級/非焼入品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269,800 税込296,780
23日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大菱計器製作所コウ形ストレートエッジA級焼入
エコ商品
幅を広くし、水準器等を乗せて使用出来るように製作された製品です。 基準の直定規として平行、真直の測定に最適です。 機械等の走り精度の検査、精密機械の組立、発電所のタービンの据え付け等の基準、又検査用にご使用ください。 真直度、平行度(JISの高さ不同)は直定規のJIS規格(JIS B7514 )をクリアーした製品です。
等級A級/焼入品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399,800 税込439,780
5日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大菱計器製作所コウ形ストレートエッジA級
エコ商品
幅を広くし、水準器等を乗せて使用出来るように製作された製品です。 基準の直定規として平行、真直の測定に最適です。 機械等の走り精度の検査、精密機械の組立、発電所のタービンの据え付け等の基準、又検査用にご使用ください。 真直度、平行度(JISの高さ不同)は直定規のJIS規格(JIS B7514 )をクリアーした製品です。
等級A級/非焼入品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319,800 税込351,780
23日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

呼び寸法(mm)75 精度±(1+L/250)μm トラスコ品番838-1265 幅(mm)13 全長(mm)75 硬度HS60° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
92日以内出荷

呼び寸法(mm)50 精度±(1+L/250)μm トラスコ品番838-1264 幅(mm)10 全長(mm)50 硬度HS60° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
51,980 税込57,178
92日以内出荷

呼び寸法(mm)300 精度±(1+L/250)μm トラスコ品番838-1263 幅(mm)25 全長(mm)300 硬度HS60° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179,800 税込197,780
92日以内出荷

呼び寸法(mm)200 精度±(1+L/250)μm トラスコ品番838-1262 幅(mm)20 全長(mm)200 硬度HS60° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99,980 税込109,978
92日以内出荷

呼び寸法(mm)150 精度±(1+L/250)μm トラスコ品番838-1261 幅(mm)18 全長(mm)150 硬度HS60° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
83,980 税込92,378
92日以内出荷

呼び寸法(mm)100 精度±(1+L/250)μm トラスコ品番838-1260 幅(mm)15 全長(mm)100 硬度HS60° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
82,980 税込91,278
92日以内出荷

大菱計器製作所鋳鉄製櫛形ストレートエッジ B級
エコ商品
・材料は良質の鋳鉄製で、精度面はキサゲ仕上げの基準ストレートエッジです。 ・工作機械の精度面の検査、摺り合わせ用に最適です。
種別櫛形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
47,980 税込52,778
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大菱計器製作所鋳鉄製櫛形ストレートエッジ A級
エコ商品
材料は良質の鋳鉄製で、精度面はキサゲ仕上げの基準ストレートエッジです。工作機械の精度面の検査、摺り合わせ用に最適です。
種別櫛形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
66,980 税込73,678
21日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大菱計器製作所三角形ストレートエッジ 焼入品
エコ商品
三方の角面の真直が高精度に仕上げられております。刃先の先端はきわめて小さいR形状になっております。ワークに一線であたるため、正確な真直、平面の測定が出来ます。光線をあてて検査すると、いっそう正確な測定が出来ます。焼入品です。
種別三角形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
32日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。 焼入品です。
用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に 呼び寸法(mm)200 真直度(μm)14 焼入硬度490-620 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
31日以内出荷

SK(新潟精機)鋼製標準ストレートエッジ A級
エコ商品
測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
用途平坦度、平行度、真直度の測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
46,980 税込51,678
31日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SK(新潟精機)工形ストレートエッジ A級
エコ商品
機械設置、定盤設置時の必需品です。 ベースが厚い為、安定しています。 アイビーム型に比べ、高精度です。 研磨仕上げ品です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
用途平坦度、平行度、真直度の測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299,800 税込329,780
41日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)