18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
スキマゲージ モノタロウスキマゲージモノタロウ(201件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
国内ゲージ専門メーカーOEM品! 他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に検査することが出来ます。
用途自動車および発動機のピストンおよびシリンダーの隙間測定に使用します。材質SK焼入鋼(SK2~SK5)硬度HV420~520リーフ幅(mm)12.7
シックネスゲージ シンワ測定シックネスゲージシンワ測定(66件のレビュー)
679税込747
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
用途にあわせて豊富な種類の長さとリーフをそろえたシックネスゲージです。
用途隙間に挿入して寸法を測定するゲージ材質炭素工具鋼(SK6)硬度HV360~600厚さ許容差(mm)0.03~0.15:±0.005、0.20~0.50:±0.012、0.60~1.00:±0.020
シクネスゲージ SK(新潟精機)シクネスゲージSK(新潟精機)(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(9枚組)ほか
当日出荷から15日以内出荷
測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に測定することができます。 ゲージの組み合わせで隙間計測ができます。
スキマゲージ12.7幅 TRUSCOスキマゲージ12.7幅TRUSCO(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に、かつ正確に検査することができます。
用途自動車・発動機関のピストンやシリンダー部の間隔を測定。仕様リーフ形状:A材質/仕上SK焼入品リーフ幅(mm)12.7
JIS相当品シクネスゲージ 双葉ゲージ製作所(FGW)JIS相当品シクネスゲージ双葉ゲージ製作所(FGW)(14件のレビュー)
2,498税込2,748
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
JIS規格 B7524相当品です。発動機、電動機などの鉄心とコイルの隙間、自動車、航空機、船舶のピストンおよびシリンダーの隙間測定。工作機械、各種産業機械の調整等にも用いれます。
用途すきま測定材質SK焼入鋼(SK2~SK5)硬度HV420~520リーフ幅(mm)12.7
スキマゲージ INSIZE(インサイズ)スキマゲージINSIZE(インサイズ)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
用途隙間の測定材質ばね鋼仕様精度:±(3+T/80)μm(※Tはリーフ厚)、DIN2275準拠
スケイタ(芯出しプレート) シム&ゲージスケイタ(芯出しプレート)シム&ゲージ(17件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(15枚組)
当日出荷
本品は旋盤、ミーリング、セーバープレス等のすべての芯出しに使用され便利です。
セット内容厚さ(mm)×枚数/0.2×2、0.3×3、0.5×4、1.0×3、1.6×1、2.0×1、3.0×1長さ(mm)120幅(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
スケイタ(芯出プレート) TRUSCOスケイタ(芯出プレート)TRUSCO(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット(15枚)
当日出荷
各種バイト、治具その他の下に敷き旋盤、シカル盤、ミーリング、セーパープレス、ボール盤総ての芯出に使用でき、大変便利です。厚み調整にもご利用できます。
セット内容厚さ(mm)×枚数0.2×2枚、0.3×3枚、0.5×4枚、1.0×3枚、1.5×1枚、2.0×1枚、3.0×1枚トラスコ品番109-0704材質0.2-0.3:錫メッキプレート0.5-3.2:亜鉛メッキ鋼板質量(g)250寸法(幅W×長さL)(mm)20×120
JISシクネスゲージ(12.7幅) 永井ゲージ製作所JISシクネスゲージ(12.7幅)永井ゲージ製作所(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定(すきま測定)には必要欠くことのできない測定具です。
材質炭素工具鋼(SK2~SK5)硬度HV400以上形状A型JIS規格B7524リーフ幅(mm)12.7
シックネスゲージ SATAシックネスゲージSATA(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
組付けられた部分の当たりや面等の隙間(ギャップ、遊び)を計るゲージです。
材質スチール測定範囲(mm)0.02、0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.13、0.15、0.18、0.20、0.23、0.25、0.28、0.30、0.33、0.38、0.40、0.45、0.50、0.55、0.60、0.63、0.65、0.70、0.75、0.80、0.85、0.90、1.00枚数32枚寸法(幅W×長さL)(mm)13×88
シクネスゲージ 90X13 9枚組(MM) KTCシクネスゲージ 90X13 9枚組(MM)KTC(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(9枚)
当日出荷
測定範囲(mm)0.04-0.30リーフ枚数9リーフ組合せ(mm)0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30トラスコ品番373-8612材質スチール(焼き入れ無)質量(g)34タイプ-サイズ(mm)90×13
高精度スキマゲージ シム&ゲージ高精度スキマゲージシム&ゲージ(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット
当日出荷から8日以内出荷
材質SK2~5(新No.SKS81、SK85、SK95)及び同等品(炭素工具鋼)硬度HRC45~55
シクネスゲージ(12.7幅) 永井ゲージ製作所シクネスゲージ(12.7幅)永井ゲージ製作所(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定(すきま測定)には必要欠くことのできない測定具です。
測定範囲(mm)0.01~1.00リーフ枚数19リーフ組合せ(mm)0.01、0.02、0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.20、0.30、0.40、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90、1.00材質炭素工具鋼(SK2~SK5)硬度HV400以上
シクネスゲージ(12.7幅) 永井ゲージ製作所シクネスゲージ(12.7幅)永井ゲージ製作所(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定(すきま測定)には必要欠くことのできない測定具です。
測定範囲(mm)0.04~0.30リーフ枚数9リーフ組合せ(mm)0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30材質炭素工具鋼(SK2~SK5)硬度HV400以上
[0.05-1.0]13枚シグネスゲージ エスコ[0.05-1.0]13枚シグネスゲージエスコ(3件のレビュー)
1,910税込2,101
1個
当日出荷
測定内容0.05mm/0.25mm(0.05トビ)0.3mm/1.0mm(0.1トビ)ブレード枚数13エスコ品番EA725RA-6材質スチールリーフ長さ(mm)100
シクネスゲージ 90X13 9枚組(IN) KTCシクネスゲージ 90X13 9枚組(IN)KTC(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
セット内容0.0015/0.002/0.003/0.004/0.006/0.008/0.010/0.012/0.015(インチ)測定範囲0.0015-0.015(インチ)付属品入組:0.0015/0.002/0.003/0.004/0.006/0.008/0.010/0.012/0.015(インチ)、サイズ:90×13(mm)トラスコ品番373-8639材質スチール(焼き入れ無)質量(g)34サイズ(mm)90×13
シクネスゲージ 整備用 KTCシクネスゲージ 整備用KTC(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
測定範囲(mm)(バルブクリアランス用)0.15-0.40、(ポイント・プラグ用)0.45-1.30セット内容バルブクリアランス用11枚組(0.15/0.18/0.20/0.25/0.28/0.30/0.33/0.35/0.36/0.38/0.40)、ポイント・プラグ用6枚組(0.45/0.50/0.80/0.90/1.10/1.30)、プラグ調整用フック1枚入トラスコ品番373-8647材質スチール(焼き入れ無)質量(g)100
シクネスゲージ(12.7幅) 永井ゲージ製作所シクネスゲージ(12.7幅)永井ゲージ製作所(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定(すきま測定)には必要欠くことのできない測定具です。
測定範囲(mm)0.01~0.10リーフ枚数10リーフ組合せ(mm)0.01、0.02、0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10材質炭素工具鋼(SK2~SK5)硬度HV400以上

シクネスゲージ』には他にこんなカテゴリがあります

シクネスゲージ(セット)