DIA JIS規格すきまゲージ200B10永井ゲージ製作所7日以内出荷
他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。
自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定には欠くことのできない測定具です。
焼き入れ品です。
用途すき間の測定長さ(mm)200トラスコ品番838-0581セット内容0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30mm、品質保証所材質炭素工具鋼形状【リーフ】B質量(g)69枚数10