絞り込み
厚さ(mm)
- 0.03(2)
- 0.04(2)
- 0.05(2)
- 0.06(2)
- 0.07(2)
- 0.08(2)
- 0.1(2)
- 0.15(2)
- 0.2(2)
- 0.3(2)
長さ(mm)
- 200
- 1.25(1)
- 65(2)
- 70(2)
- 75(95)
- 81(2)
- 100(107)
- 115(3)
- 120(4)
- 127(38)
- 150(102)
- 230(10)
- 300(46)
- 305(10)
- 1000(46)
- 1200(14)
- 2000(5)
- 3000(12)
- 5000(18)
- 10000(10)
- 長さ(mm)をもっと見る
幅(mm)
- 12.7(22)
校正証明書
- 付き(1)
ブランド
- 永井ゲージ製作所(21)
- シム&ゲージ(1)
- 双葉ゲージ製作所(FGW)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
シクネスゲージとは、リーフと言われる金属板を対象物の隙間に挿入することによって、すきまの寸法を測ることができる測量機器です。別名、シックネスゲージやスキマゲージとも呼ばれています。ノギスなどでは測定することができないほど狭い隙間でも、測定することができるようになるのが特徴。日本工業規格でもあるJIS規格によってその規格が決められており、一般的には金属が材質として使用されています。リーフの先端にも様々なサイズがあり、その時々に合わせて利用可能です。

JIS相当品シクネスゲージ
双葉ゲージ製作所(FGW)(14件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1個ほか当日出荷から20日以内出荷JIS規格 B7524相当品です。発動機、電動機などの鉄心とコイルの隙間、自動車、航空機、船舶のピストンおよびシリンダーの隙間測定。工作機械、各種産業機械の調整等にも用いれます。用途すきま測定材質SK焼入鋼(SK2~SK5)硬度HV420~520リーフ幅(mm)12.7
JISシクネスゲージ(12.7幅)
永井ゲージ製作所(3件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1個ほか当日出荷から20日以内出荷他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定(すきま測定)には必要欠くことのできない測定具です。材質炭素工具鋼(SK2~SK5)硬度HV400以上形状A型JIS規格B7524リーフ幅(mm)12.7
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.30X200A型
永井ゲージ製作所¥4,398税込¥4,8381個当日出荷厚さ(mm)0.30幅(mm)12.7長さ(mm)200トラスコ品番838-0570形状A質量(g)5.7
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.20X200A型
永井ゲージ製作所¥4,398税込¥4,8381個15日以内出荷厚さ(mm)0.20幅(mm)12.7長さ(mm)200トラスコ品番838-0569形状A質量(g)3.8
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.30X200B型
永井ゲージ製作所¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷厚さ(mm)0.30幅(mm)12.7長さ(mm)200トラスコ品番838-0580形状B質量(g)5.55
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.20X200B型
永井ゲージ製作所¥4,998税込¥5,4981個15日以内出荷厚さ(mm)0.20幅(mm)12.7長さ(mm)200トラスコ品番838-0579形状B質量(g)3.7
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.15X200B型
永井ゲージ製作所¥4,998税込¥5,4981個15日以内出荷厚さ(mm)0.15幅(mm)12.7長さ(mm)200トラスコ品番838-0578形状B質量(g)2.775
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.15X200A型
永井ゲージ製作所¥4,398税込¥4,8381個15日以内出荷厚さ(mm)0.15幅(mm)12.7長さ(mm)200トラスコ品番838-0568形状A質量(g)2.85
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.10X200B型
永井ゲージ製作所¥4,998税込¥5,4981個15日以内出荷厚さ(mm)0.10幅(mm)12.7長さ(mm)200トラスコ品番838-0577形状B質量(g)1.85
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.10X200A型
永井ゲージ製作所¥4,398税込¥4,8381個15日以内出荷厚さ(mm)0.10幅(mm)12.7長さ(mm)200トラスコ品番838-0567形状A質量(g)1.9
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.08X200B型
永井ゲージ製作所¥5,998税込¥6,5981個15日以内出荷厚さ(mm)0.08幅(mm)12.7長さ(mm)200トラスコ品番838-0576形状B質量(g)1.48
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.08X200A型
永井ゲージ製作所¥4,998税込¥5,4981個15日以内出荷厚さ(mm)0.08幅(mm)12.7長さ(mm)200トラスコ品番838-0566形状A質量(g)1.52
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.07X200B型
永井ゲージ製作所¥5,998税込¥6,5981個15日以内出荷厚さ(mm)0.07幅(mm)12.7長さ(mm)200トラスコ品番838-0575形状B質量(g)1.295
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.07X200A型
永井ゲージ製作所¥4,998税込¥5,4981個15日以内出荷厚さ(mm)0.07幅(mm)12.7長さ(mm)200トラスコ品番838-0565形状A質量(g)1.33
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.06X200B型
永井ゲージ製作所¥5,998税込¥6,5981個15日以内出荷厚さ(mm)0.06幅(mm)12.7長さ(mm)200トラスコ品番838-0574形状B質量(g)1.11
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.06X200A型
永井ゲージ製作所¥4,998税込¥5,4981個15日以内出荷厚さ(mm)0.06幅(mm)12.7長さ(mm)200トラスコ品番838-0564形状A質量(g)1.14
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.05X200B型
永井ゲージ製作所¥6,598税込¥7,2581個15日以内出荷厚さ(mm)0.05幅(mm)12.7長さ(mm)200トラスコ品番838-0573形状B質量(g)0.925
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.05X200A型
永井ゲージ製作所¥4,998税込¥5,4981個15日以内出荷厚さ(mm)0.05幅(mm)12.7長さ(mm)200トラスコ品番838-0563形状A質量(g)0.95
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.04X200B型
永井ゲージ製作所¥5,998税込¥6,5981個15日以内出荷厚さ(mm)0.04幅(mm)12.7長さ(mm)200トラスコ品番838-0572形状B質量(g)0.74
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.04X200A型
永井ゲージ製作所¥4,998税込¥5,4981個15日以内出荷厚さ(mm)0.04幅(mm)12.7長さ(mm)200トラスコ品番838-0562形状A質量(g)0.76
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.03X200B型
永井ゲージ製作所¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷厚さ(mm)0.03幅(mm)12.7長さ(mm)200トラスコ品番838-0571形状B質量(g)0.555
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.03X200A型
永井ゲージ製作所¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷厚さ(mm)0.03幅(mm)12.7長さ(mm)200トラスコ品番838-0561形状A質量(g)0.57