シクネスゲージ(セット) :「12用」の検索結果
関連キーワード
「長さ(mm)」から絞り込む
100(1)
測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査することができます。
自動車や発電機関のピストンやシリンダー部の間隔測定に必要な測定器具です。
仕様先端ゲージ幅(mm):6根元ゲージ幅(mm):11.5
質量(g)80
サイズ(inch)1.1/2・2・2.1/2・3・4・5・6・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25/1000(26枚組)
リーフ長さ(mm)100
アズワン品番64-2258-27
1個
¥3,970
税込¥4,367
翌日出荷
『シクネスゲージ』には他にこんなカテゴリがあります
- シクネスゲージ(セット)
- シクネスゲージ(バラ)
- フィラーゲージ
- ダイヤルシクネスゲージ
- ライナー
ゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。