シクネスゲージ(セット) :「隙間定規」の検索結果
「長さ(mm)」から絞り込む
100(1)
115(1)
150(1)
他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。
自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定(すきま測定)には必要欠くことのできない測定具です。
測定範囲(mm)0.03~0.40
リーフ枚数10
リーフ組合せ(mm)0.03、0.04、0.05、0.08、0.10、0.15、0.20、0.25、0.30、0.40
材質炭素工具鋼(SK2~SK5)
硬度HV400以上
自動車や電動機、発動機関のピストンおよびシリンダのすき間測定に使用します。
用途すき間の測定
長さ(mm)115
トラスコ品番838-0583
セット内容0.05 0.08 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.40 1.50mm、0.03~5.00 テーパゲージ、0.10~3.00 ワイヤーゲージ、100mm直尺
材質炭素工具鋼
形状【リーフ】A
質量(g)128
枚数13
1セット
¥59,980
税込¥65,978
15日以内出荷
『シクネスゲージ』には他にこんなカテゴリがあります
- シクネスゲージ(セット)
- シクネスゲージ(バラ)
- フィラーゲージ
- ダイヤルシクネスゲージ
- ライナー
ゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。