さらに商品を絞り込む

2ページ目: 測量用ポール

123件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
長さ(mm)から絞り込む
逆目盛検測桿ATP型 マイゾックス逆目盛検測桿ATP型マイゾックス
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
トンネルや陸橋の高さ、道路の法面の長さ測定などに最適。<br />AT・ATP型は先端金具取り替え可能。<br />ケース付
仕様●ジョイント方式:テーパー●全縮時:1350mm目盛1cm先端金具T型(取替可能)
プリズムポール ストロング ハイビスカス(ランドアート)プリズムポール ストロングハイビスカス(ランドアート)
19,980税込21,978
1本
14日以内出荷
手元で高さが読める逆目盛。伸縮部は固定レバーでがっちりホールド。握りやすいグリップと水準器付き。
用途主に遠距離に使用する2.5インチプリズムを使用する測量時に使用。付属品収納ケース材質アルミ全長(mm)2500質量(g)1270全縮(mm)1390
DM用ピンポール用アルミ製ケース マイゾックスDM用ピンポール用アルミ製ケースマイゾックス
2,398税込2,638
1個
当日出荷
仕様DM用ピンポール用アルミ製ケースマイゾックスコード212820
メジャーポール 宣真工業メジャーポール宣真工業
66,980税込73,678
1本
予約販売
離隔距離がひとめで分かるポリエステルテープ内蔵の直読み式です。
用途トラック、積荷の高さ測定。
逆目盛検測桿ATP型 マイゾックス逆目盛検測桿ATP型マイゾックス
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
逆目盛検測桿【QT-12】【AT・ATP型 軽量型】<br />トンネルや陸橋の高さ、道路の法面の長さ測定などに最適。<br />AT・ATP型は先端金具取り替え可能。<br />ポリグラス検測桿【AK型】<br />樹高測定や河川林野などの測量に最適。<br />20cm間隔の鮮明な赤白塗装。(剥がれ落ちない硬質樹脂塗装)<br />※ケーブルピンチ取り付け可能。<br />間隔測定桿 楕円タイプ【DPT型】<br />持ちやすい楕円タイプ。<br />ミリ目盛での測定が可能。<br />20cm間隔の黒黄表示。
質量(kg)0.65サイズ6m 5段方式【ジョイント】テーパー全縮(mm)1,350
収納型伸縮ピンポール マイゾックス収納型伸縮ピンポールマイゾックス
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
PDF 50mmごとの溝ピッチ(NEW)<br />高さ読み取りが簡単な赤い墨入れ(NEW)<br />Φ6mmピンポールを収納したΦ20mmプリズムポール。<br />下段ポール上部にプリズム設置でプリズム高1,200mm。<br />プリズムを高い位置で使用したい場合に最適。 (使用推奨範囲 プリズム高1,200~1,600mm)<br />精度が必要な場合はΦ6mmポールを分離して使用。
付属品■Φ6mmピンポール、 (DM6-800S)、■水準器(RL-40TS)、■専用ケース、 (PP6-1200-C)材質アルミ/ステンレスピッチ(mm)赤白200サイズ(mm)1,173(下段のみ)プリズム高(mm)1,200~1,600
つぎ棒 コノエつぎ棒コノエ
4,698税込5,168
1袋(1本)
4日以内出荷
探検棒を延長するための継ぎ棒です。
全長(mm)520径(mm)12
光波用ミニピンポールセット マイゾックス光波用ミニピンポールセットマイゾックス
8,598税込9,458
1個
当日出荷
用途近距離測定仕様DMプリズム付セット内容ミニピンポール5本、ミニピンポールスタンド5個、ミニDMプリズム5個、ミニピンポールスタンド5個、専用ケース1個測定範囲約10~80mまで(測距儀によってバラツキあり)ポール径×長さ(Φ×mm)Φ2.2×160マイゾックスコード32033
金属製ポール マイゾックス金属製ポールマイゾックス
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
用途写真撮影、位置確認外径(Φmm)24サイズ2m/1段質量(g)約420マイゾックスコード217183
RTKポール マイゾックスRTKポールマイゾックス
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷
位置決めピンにて20cm毎に長さを調整可能。 一段目はカーボンファイバー製で軽くて丈夫。 ステンレス石突は強固で長持ち。
用途山間部の測量用付属品水準器20’(本体取付)、専用ケース寸法(mm)1480~2600質量(kg)1.2目盛(mm)5マイゾックスコード218828
RTKポール石突のみ マイゾックスRTKポール石突のみマイゾックス
2,198税込2,418
1個
当日出荷
位置決めピンにて20cm毎に長さを調整可能。 一段目はカーボンファイバー製で軽くて丈夫。 ステンレス石突は強固で長持ち。
用途山間部の測量用仕様石突マイゾックスコード219266
間隔測定桿 マイゾックス間隔測定桿マイゾックス
57,980税込63,778
1個
翌々日出荷
先端金具は取り換え式です<br />釣り竿方式で伸縮が便利
質量(kg)1.7全長(m)12耐電圧試験:乾燥寸法(m)収納:1.35最高電圧(kV)AC550kv
アルミポール2m ハイビスカス(ランドアート)アルミポール2mハイビスカス(ランドアート)
17,980税込19,778
1箱(10本)
14日以内出荷
木製ポールに比べて1/2の重量で持ち運びも楽。リブ形状加工なので曲がりにくい。
用途測量用ポール。軽量なので山林調査などにも。材質アルミ寸法(mm)2070(石突60、キャップ10)赤×シルバー質量(g)450目盛間隔(mm)200
アルミスタッフ ハイビスカス(ランドアート)アルミスタッフハイビスカス(ランドアート)
9,998税込10,998
1本
14日以内出荷
裏面の2段目から検尺目盛になっており高さが手元で読み取れます。5mでも持ち運びに便利なコンパクト軽量タイプ。ボタン穴にはごみの侵入を防ぐ「フィンガード」搭載。
用途水準測量やスタジア測量時に使用される測量用標尺。質量(g)1645段数5全長(m)5全縮(mm)1245
ジュラルミンピンポール マイゾックスジュラルミンピンポールマイゾックス
8,798税込9,678
1本
10日以内出荷
ワイシャツ一枚分以下の驚きの軽さ。疲労軽減・効率アップ。アルミの1.6倍の硬度。
材質ジュラルミン(A2017)全長(mm)1000質量(g)180硬度105HB寸法(Φmm)9×1000印刷赤塗装(10cmピッチ、シルバーは素材)マイゾックスコード223349
2.0m 測量用伸縮ポール エスコ2.0m 測量用伸縮ポールエスコ
7,160税込7,876
1個
翌日出荷
エスコ品番EA720MF-23
トラバーピン タジマツール(TJMデザイン)トラバーピンタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
469税込516
1個
5日以内出荷
赤と白のハイコンストラストでどんな距離からもはっきり確認できます。
用途測定点表示ピン直径(Φmm)3.5材質スチールピッチ(cm)赤白5
トラバーピン ヤマヨトラバーピンヤマヨ(1件のレビュー)
339税込373
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
木製ポール ヤマヨ木製ポールヤマヨ(5件のレビュー)
48,980税込53,878
1セット(20本×2箱)
当日出荷
長さ(m)2仕様20cm赤白直径(Φmm)30質量(g)800
DMピンポール Φ6mm マイゾックスDMピンポール Φ6mmマイゾックス
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
最下部プリズム設置でプリズム高10cm。<br />見やすい赤色の溝刻み。
材質ステンレス溝ピッチ(mm)50
DM用ピンポール マイゾックスDM用ピンポールマイゾックス
8,398税込9,238
1個
翌々日出荷
収納に便利な継ぎタイプと、真直度の高い1本タイプ
付属品■専用ケース寸法(mm)200×4素材(本体)ステンレス
デジボーモデルB ムラテックKDSデジボーモデルBムラテックKDS
70,980税込78,078
1本
翌々日出荷
・Bluetooth通信によるデータ化やパソコンモニター上の測定値表示も可能<br />・天井高、対角スペース、窓枠のうちのり等の測定に<br />・デジタル表示6段伸縮式ポール尺<br />・デジタル表示で誤読を防止<br />・暗所夜間作業でも見やすい表示バックライト付
付属品ショルダーケース電源単3形乾電池4本精度±2mm(水平保持状態において)使用温度(℃)0~40表示デジタル4桁 LCD表示メモリー測定値10件最小表示単位0.001m(1mm)検出方法透過式フォト・インタラプタ
精密ピンポール(接続用) 大平産業精密ピンポール(接続用)大平産業
1,598税込1,758
1本
4日以内出荷
補助的に高さを要求される際にお使いください。
ねじ径(Φmm)9
ピンポール P型 スチール製 シンワ測定ピンポール P型 スチール製シンワ測定
589税込648
1本
当日出荷
P型になっている為、壁際で使用できます。ピンポールをへりに引っ掛けることができます。焼付塗装の為、色落ちしにくくなっています。
用途測点での位置、方向指示に。材質直径(mm)6
アルミスタッフ ハイビスカス(ランドアート)アルミスタッフハイビスカス(ランドアート)
8,898税込9,788
1本
14日以内出荷
裏面が標尺目盛になっているので簡易測定にも利用できます。ボタン穴にはごみの侵入を防ぐ「フィンガード」搭載。
用途水準測量やスタジア測量時に使用される測量用標尺。全長(m)5
ピンポールスタンド ユニットピンポールスタンドユニット
5,398税込5,938
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
2.0m 測量用伸縮ポール エスコ2.0m 測量用伸縮ポールエスコ
9,950税込10,945
1個
翌日出荷
エスコ品番EA720MF-22
6.0m メジャーポール(伸縮式) エスコ6.0m メジャーポール(伸縮式)エスコ
32,200税込35,420
1個
翌日出荷
エスコ品番EA720M-6
5.0m メジャーポール(横棒付) エスコ5.0m メジャーポール(横棒付)エスコ
43,400税込47,740
1個
翌々日出荷
エスコ品番EA720M-25
DM用ピンポール石突 HSシリーズ用替芯 マイゾックスDM用ピンポール石突 HSシリーズ用替芯マイゾックス(1件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
用途一般測量(ミニプリズムの支援)スパナ8mm
金属製ポール マイゾックス金属製ポールマイゾックス
2,798税込3,078
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
丈夫なスチール製赤白ポールです。
メジャーポール エスコメジャーポールエスコ
53,700税込59,070
1本
翌日出荷
グラスファイバー製。ケース付。
先端ドリル コノエ先端ドリルコノエ
2,498税込2,748
1袋(1本)
4日以内出荷
探検棒の先端ドリルです。ドリルを取り付けるピンも付属しています。
用途消耗した際に交換として。直径(mm)120径(mm)12
ピンポール三脚セット コノエピンポール三脚セットコノエ
39,980税込43,978
1セット
4日以内出荷
小型、軽量です。セット内容:(1)スタンド部(はさみ付き)1式、(2)60cmピンポール2本、(3)55cmピンポール1本、(4)石突1個、(5)専用ケース1個、(6)プリズム1個、(7)ホルダー1個、(8)プリズム専用ケース1個
用途ミニプリズムの固定に。質量(kg)2ポール径(Φmm)9
マーキング石突LP-PN用替芯 マイゾックスマーキング石突LP-PN用替芯マイゾックス
999税込1,099
1個
3日以内出荷
トータルステーションとプリズムを使用した建築の墨出し工程で、計測したポイントにケガキができるオートセンターポンチ付石突。<br />自動追尾用プリズムZERO360Eight Hybridとの組み合わせでプリズム高200mmで使用可能。
商品タイプ替芯/1本
DM用ピンポール石突 マイゾックスDM用ピンポール石突マイゾックス
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ミニプリズムを取り付け、手持ち用の石突として最適。
仕様石突/オネジ
マーキング石突LAYOUT POINTER パンチタイプ マイゾックスマーキング石突LAYOUT POINTER パンチタイプマイゾックス
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷
トータルステーションとプリズムを使用した建築の墨出し工程で、計測したポイントにケガキができるオートセンターポンチ付石突。<br />自動追尾用プリズムZERO360Eight Hybridとの組み合わせでプリズム高200mmで使用可能。
付属品■取扱説明書質量(g)約100先端超硬チップ付(替芯RTPN)取付ねじUNC5/8インチメネジサイズ(mm)Φ30×145耐久性約1,000回プリズム高(mm)200(Z-360EH使用時)
DM用ピンポール マイゾックスDM用ピンポールマイゾックス
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷
杭打ち用ミニポール マイゾックス杭打ち用ミニポールマイゾックス
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
広角プリズムとの使用で杭打ち作業効率がアップ。
質量(g)190気泡管感度40′/2mmサイズ(mm)138×61×38
スーパーポール Mセット 大平産業スーパーポール Mセット大平産業
14,980税込16,478
1セット
4日以内出荷
特殊構造のジョイントで曲がりとゆるみを防ぐ。

スタッフ・ポール』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら