測量用スタッフ :「10M スタッフ」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「長さ(mm)」から絞り込む
2000(1)
3000(2)
5000(1)
7000(1)
幅広く測定。沿岸沿い、丘陸など高低差の大きい所での測定に便利です。
5段式1650mm。車載できるサイズです。
便利な目盛仕様。【表】10mm毎に読み取りやすい目盛り線が入っています。また、50mm毎に赤い目盛線になっています。【裏】基準からの通し目盛を1mmピッチにしたので、外構工事などの測定もこれ1本で可能です。
全長(m)7
段数5
材質本体:アルミ、ジョイント部:ABS樹脂
質量(g)2100
測定範囲(m)7(5段)
収納寸法(mm)1645×50×27
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
表:10mm毎に読み取りやすい目盛り線が入っています。
また50mm毎に赤い目盛り線になっています。
裏:基準からの通し目盛を1mmピッチにしたもので、外溝工事などの測定もこれ1本で可能です。
材質本体:アルミジョイント部:ABS樹脂
許容差±Lmm L=m単位の測定長(端数切り上げ)
表面は10mmごとに読み取りやすい目盛線になっており、50mm毎に赤い目盛線になっています。表面は1mごとに本体の色が黄・白の交互になっており、遠くから見てもすぐに何mなのか分かりやすくなっています。裏面は基準から1mmピッチの目盛を採用し、外構などの測定にも便利です。アルミ合金製で軽量、水にも強い構造です。各段共通ロックボタンで、ワンタッチで取り外しができ、分解清掃が簡単にできます。5段階伸縮で積み込みやすいコンパクトサイズです。
用途測量作業に。
材質本体:アルミ、ジョイント部:ABS樹脂
幅(mm)50
タイプ5段
目盛(mm)表面:10、裏面:1
『スタッフ・ポール』には他にこんなカテゴリがあります
- 測量用ポール
- 測量用スタッフ
- 標尺・ロッド
- スタッフ・ポールその他関連用品
スタッフ・ポール の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。