4ページ目: 標尺・ロッド
「長さ(m)」から絞り込む
ハイロッドに取り付け、測定物の始点・終点を指す、見やすく写真写りの良いマークです。
用途ロッド用基点表示具
材質樹脂、ポリカーボネート
外形寸法(mm)縦50×横60×奥11
本体質量(g)20
1個
¥549
税込¥604
5日以内出荷
クロス金具がセットになっている2本組みの標尺です。
用途縦横が同時に測れる標尺
材質本体:アルミ 先端部:ポリプロピレン樹脂 クロス金具部:鉄(クロムメッキ)
寸法(mm)1100×60×25
質量(g)900
1本
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
不透過性に優れ、表面反射が少ないため写真撮影に最適!!。両サイド目盛なので、左右どちらの構造物にも正確な判読、測定ができます。現場状況に応じて、遠距離用、近距離用のいずれかを選択し、ご使用ください。先端金具まで両サイド!!180°回転金具はリボンロッドの標準装備です。抗張力試験(引っ張り)で1000ニュートン(100kgf)でも切れない強度!!。特殊インク使用により耐磨耗性に強い!!
テープ幅(mm)150
仕様表面タテ数字<1m毎赤/白>裏面ヨコ数字<1m毎赤/白>
テープ厚さ(mm)0.65
JIS規格1級
標準張力(N/℃)50/20
軽量で持ち運びが簡単・経済的な検尺ロッドです。集水ボーリング・排水ボーリングの検尺が簡単に出来ます。
材質マキトリング:ステンレス製(パイプのみSS400)
幅(mm)マキトリング:60
寸法マキトリング:Φ950
最小目盛(cm)50
線径(mm)Φ6.2
上部にはマジックテープを採用しており、検尺ロッドの出し入れがスムーズに行えます。底部にはプラキャップが付いており、大切な検尺ロッドを衝撃からしっかり保護します。
材質ビニール製
全長(mm)2500
質量(kg)0.25
色レッド
適合サイズ2m
収納の目安6本
1本
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
上部にはマジックテープを採用しており、検尺ロッドの出し入れがスムーズに行えます。底部にはプラキャップが付いており、大切な検尺ロッドを衝撃からしっかり保護します。
材質ビニール製
全長(mm)1300
質量(kg)0.2
色レッド
適合サイズ1m
収納の目安6本
1本
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
削孔長の測定ができる軽量で持ち運び可能な検尺ロッド (グラスファイバー製)です。集水ボーリング、排水ボーリングの検尺が簡単にできます。ジョイント式の為、必要な分だけ持ち運べる、優れた携帯性です。目盛が大きく剥がれにくい構造で、目盛が三面のため角度を選ばず視認性が抜群です。専用ケース(筒型/袋型)もオプションでご用意できます。
ねじ径M8-P1.25
線径(Φmm)8
質量(kg/本)約0.25
最小目盛(cm)50
先端径(Φmm)11
ジョイントサイズ(mm)Φ11
削孔長の測定ができる軽量で持ち運び可能な検尺ロッド (グラスファイバー製)です。集水ボーリング、排水ボーリングの検尺が簡単にできます。ジョイント式の為、必要な分だけ持ち運べる、優れた携帯性です。目盛が大きく剥がれにくい構造で、目盛が三面のため角度を選ばず視認性が抜群です。専用ケース(筒型/袋型)もオプションでご用意できます。
ねじ径M8-P1.25
線径(Φmm)8
質量(kg/本)約0.14
最小目盛(cm)50
先端径(Φmm)11
ジョイントサイズ(mm)Φ11
ビニール管・金属管の空き管路探索で、MPL送信器に接続して使用します。最大通線距離は130mです。10mごとにマークがあります。先端のアースは不要です
仕様挿入長表示:(目安)10m
長さ(m)137
サイズ(mm)ロケット:径6.2
1個
¥539,800
税込¥593,780
60日以内出荷
1個
¥249,800
税込¥274,780
60日以内出荷
テープ押さえを開いてロッドテープの先端を差し込むだけで、簡単にセットできます。ハンドルは折れにくい収納型です。保管しやすいキューブ型です。横に積み重ねて保管もできます。
用途ロッドテープの巻き取り、収納、保管、持ち運びに。
材質【ハンドル・板面】ABS樹脂【軸棒】アルミ
テープ押さえを開いてロッドテープの先端を差し込むだけで、簡単にセットできます。ハンドルは折れにくい収納型です。保管しやすいキューブ型です。横に積み重ねて保管もできます。
用途ロッドテープの巻き取り、収納、保管、持ち運びに。
材質【テープ】ガラス繊維・塩化ビニル樹脂【ハンドル・板面】ABS樹脂【軸棒】アルミ
テープ厚さ(mm)0.65
標準張力(N)50
丁張りに簡単取り付け、視認性を高め、破損や転倒を予防します。面ファスナーを使用して簡単に取付可能です。シート部はプリズム反射を使用しているので、夜間の視認性が向上しています。
用途丁張りの接触破損と転倒の予防に。
色蛍光イエロー
取付方式面ファスナー
寸法(cm)【取付け周囲】30
1セット(10枚)
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
検測目盛 スタッフの先端から順次引き伸ばしたとき、手元の読み取り点で長さ・高さを確認できます。
仕様●全長:5m(5段)●収納サイズ:1245mm●重量(kg):1.7●材質:アルミ●目盛:表/5mm/10mm直読数字 裏/20cm毎の赤白、写真用10cm表示●1m毎の黄白表示●5cm単位の赤黒直読数字●赤センターライン●50cm毎の赤黒数字●5段階伸縮でトランクにも楽々収納
アズワン品番65-9273-31
1個
¥12,800
税込¥14,080
翌日出荷
『スタッフ・ポール』には他にこんなカテゴリがあります
- 測量用ポール
- 測量用スタッフ
- 標尺・ロッド
- スタッフ・ポールその他関連用品
測量用品(土木/建設) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。