標尺・ロッド :「証明写真」の検索結果
「幅(mm)」から絞り込む
60(6)
65(1)
120
150(1)
不透過性に優れ、表面反射が少ないため写真撮影に最適!!。両サイド目盛なので、左右どちらの構造物にも正確な判読、測定ができます。現場状況に応じて、遠距離用、近距離用のいずれかを選択し、ご使用ください。先端金具まで両サイド!!180°回転金具はリボンロッドの標準装備です。抗張力試験(引っ張り)で1000ニュートン(100kgf)でも切れない強度!!。特殊インク使用により耐磨耗性に強い!!
用途現場記録写真用巻尺。工事、災害、事故、スポーツなどの記録作成、証明用に。
テープ幅(mm)120
仕様表面タテ数字・裏面ヨコ数字<1m毎赤/白>
テープ厚さ(mm)0.65
JIS規格1級
標準張力(N/℃)50/20
『スタッフ・ポール』には他にこんなカテゴリがあります
- 測量用ポール
- 測量用スタッフ
- 標尺・ロッド
- スタッフ・ポールその他関連用品
測量用品(土木/建設) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。