絞り込み
チャンネル数
  • 2ch(1)
ブランド
  • OWON(オウオン)(1)
周波数帯域(MHz)
  • 120
  • 5(2)
  • 20(10)
  • 25(3)
  • 30(1)
  • 50(11)
  • 60(9)
  • 70(20)
  • 100(62)
  • 125(2)
  • 150(1)
  • 200(49)
  • 250(2)
  • 300(2)
  • 350(19)
  • 500(19)
  • 800(2)
  • 960(2)
  • 1000(3)
  • 2550(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャンネル数から絞り込む
2ch(1)
  • タブレット・オシロスコープ TAO3000シリーズ (70MHz~120MHz、1Gサンプル/秒、2/4CH) OWON(オウオン)

    タブレット・オシロスコープ TAO3000シリーズ (70MHz~120MHz、1Gサンプル/秒、2/4CH)

    OWON(オウオン)(1件のレビュー)
    96,980税込106,678
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    【高性能・多機能オシロスコープ】70~100MHz帯域(モデルにより異なる)、最大1GSa/sサンプリングに対応。Aモデルでは14ビット高分解能で微小信号も正確に観測可能。深い40Mレコード長と最大45,000波形/秒の更新速度により、突発的な異常も逃さず捉えられます。 【大容量バッテリー&快適操作】8000mAhバッテリーを搭載し、最大5時間の連続動作が可能。持ち運びや現場作業でも安心です。8インチタッチスクリーンによる直感的な操作で、研究・教育・開発現場における測定効率を大幅に向上します。 【多彩な解析・拡張機能】低バックグラウンドノイズ設計で精度の高い波形観測を実現。豊富なトリガタイプや波形演算に加え、バスデコード機能(オプション)も搭載し、シリアル通信解析にも対応。USBホスト/デバイス、LANインターフェース、SCPIコマンドによるリモート制御に対応し、自動試験環境への組み込みも容易です。 【付属品&安心サポート】標準でCD-ROM・クイックガイド・電源コード・アダプタ・USBケーブル・プローブ・スタンドホルダー・専用ソフトケースを付属。サイズ270×191×48mm、重量約1.7kgのコンパクト設計で省スペースに設置可能。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様波形更新レート:45000wfms/s、8000mAhバッテリー内蔵、連続5時間動作可能質量(kg)約1.7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×191×48インターフェースUSB ホスト, USB デバイス, LANディスプレイ8インチサンプルレート1GSa/sメモリ長さ40M

オシロスコープ』には他にこんなカテゴリがあります

デジタルオシロスコープ