- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 電気測定
- オシロスコープ
- デジタルオシロスコープ
- タブレット・オシロスコープ TAO3000シリーズ (70MHz~120MHz、1Gサンプル/秒、2/4CH) OWON(オウオン)
- タブレット・オシロスコープ TAO3000シリーズ (70MHz~120MHz、1Gサンプル/秒、2/4CH)の口コミ・評判
タブレット・オシロスコープ TAO3000シリーズ (70MHz~120MHz、1Gサンプル/秒、2/4CH)のレビュー

【高性能・多機能オシロスコープ】70~100MHz帯域(モデルにより異なる)、最大1GSa/sサンプリングに対応。Aモデルでは14ビット高分解能で微小信号も正確に観測可能。深い40Mレコード長と最大45,000波形/秒の更新速度により、突発的な異常も逃さず捉えられます。
【大容量バッテリー&快適操作】8000mAhバッテリーを搭載し、最大5時間の連続動作が可能。持ち運びや現場作業でも安心です。8インチタッチスクリーンによる直感的な操作で、研究・教育・開発現場における測定効率を大幅に向上します。
【多彩な解析・拡張機能】低バックグラウンドノイズ設計で精度の高い波形観測を実現。豊富なトリガタイプや波形演算に加え、バスデコード機能(オプション)も搭載し、シリアル通信解析にも対応。USBホスト/デバイス、LANインターフェース、SCPIコマンドによるリモート制御に対応し、自動試験環境への組み込みも容易です。
【付属品&安心サポート】標準でCD-ROM・クイックガイド・電源コード・アダプタ・USBケーブル・プローブ・スタンドホルダー・専用ソフトケースを付属。サイズ270×191×48mm、重量約1.7kgのコンパクト設計で省スペースに設置可能。【用途】波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
据え置き型のオシロスコープは持っていますが、机の上以外でも気軽に使えるものが欲しくて購入しました。タブレット型なので持ち運びしやすく、測定場所を選ばないのが一番便利です。
画面が大きく、タッチ操作も直感的で、ちょっと波形を確認したい時にすぐ使えます。バッテリーで動作するので、電源の取りにくい場所や機器の近くまで持っていって測定できるのも助かります。
70MHz・2chなので本格的な高速信号測定というより、板の動作確認、現場での簡単なトラブルチェックにちょうど良いと思います。普通のハンディオシロより画面が見やすく、据え置き型より取り回しが良いので、用途がはっきりしている人には使いやすい製品だと思います。