絞り込み
チャンネル数
- 2ch(1)
- 4ch(2)
- 16ch(1)
ブランド
- RIGOL(リゴル)(1)
- OWON(オウオン)(1)
周波数帯域(MHz)
- 125
- 5(2)
- 20(10)
- 25(3)
- 30(1)
- 50(11)
- 60(9)
- 70(21)
- 100(62)
- 120(1)
- 150(1)
- 200(49)
- 250(2)
- 300(2)
- 350(19)
- 500(19)
- 800(2)
- 960(2)
- 1000(3)
- 2550(1)
- 周波数帯域(MHz)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価
本日9月7日(月)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「チャンネル数」から絞り込む
2ch(1)
4ch(2)
16ch(1)

デジタル・オシロスコープ DHO900シリーズ
RIGOL(リゴル)(1件のレビュー)¥93,980~税込¥103,378~1台翌々日出荷低いノイズフロアにより、信号がより純粋で、小さな信号も見逃しません。 全機種12ビットサポート。 周波数帯域125MHzまで、アナログチャンネル4CH、多チャンネルモデルに外部トリガーポートが標準装備されています。 最大1.25GSa/sのサンプルレート。 最大25Mポイントメモリ長。 500μV/div~10V/divの垂直感度。 UltraAcquireモードで、最大1,000,000wfms/sの波形取り込みレートを提供します。 256階のグレースケールデジタルリアルタイム輝度機能をサポート。 波形検索とナビゲーション機能をサポートし、信号の異常を素早く特定できます。 7インチ1024×600のハイデフィニションタッチスクリーンを備えています。 新しいFlexノブにより、より使いやすいインタラクティブな体験を提供します。 USBDevice&Host、LAN、HDMIポートを全モデルに標準装備しています。 新しいデザインで、便利な操作性を提供します。用途高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。プローブ150MHz パッシブ・プローブ(4本)チャンネル数アナログ:4、デジタル:16(opt.)分解能垂直:12bit速度最高波形取り込み:1000000wfms/sインターフェースHDMI/LAN/USB周波数帯域(MHz)125操作タッチ:あり垂直(縦)軸レンジ200μV/div~10V/div画面サイズ7インチサンプルレート最高:1.25GSa/sレコード長最大:50Mpts
デジタル・オシロスコープ ADS900Aシリーズ (125MHz~250MHz、2/4CH)
OWON(オウオン)¥63,980~税込¥70,378~1台33日以内出荷【12ビットADC搭載による高分解能波形観測】 ADS900Aシリーズは従来の8ビットを超える12ビットA/Dコンバータを採用し、垂直軸200μV/div~10V/divで繊細な波形も高精度に観測可能。FFT解析(1Mポイント)や豊富な波形演算、±3%以内のDCゲイン確度により、ノイズの少ない波形取得を実現します。 【多機能統合型:オシロ+発生器+ロジアナ+プロトコル解析】 本体にはオシロスコープ機能のほか、30MHz波形発生器(オプション)、16chロジックアナライザ(オプション)、周波数カウンタ・電圧計・FFT・プロトコル解析機能(UART/I2C/SPI/CAN/LIN)を統合。ボード線図機能や1μHzステップの任意波形発生にも対応し、開発・評価作業の幅を広げます。 【深いメモリと高速取り込みで信号を確実に捉える】 100Mポイントの大容量メモリと最大700,000 wfms/sの波形更新レートにより、過渡現象や微小ノイズも高精度に検出可能。トリガ種別・演算・測定項目も極めて豊富で、複雑な信号解析やデバッグに必要な機能がオールインワンで揃っています。 【操作性と拡張性を両立したコンパクト筐体】 7インチ静電容量式マルチタッチディスプレイ搭載。マウス/キーボードにも対応し、USBホスト/デバイス、LAN、HDMI、トリガ出力端子を備えており、外部連携や自動測定システムにも対応可能。Wi-Fi/BluetoothオプションでFTP/プリンタ連携も可能で、柔軟な運用をサポートします。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様オシロスコープに、30MHz波形発生器(オプション)、16ch ロジック・アナライザ(オプション)、周波数カウンタ、電圧計、FFTアナライザ、プロトコル・アナライザ を統合、OWON Xビジョン・アーキテクチャ搭載:低ノイズ、深いメモリ長、高速な波形更新レート質量(kg)約1.5分解能12ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×160×78インターフェースHDMI, USBホスト, USBデバイス, トリガ出力(P/F), LANサンプルレート(回/s)2ディスプレイ7インチ TFT LCD波形【更新レート】700000 wfrms/sRoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート1ch使用時:2GSa/s、2ch使用時:1GSa/s、3,4ch使用時:500MSa/sメモリ長さ100M