絞り込み
チャンネル数
  • 2ch(1)
ブランド
  • フルーク(FLUKE)
  • RIGOL(リゴル)(54)
  • Pico Technology(39)
  • OWON(オウオン)(18)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(13)
  • SIGLENT(10)
  • DIGILENT(6)
  • レクロイ(テレダイン・ジャパン)(6)
  • Tektronix(テクトロニクス)(5)
  • ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)(5)
  • RS PRO(5)
  • はくでん(4)
  • Seeed Studio(3)
  • FNIRSI(3)
  • Micsig(3)
  • アズワン(2)
  • GW INSTEK(2)
  • MCP(2)
  • HANMATEK(2)
周波数帯域(MHz)
  • 100(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャンネル数から絞り込む
2ch(1)
  • オシロスコープ 190 フルーク(FLUKE)

    オシロスコープ 190

    フルーク(FLUKE)
    639,800税込703,780
    1台
    24日以内出荷
    付属品BP290バッテリー、BC190/830電源アダプター、USBケーブル、ストラップ、VPS421 電圧プローブ2本トラスコ品番595-0804電源(V)AC100 リチウムイオンバッテリー 3.5時間チャンネル数2周波数帯域(MHz)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンパクト スコープメーター 124B 携帯型オシロスコープ FLUKE-124B-JP フルーク(FLUKE)

    コンパクト スコープメーター 124B 携帯型オシロスコープ FLUKE-124B-JP

    フルーク(FLUKE)
    389,800税込428,780
    1個
    30日以内出荷
    オシロスコープ:2チャンネル入力 レコーダー:最大11時間/14日間 デジタル・マルチメーター:5000カウント/19種類項目測定 工業用バス解析:物理層の診断、波形表示
    用途電設現場に必須の5種類の測定・解析機能が3台に集約付属品STL120-Ⅳ、電圧プローブ2本、BP290バッテリ、BC430/820電源アダプタ、OC4USB光絶縁USBケーブル、磁石ハンガー、BB120ⅡバナナBNCアダプタ2個、波形解析ソフトウェア、ソフト・ケース、VPS41電圧プローブ1本仕様【測定カテゴリ】CATⅣ600V【カーソル】垂直・水平【最高サンプリングレート】40MS/s【ピン種類】22:0.765A/20:1.027.5A/16:1.613A/12:1.2323A寸法(mm)259×132×55質量(kg)1.4定格DC60V機能エンベロープインターフェースIR(IR-USBケーブルで接続)保証期間本体3年アクセサリ1年時間軸レンジ1μs/div~5s/divレコード長(最大)スコープ:480ポイント/ch、レコーダー:400Mサンプル(本体)、15Gサンプル(SD)
  • FLUKE (フルーク) スコープメーター 20MHz SCC KIT 【国内正規品】 123B/JP/S フルーク(FLUKE)

    FLUKE (フルーク) スコープメーター 20MHz SCC KIT 【国内正規品】 123B/JP/S

    フルーク(FLUKE)
    269,800税込296,780
    1個
    30日以内出荷
    オシロスコープ:2チャンネル入力 レコーダー:最大11時間/14日間 ・デジタル・マルチメーター:5000カウント/19種類項目測定 ・工業用バス解析:物理層の診断、波形表示
    用途電設現場に必須の5種類の測定・解析機能が1台に集約付属品STL120-Ⅳ、電圧プローブ2本、BP290バッテリ、BC430/820電源アダプタ、OC4USB光絶縁USBケーブル、磁石ハンガー、BB120ⅡバナナBNCアダプタ2個、波形解析ソフトウェア、ソフト・ケース仕様【測定カテゴリ】CATⅣ600V【最高サンプリングレート】40MS/s寸法(mm)259×132×55質量(kg)1.4機能エンベロープインターフェースIR(IR-USBケーブルで接続)保証期間本体3年アクセサリ1年時間軸レンジ1μs/div~5s/divレコード長(最大)スコープ:480ポイント/ch、レコーダー:400Mサンプル(本体)
  • 電電設現場に必須の5種類の測定・解析機能が1台に集約 FLUKE-124B/JP/S フルーク(FLUKE)

    電電設現場に必須の5種類の測定・解析機能が1台に集約 FLUKE-124B/JP/S

    フルーク(FLUKE)
    439,800税込483,780
    1個
    42日以内出荷
    オシロスコープ:2チャンネル入力 レコーダー:最大11時間/14日間 デジタル・マルチメーター:5000カウント/19種類項目測定 工業用バス解析:物理層の診断、波形表示
    用途電設現場に必須の5種類の測定・解析機能が4台に集約付属品STL 120-Ⅳ、電圧プローブ2本、BP290バッテリ、BC430/820電源アダプタ、OC4USB光絶縁USBケーブル、磁石ハンガー、BB 120Ⅱ バナナBNCアダプタ 2個、波形解析ソフトウェア、ソフト・ケース、VPS41電圧プローブ1本仕様カーソル:垂直・水平寸法(mm)259×132×55定格30Vrms/60VDC、3Aプローブ開口2 ミニセンサー機能エンベロープインターフェースIR(IR-USBケーブルで接続)プラグ4バナナ・プラグ・オス保証期間本体3年 アクセサリ1年時間軸レンジ1μs/div~5s/divレコード長【最大】スコープ:480ポイント/ch、レコーダー:400Mサンプル(本体)、15Gサンプル(SD)カテゴリー測定:CAT Ⅳ600Vサンプリング周期(ms)40/s
  • 電電設現場に必須の5種類の測定・解析機能が1台に集約 FLUKE-123B/JP/S フルーク(FLUKE)

    電電設現場に必須の5種類の測定・解析機能が1台に集約 FLUKE-123B/JP/S

    フルーク(FLUKE)
    359,800税込395,780
    1個
    51日以内出荷
    オシロスコープ:2チャンネル入力 レコーダー:最大11時間/14日間 デジタル・マルチメーター:5000カウント/19種類項目測定 工業用バス解析:物理層の診断、波形表示
    用途電設現場に必須の5種類の測定・解析機能が2台に集約付属品STL 120-Ⅳ、電圧プローブ2本、BP290バッテリ、BC430/820電源アダプタ、OC4USB光絶縁USBケーブル、磁石ハンガー、BB 120Ⅱ バナナBNCアダプタ 2個、波形解析ソフトウェア、ソフト・ケース寸法(mm)259×132×55機能エンベロープインターフェースIR(IR-USBケーブルで接続)保証期間本体3年 アクセサリ1年時間軸レンジ1μs/div~5s/divレコード長【最大】スコープ:480ポイント/ch、レコーダー:400Mサンプル(本体)カテゴリー測定:CAT Ⅳ600Vサンプリング周期(ms)40/s

オシロスコープ』には他にこんなカテゴリがあります

デジタルオシロスコープ