絞り込み
チャンネル数
- 2ch(1)
ブランド
- フルーク(FLUKE)
- RIGOL(リゴル)(92)
- Pico Technology(64)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(31)
- OWON(オウオン)(18)
- RS PRO(12)
- SIGLENT(10)
- レクロイ(テレダイン・ジャパン)(9)
- 岩崎通信機(IWATSU)(9)
- HIOKI(日置電機)(8)
- DIGILENT(8)
- Tektronix(テクトロニクス)(8)
- Micsig(8)
- はくでん(7)
- MCP(7)
- ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)(5)
- sensepeek(5)
- PMK(3)
- LeCroy(3)
- ブランドをもっと見る
周波数帯域(MHz)
- 100(1)
校正証明書
- 付き(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(25)
特価

電流プローブ
フルーク(FLUKE)¥109,800~税込¥120,780~1本ほか当日出荷から21日以内出荷ホール効果技術に基づいており、DC電流とAC電流の両方の測定に使用できます。 オシロスコープや、正確な非接触電流測定に適した他の記録計器と併用できます。仕様●出力ゼロ:サムホイールによる手動調整●電磁両立性:IEC 61326-1: ポータブル用機器の電磁環境●1 kHz 未満の位相シフト: < 2 度●確度仕様を満たす帯域幅:1 kHz●流入電流:最大 600 A AC RMS●AC RMS または DC:± 45 A および 450 A質量(g)250周波数(Hz)DC~20kHz(-3dB)(小信号)電源9Vアルカリ電池、MN1604/PP3ケーブル長(m)2感度(出力)10mV/A(30A)、1mV/A(300A)導体位置による感度:中央部の測定値を基準として ± 1.5%接続BNC安全コネクター、4mm安全アダプターに付属分解能±50mA(30A)、±100mA(300A)インピーダンス「負荷」>10kオーム、≦100pF電池寿命(時間)30時間、電池残量低下表示クランプ径(Φmm)最大19安全性IEC/61010-1、汚染度 2、IEC 61010-2-032: CAT III 300V、絶縁されていない導体でのプローブの使用は、300 V AC rms または DC、周波数 1 kHz 未満に制限されています。寿命30時間、電池残量低下表示動作/保管温度(℃)-10~+50/-20~+85温度係数測定値の ± 0.1%/℃確度(+23 ℃)測定値の ± 1% ± 50 mA(30 A レンジ)、測定値の ± 1% ± 300 mA(300A レンジ)定格作動電圧(V)300 AC RMS または DC動作湿度(%)15~85(結露なし)電流レンジ30 A および 300 A AC RMS または ± 45 A および 450 A DC
メーターおよびアクセサリー用ギア・ボックス
フルーク(FLUKE)¥32,980税込¥36,2781個47日以内出荷内部にはギアを入れて保護するのに十分な深さとスペースがあり、アクセサリーやその他の必需品を入れる余地もあります。ふた部分のゴム製ガスケットによって、ほこりが遮断され、内部を湿気から守ることができます。リフト・アウト・トレイを使用して、あらゆるものを整理できます。ふたの上部にはスナップ開閉式の仕切りがあり、ヒューズ、バッテリー、プローブ、リードなどの小型部品を簡単に取り出せます。使用しないコードやテスト・リードを巻き付けておける、5 つのフックおよびループ・ストラップが含まれています。内部にトレー、ふた部に収納スペースがありアクセサリーなどを整理して収納出来ます。ロックできます。キャリー・ハンドルが大きいため、楽に持ち運べます。トラスコ品番434-9239RoHS指令(10物質対応)対応
ホルスター
フルーク(FLUKE)¥6,298税込¥6,9281個47日以内出荷工具袋ベルトに通せるベルトループ付きトラスコ品番582-9628寸法(mm)192×90×38対応機種FLUKE T5RoHS指令(10物質対応)対応
オシロスコープ用AC/DC低電流クランプ
フルーク(FLUKE)¥129,800税込¥142,7801個12日以内出荷ホール効果技術に基づく電流クランプでDCおよびAC電流の両方を測定。オシロスコープとの互換性を保つBNCコネクターが付属トラスコ品番583-1168周波数帯域(kHz)DC~100RoHS指令(10物質対応)対応
キャリングケースセット
フルーク(FLUKE)¥129,800税込¥142,7801個24日以内出荷付属品ソフトケーストラスコ品番583-1248測定レンジDC 1000A、AC 600ArmsRoHS指令(10物質対応)対応
AC6000A フレキシブル電流クランプ
フルーク(FLUKE)¥159,800~税込¥175,780~1個24日以内出荷仕様出力電圧(mV/A):100、10、1測定レンジ60A、600A、6000A電池単3アルカリ電池x2RoHS指令(10物質対応)対応周波数帯域(Hz)10~50k基本確度レンジの1%
プロフェッショナル・ツール・バックパック
フルーク(FLUKE)¥53,980税込¥59,3781個24日以内出荷トラスコ品番582-8054寸法(mm)508×330×235RoHS指令(10物質対応)対応
オシロスコープ用ソフト・キャリング・ケース
フルーク(FLUKE)¥22,980税込¥25,2781個24日以内出荷付属品FLUKE753、754標準付属品トラスコ品番434-9216RoHS指令(10物質対応)対応
誘導型ピックアッププローブ
フルーク(FLUKE)¥21,980税込¥24,1781個24日以内出荷仕様対応測定器:88シリーズトラスコ品番583-1185コネクタ4mmデュアルバナナプラグ(オス)RoHS指令(10物質対応)対応
AC電流クランプ
フルーク(FLUKE)¥93,980税込¥103,3781個24日以内出荷仕様出力電圧(mV/A):1トラスコ品番583-2743寸法(mm)150×70×30ケーブル長(m)出力:2.5測定レンジ400A電池9Vアルカリ乾電池確度最基本:2%+0.6mA導体径(mm)最大:Φ32RoHS指令(10物質対応)対応周波数帯域(Hz)5~10k
オシロスコープ用アクセサリー
フルーク(FLUKE)¥38,980税込¥42,8781個24日以内出荷トラスコ品番594-4434セット内容赤・グレー・黒 各1本ケーブル長(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
油圧ポンプ・キット
フルーク(FLUKE)¥279,800税込¥307,7801個24日以内出荷付属品700HTP-2 ポンプ×1、1/4NPT IEC フィッティング×1、1/8NPTオスー1/4NPTオス・フィッティング×1、1/4NPTオスー1/4BSPメス・フィッティング×2トラスコ品番434-2961機能付属の690HTP-2 テスト・ポンプを使用して最大 68950 kPa の圧力を生成RoHS指令(10物質対応)対応
AC/DC電流クランプ
フルーク(FLUKE)¥109,800税込¥120,7801個24日以内出荷トラスコ品番582-9614測定レンジDC 1000A、AC 600ArmsRoHS指令(10物質対応)対応
オシロスコープ 190
フルーク(FLUKE)¥639,800税込¥703,7801台24日以内出荷付属品BP290バッテリー、BC190/830電源アダプター、USBケーブル、ストラップ、VPS421 電圧プローブ2本トラスコ品番595-0804電源(V)AC100 リチウムイオンバッテリー 3.5時間チャンネル数2周波数帯域(MHz)100RoHS指令(10物質対応)対応
電圧品質レコーダ FLUKE-VR1710
フルーク(FLUKE)¥299,800税込¥329,7801個24日以内出荷電圧品質レコーダー仕様【測定カテゴリ】CATII300V【最大高調波次数】50次【媒体】ドライエア周波数(Hz)50±1、60±1周波数(kHz)(サンプリング)32分解能0.01kPa、【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA確度(圧力)レンジの0.035%基本確度【周波数】±0.02Hz
エアフローメーター FLUKE-922/KIT
フルーク(FLUKE)¥369,800税込¥406,7801個30日以内出荷エアフローメーター ピトー管付きキット仕様【相回転電圧範囲】lV~400V(2Hz~400Hz)【電気安全】IEC61010、IEC61557-7
エアフローメーター FLUKE-922
フルーク(FLUKE)¥219,800税込¥241,7801個30日以内出荷フルーク(FLUKE)C190 ハードケース用途エアフローメーター付属品ゴム・ホース2本、リスト・ストラップ、単3電池×4、ソフト・ケースプローブ別売電池単3池×4確度【直流電圧】±(1%+5カウント)、【抵抗】±(1%+5カウント)突入電流100msの実効値
コンパクト スコープメーター 124B 携帯型オシロスコープ FLUKE-124B-JP
フルーク(FLUKE)¥389,800税込¥428,7801個30日以内出荷オシロスコープ:2チャンネル入力 レコーダー:最大11時間/14日間 デジタル・マルチメーター:5000カウント/19種類項目測定 工業用バス解析:物理層の診断、波形表示用途電設現場に必須の5種類の測定・解析機能が3台に集約付属品STL120-Ⅳ、電圧プローブ2本、BP290バッテリ、BC430/820電源アダプタ、OC4USB光絶縁USBケーブル、磁石ハンガー、BB120ⅡバナナBNCアダプタ2個、波形解析ソフトウェア、ソフト・ケース、VPS41電圧プローブ1本仕様【測定カテゴリ】CATⅣ600V【カーソル】垂直・水平【最高サンプリングレート】40MS/s【ピン種類】22:0.765A/20:1.027.5A/16:1.613A/12:1.2323A寸法(mm)259×132×55質量(kg)1.4定格DC60V機能エンベロープインターフェースIR(IR-USBケーブルで接続)保証期間本体3年アクセサリ1年時間軸レンジ1μs/div~5s/divレコード長(最大)スコープ:480ポイント/ch、レコーダー:400Mサンプル(本体)、15Gサンプル(SD)
FLUKE (フルーク) スコープメーター 20MHz SCC KIT 【国内正規品】 123B/JP/S
フルーク(FLUKE)¥269,800税込¥296,7801個30日以内出荷オシロスコープ:2チャンネル入力 レコーダー:最大11時間/14日間 ・デジタル・マルチメーター:5000カウント/19種類項目測定 ・工業用バス解析:物理層の診断、波形表示用途電設現場に必須の5種類の測定・解析機能が1台に集約付属品STL120-Ⅳ、電圧プローブ2本、BP290バッテリ、BC430/820電源アダプタ、OC4USB光絶縁USBケーブル、磁石ハンガー、BB120ⅡバナナBNCアダプタ2個、波形解析ソフトウェア、ソフト・ケース仕様【測定カテゴリ】CATⅣ600V【最高サンプリングレート】40MS/s寸法(mm)259×132×55質量(kg)1.4機能エンベロープインターフェースIR(IR-USBケーブルで接続)保証期間本体3年アクセサリ1年時間軸レンジ1μs/div~5s/divレコード長(最大)スコープ:480ポイント/ch、レコーダー:400Mサンプル(本体)
電電設現場に必須の5種類の測定・解析機能が1台に集約 FLUKE-124B/JP/S
フルーク(FLUKE)¥439,800税込¥483,7801個42日以内出荷オシロスコープ:2チャンネル入力 レコーダー:最大11時間/14日間 デジタル・マルチメーター:5000カウント/19種類項目測定 工業用バス解析:物理層の診断、波形表示用途電設現場に必須の5種類の測定・解析機能が4台に集約付属品STL 120-Ⅳ、電圧プローブ2本、BP290バッテリ、BC430/820電源アダプタ、OC4USB光絶縁USBケーブル、磁石ハンガー、BB 120Ⅱ バナナBNCアダプタ 2個、波形解析ソフトウェア、ソフト・ケース、VPS41電圧プローブ1本仕様カーソル:垂直・水平寸法(mm)259×132×55定格30Vrms/60VDC、3Aプローブ開口2 ミニセンサー機能エンベロープインターフェースIR(IR-USBケーブルで接続)プラグ4バナナ・プラグ・オス保証期間本体3年 アクセサリ1年時間軸レンジ1μs/div~5s/divレコード長【最大】スコープ:480ポイント/ch、レコーダー:400Mサンプル(本体)、15Gサンプル(SD)カテゴリー測定:CAT Ⅳ600Vサンプリング周期(ms)40/s
電電設現場に必須の5種類の測定・解析機能が1台に集約 FLUKE-123B/JP/S
フルーク(FLUKE)¥359,800税込¥395,7801個51日以内出荷オシロスコープ:2チャンネル入力 レコーダー:最大11時間/14日間 デジタル・マルチメーター:5000カウント/19種類項目測定 工業用バス解析:物理層の診断、波形表示用途電設現場に必須の5種類の測定・解析機能が2台に集約付属品STL 120-Ⅳ、電圧プローブ2本、BP290バッテリ、BC430/820電源アダプタ、OC4USB光絶縁USBケーブル、磁石ハンガー、BB 120Ⅱ バナナBNCアダプタ 2個、波形解析ソフトウェア、ソフト・ケース寸法(mm)259×132×55機能エンベロープインターフェースIR(IR-USBケーブルで接続)保証期間本体3年 アクセサリ1年時間軸レンジ1μs/div~5s/divレコード長【最大】スコープ:480ポイント/ch、レコーダー:400Mサンプル(本体)カテゴリー測定:CAT Ⅳ600Vサンプリング周期(ms)40/s